カテゴリ

  • 保管用品(258)
  • 科学研究・開発用品(194)
  • 作業工具(179)
  • バイク純正部品(57)
  • 測定用品(55)
  • スプレー・オイル・グリス(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 作業服(21)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(17)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車純正部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 農業機械(6)
  • 機構部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 家電(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ph」の検索結果

関連キーワード
1,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLY Rove 20 S D5 B10 BaseStation 20PH HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY Rove 20 S D5 B10 BaseStation 20PHHP(日本ヒューレット・パッカード)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器(35件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製日東工器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,798税込1,978特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
249税込274
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(35件のレビュー)
3,088税込3,397
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マルチツール用ブレード【ステン・金属用】 HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレード【ステン・金属用】HiKOKI(旧:日立工機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製日東工器
559税込615
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)廣杉計器
2,198税込2,418特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2024) サンエス空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2024)サンエス(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ウェアから飛び出さないフラットファン。24V仕様
スーパースリムフード 100パイ NASTA(ナスタ)スーパースリムフード 100パイNASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
pHメーター FP20/F20用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター FP20/F20用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パージプラグ SK11パージプラグSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
ハイカプラエース プラグ (ホース取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス取り付け形状ホース用ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)1.5
反力受/強力パワーレンチ用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)反力受/強力パワーレンチ用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)フィルター付換気扇Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
(30520)イグニッションコイル ホンダ(30520)イグニッションコイルホンダ(4件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタルロングドリル専用ガイドドリルPHT型住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理DEXコート
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V acCOOPER BUSSMANN
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付
空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)サンエス
5,898税込6,488
1セット
欠品中
〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA
付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
投薬トレー(20人用)ハンガー付 エスティーメディカル投薬トレー(20人用)ハンガー付エスティーメディカル
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
種別20人用セット内容トレー(プラスチック製)、駒×20個、ネームシール×100枚寸法(mm)235×290
メ-タアセンブリ 20P-H3500-03 YAMAHA(ヤマハ)メ-タアセンブリ 20P-H3500-03YAMAHA(ヤマハ)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
メインスイツチステアリングロツク 20P-H2501-00 YAMAHA(ヤマハ)メインスイツチステアリングロツク 20P-H2501-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ホルダ,レバ- 1 20P-H2911-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ,レバ- 1 20P-H2911-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
プロテクタ,ワイヤハ-ネス 20P-H2589-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタ,ワイヤハ-ネス 20P-H2589-00YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
3日以内出荷
バンド 20P-H5546-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 20P-H5546-00YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 20P-H3340-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 20P-H3340-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 20P-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 20P-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 20P-H4312-01 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 20P-H4312-01YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 20P-H4312-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 20P-H4312-00YAMAHA(ヤマハ)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
スクリユ,フイツテイング 20P-H213A-00 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,フイツテイング 20P-H213A-00YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
クランプ 20P-H3595-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 20P-H3595-00YAMAHA(ヤマハ)
259税込285
1個
3日以内出荷
ワイヤハ-ネスアセンブリ 20P-H2590-02 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハ-ネスアセンブリ 20P-H2590-02YAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
カバ- 20P-H4544-11 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 20P-H4544-11YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...