太陽工業
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。
軽、中荷重用です。
用途
ガイドローラとして
組込用ホイールとして
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
許容荷重(kg)
20
軸
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
ボス幅(mm)
ホイール直径(Φmm)
ホイール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77995228
3812PS-N
819-9055
TW-3812PS
27.5
38
12
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77997827
4012PL-N
819-9056
TW-4012PL
26
40
12
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78006455
5020PH-N
819-9057
TW-5020PH
25
50
20
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。