カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「20pms」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(17件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
ムーブスマート PMS-20 ルネセイコウムーブスマート PMS-20ルネセイコウ
14,980税込16,478
1脚
翌々日出荷
作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。 座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。 キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
質量(kg)5.2高さ(mm)480耐荷重(kg)90材質(フレーム)スチールパイプ座高(mm)200~440材質(座面)MDF突板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)48再生紙使用マーク適合
ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器ロータリプラグ(メネジ取付用)日東工器(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
ハイカプラツイストプラグ 日東工器ハイカプラツイストプラグ日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm サイズケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpmサイズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)本体質量(g)約135定格電流(A)0.13最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続風量16.6 ~ 51.17 CFM回転数300 ~ 1200 ±10% rpm寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.3標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB8)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド SMCCUW/CDUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS6)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20AT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-20AT)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB12) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB12)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-20DZ)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-20DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-20DCMZ)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-15D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-15D)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-25 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-25SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド SMCCU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッドSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C20) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
輸入チェアー ナイキ輸入チェアーナイキ
109,800税込120,780
1脚
5日以内出荷から40日以内出荷
キャスターナイロン双輪キャスター使用
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1820P1900シリーズ【W1821×D460×H1892mm】 ERECTA(エレクター)スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1820P1900シリーズ【W1821×D460×H1892mm】ERECTA(エレクター)
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1821
Alpha Wire ケーブルグランド  自消性 ロックナット付き ALPHAAlpha Wire ケーブルグランド 自消性 ロックナット付きALPHA
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire ケーブルグランド ALPHAAlpha Wire ケーブルグランドALPHA
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D460×H1587mm P MS1520P1590シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1518×D460×H1587mm P MS1520P1590シリーズERECTA(エレクター)
83,980税込92,378
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1518
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1587mm P MS1220P1590シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1587mm P MS1220P1590シリーズERECTA(エレクター)
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1212
スーパーエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MS1520P1900シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MS1520P1900シリーズERECTA(エレクター)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1518
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P MS1820P1590シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1821×D460×H1587mm P MS1820P1590シリーズERECTA(エレクター)
93,980税込103,378
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB無材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)1821
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm P MS1820P1390シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1821×D460×H1384mm P MS1820P1390シリーズERECTA(エレクター)
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1821
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P MS1220P1900シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P MS1220P1900シリーズERECTA(エレクター)
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1212
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MS1220P1390シリーズ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MS1220P1390シリーズERECTA(エレクター)
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1587mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H2197mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1892mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D461×H1384mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)1519
430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm P MSS1820P1900シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1822×D461×H1892mm P MSS1820P1900シリーズERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)1822
430パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MSS1520Pシリーズ ERECTA(エレクター)430パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1518×D460×H1892mm P MSS1520PシリーズERECTA(エレクター)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB無材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1518棚段数(段)5アズワン品番64-3464-93
430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1587mm P MSS1220P1590シリーズ ERECTA(エレクター)430ソリッドエレクター・シェルフ W1213×D461×H1587mm P MSS1220P1590シリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)1213