カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(390)
  • バイク部品(42)
  • 制御機器(39)
  • 農業機械(24)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20s-125」の検索結果

605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,932税込3,225
1個
4日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレート 20S-12535-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 20S-12535-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
プレ-ト 20S-12535-09 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 20S-12535-09YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ジョイント ホース 1 20S-12581-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント ホース 1 20S-12581-01YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ホース 7 20S-12551-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース 7 20S-12551-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ホース 6 20S-12589-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース 6 20S-12589-00YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
ホース 4 20S-12579-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース 4 20S-12579-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホース 3 20S-12578-00 YAMAHA(ヤマハ)ホース 3 20S-12578-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ジョイント ホース 2 20S-12582-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント ホース 2 20S-12582-01YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番20S-12582-00
自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタン表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d(Φmm)11
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
7,386税込8,125
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ケーブル固定・保護用ケーブルグランド Mねじ 日機ケーブル固定・保護用ケーブルグランド Mねじ日機
3,898税込4,288
1袋(10個)
4日以内出荷
材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れています。精密機械機、制御盤などの電線やケーブルを固定・保護します。
”セラカバーS[[R上]]” エルボ用 ニチアス”セラカバーS[[R上]]” エルボ用ニチアス
95,980税込105,578
1箱(20個)
8日以内出荷から15日以内出荷
軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。
用途厨房排気ダクト用防火材。厚さ(mm)20
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
68,980税込75,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
ラフィングエンドミル イスカルラフィングエンドミルイスカル
68,980税込75,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
マイクロラジオペンチ 廣田工具製作所マイクロラジオペンチ廣田工具製作所
3,198税込3,518
1丁
17日以内出荷
ワイヤークラフトなどにも使えるシンプルなバネ付ラジオペンチ!
全長(mm)133質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-10切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
RAホルダミーリングチャックタイプ BIG DAISHOWARAホルダミーリングチャックタイプBIG DAISHOWA
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
”セラカバーS[[R上]]” 直管用 ニチアス”セラカバーS[[R上]]” 直管用ニチアス
38,980税込42,878
1箱(8本)
15日以内出荷
軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。
用途厨房排気ダクト用防火材。材質耐熱無機材、アルミガラスクロス厚さ(mm)20タイプ直管用長さ(m)1
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
その他(CDPXWL20S-~) SMCその他(CDPXWL20S-~)SMC
819税込901
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
その他(CDPXWM20S-~) SMCその他(CDPXWM20S-~)SMC
819税込901
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-125BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-125BZ)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-125Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-125Z)SMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷から14日以内出荷
扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125B SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BSR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BSRSMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BS SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BSSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125AT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ATSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)125アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ASRSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BSAT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BSATSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125アジャスターオプション(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...