カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 日東工器(16)
- SUGICO(スギコ)(12)
- NewHikari(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ULVAC(アルバック)(1)
- 岩田製作所(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 大和バルブ(1)
- ホシモト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「20sh sus」の検索結果

ハイカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥4,098税込¥4,5081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(33件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SUS製ソケットカプラー (ホース取付用)
(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水材質(Oリング)NBR
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(70件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体水寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ SH型(ホース取付用)
日東工器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(18件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
ソケットカプラー (ホース取付用)
(80件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ
(20件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
ステンレス フラットバー
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーデラックスパン
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。材質SUS304
ローレットナット 段付 ステンレス
NewHikari¥409~税込¥450~1個3日以内出荷手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。材質ステンレスSUS304製
ローレットナット 平型 ステンレス
NewHikari¥399~税込¥439~1個3日以内出荷出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。材質ステンレスSUS304製
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
ローレットねじ 段付 ステンレス
NewHikari¥699~税込¥769~1個3日以内出荷高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。仕様手で回しやすく扱いやすい段付タイプ
18-8平取手バケツ目盛付ベース無し
SUGICO(スギコ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応材質ステンレスベースなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
18-8 バケツ蓋
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ 平型 ステンレス
NewHikari¥669~税込¥736~1個3日以内出荷出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。材質スチール(鉄)
18-8 バケツ(ベースなし)
SUGICO(スギコ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
18-8 バケツ(ベース付)
SUGICO(スギコ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 本体とベースの溶接部は汚れが溜まりにくく、洗浄性に優れた全周溶接です。 ベース付で、バケツ底面が直接床面に接しないため、変形しづらくなっています。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス
日東工器¥4,398税込¥4,8381個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様二重折釘付エスコ品番EA628SH-20材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304長さ(m)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60耐荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1開口幅(mm)6