ローレットナット 段付 ステンレス

ローレットナット 段付 ステンレス - NewHikariローレットナット 段付 ステンレス - NewHikari

手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。
高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。

材質
ステンレスSUS304製
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77609029SH-NTS20-M66231524M6
¥1,090
¥879
¥967(税込)
3日以内出荷
77609047SH-NTS20-M4471016M4
¥510
¥409
¥450(税込)
3日以内出荷
77609099SH-NTS20-M101087.22336M10
¥1,910
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
77609178SH-NTS20-M8844.81830M8
¥1,450
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
77609318SH-NTS20-M5512.61220M5
¥750
¥599
¥659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする