カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
    • 4サイクルオイル(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • ガソリン/ディーゼル用(5)
    • ガソリン専用(1)
  • 制御機器(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
  • メカニカル部品(129)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 切削工具(40)
  • 電動工具(34)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 建築金物(25)
  • 家電(25)
  • 測定用品(24)
  • 介護用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 医療(17)
  • カー用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 農業機械(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 研磨材(9)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 日用品(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • テープ(6)
  • 防犯用品(6)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 縫製用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w-40」の検索結果

関連キーワード
1,167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACTIVE ESSENTIAL 20W-40 カストロール

    ACTIVE ESSENTIAL 20W-40

    カストロール(27件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(1L)
    当日出荷
    全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • [EA520W-4用] 替キャスター エスコ

    [EA520W-4用] 替キャスター

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    材質ポリオフィレンキャスター径(Φmm)70入数1個
  • 防水コードヒーター TRUSCO

    防水コードヒーター

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌日出荷
    シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
    材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

    椿本チエイン
    ¥119税込¥131
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
  • 20W ソーラー20Ah バッテリーセット KAUSMEDIA

    20W ソーラー20Ah バッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    6日以内出荷
  • 外径用ホルダ CGWSR/L-W タンガロイ

    外径用ホルダ CGWSR/L-W

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様2コーナまたはブレード式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムクランプオン式切刃角度(°)90
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • 外径用ホルダ CGWSR/L-W-L タンガロイ

    外径用ホルダ CGWSR/L-W-L

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムクランプオン式
  • ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業

    ニューライト粘着テープ (NL-W)

    作新工業(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • コンベヤスタンド RAF メイキコウ

    コンベヤスタンド RAF

    メイキコウ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    16日以内出荷から26日以内出荷
    軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
  • メインスイツチイモビライザーキツト 20S-W8250-40 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイツチイモビライザーキツト 20S-W8250-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業

    ニューライト粘着テープ NL-AS(B)

    作新工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色黒RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • 【白熱電球】長寿命シリカ電球  1個入 ホワイト マクサー電機

    【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト

    マクサー電機
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
    定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球エコロジー商品長寿命
  • MOTOREX T/SPEED 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 5W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    欠品中
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX FORMULA 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX FORMULA 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 1/20   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥8,680税込¥9,548
    1個
    翌日出荷
    仕様40W用エスコ品番EA968CY-20寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4.01
  • 平型ヒューズ 5個入 末松電子製作所

    平型ヒューズ 5個入

    末松電子製作所
    ¥729税込¥802
    1組
    5日以内出荷
    20W・40Wソーラー用コントロールボックスの交換用ヒューズです。
  • MOTOREX C/POWER 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX C/POWER 5W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Syntium 800 10W40 20L Petronas

    Syntium 800 10W40 20L

    Petronas
    ¥66,980税込¥73,678
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨性能SAE:10W-40 、API:SN/CF 、ACEA:A3/B3 、MB 229.1 、W 501.01/505.00危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • SPRITA RACING 10W40 20L Petronas

    SPRITA RACING 10W40 20L

    Petronas
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。
    用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • スノコ マーヴィック SQ 10W40 20L SUNOCO

    スノコ マーヴィック SQ 10W40 20L

    SUNOCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(20L)
    欠品中
    走行距離が多い車や低年式車などに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。ベースオイルに合成油を採用したことで、様々な車種、走行環境に対応します。強靭な油膜が密封効果を高め、燃料による希釈を最小限に抑えることができます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
    規格SQ 相当 、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)238粘度【SAE】10W-40【高温高せん断】3.8 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8573(15℃)流動点(℃)-32.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)14.05 (100℃)91.85(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数157危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F900 10W40 20L Petronas

    SPRINTA F900 10W40 20L

    Petronas
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギヤ、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2/MA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F700 10W40 20L Petronas

    SPRINTA F700 10W40 20L

    Petronas
    ¥62,980税込¥69,278
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。エンジン内部を常にクリーンに保ち、ロングライフ性に優れるマルチオイル。幅広い車種に対応し、優れた清浄性を持つことによりエンジンのもたつきや騒音の原因となるデポジットの堆積を抑制、鋭いアクセルレスポンスを可能にします。また、UltraFlex(TM)の合成技術により優れたフリクションコントロール性能によりエンジン・ギヤ・クラッチを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。汎用的な粘度で多くの車種に対応性能SAE:10W-40 、API:SL 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 E 0W40 20L Petronas

    Syntium 7000 E 0W40 20L

    Petronas
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 新世代エンジンの要求性能に答えるハイパフォーマンスオイル。F1を始めとする世界のレースでの経験を基に開発され、過酷な状況下においても優れたエンジン保護性能を発揮します。オールシーズンに対応し、特に極低温下でも優れた始動性を発揮します。さらに、長期間の使用においても常にエンジン内部をクリーンに保ちます。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。世界のレースでの経験をもとに開発されている本格派オイル。極低温下でも優れた始動性を発揮し、オールシーズンに対応性能SAE:0W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 3000 E 5W40 20L Petronas

    Syntium 3000 E 5W40 20L

    Petronas
    ¥81,980税込¥90,178
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを発揮させる欧州車向けオイル。欧州車の要求性能を満たし、省燃費性と酸化安定性に優れ、長期間の使用においても粘度変化を抑制します。優れた摩耗防止性と摩擦低減性によりエンジン内部の摩耗と摩擦を共に減らし、同時に過度な発熱を抑制します。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。幅広い欧州車の厳しい要求と省燃費性の両立を実現。長期間の使用における粘度変化を抑制性能SAE:5W-40 、API:SP 、ACEA:A3/B4 、MB 229.5 、BMW LL-01 、W 502/505 、RN 0700/RN 0710危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイルFULL SYNTHE危険物の性状非水溶性
  • 平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ モノタロウ

    平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ

    モノタロウ(203件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻(40m)
    当日出荷
    タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。
    用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(664件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【白熱電球】クリア電球  2個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】クリア電球 2個入 クリア

    マクサー電機
    ¥219~税込¥241~
    1個
    5日以内出荷
    従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
    定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
  • 【白熱電球】長寿命クリア電球  1個入 クリア マクサー電機

    【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリア

    マクサー電機
    ¥249~税込¥274~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
    定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球エコロジー商品長寿命
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機

    フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光

    マクサー電機
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
    長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
    質量(g)約58タイプ40W相当消費電力(W)3.8定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)450定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • YD-350GZ4部品 NO20 セメント抵抗40W5Ω パナソニックコネクト

    YD-350GZ4部品 NO20 セメント抵抗40W5Ω

    パナソニックコネクト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YC-500WX4部品 NO20 セメント抵抗40W0.5Q パナソニックコネクト

    YC-500WX4部品 NO20 セメント抵抗40W0.5Q

    パナソニックコネクト
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(49件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
    付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
  • (20B)フライホイールCP 40W スバル

    (20B)フライホイールCP 40W

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(54件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
    付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5