ANEX
ビット5本組 龍靭ビット
トーション部で衝撃を吸収します。
驚異の耐久性で長寿命です。
カムアウトを抑制します。
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
用途
木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に
仕様
マグネット付
セット内容
発注はハンギングセットでお願い致します
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂
タイプ
両頭タイプ
対辺寸法(mm)
6.35mm六角軸
刃先
[[+]]2
内容量
1セット(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06864842
ARTL5-2110B
535-0880
110
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
06864851
ARTL5-2065P
535-2378
65
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
06864860
ARTL5-2085G
535-2408
85
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください