曜日別特売

ビット5本組 龍靭ビットスリムタイプ

ビット5本組 龍靭ビットスリムタイプ - ANEXビット5本組 龍靭ビットスリムタイプ - ANEXビット5本組 龍靭ビットスリムタイプ - ANEX

ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプ
トーション部で衝撃を吸収します。
驚異の耐久性で長寿命です。
カムアウトを抑制します。
サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。

用途
木材・アルミ・Cチャン・鉄板へのネジの締め付け作業に。
仕様
マグネット付
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼、アセテート樹脂
タイプ
スリムタイプ
対辺寸法(mm)
6.35mm六角軸
先端径(mm)
4.6
刃先
[[+]]2
内容量
1セット(5本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ARLS5-2065P 0686486906864869ARLS5-2065P535-238865
¥1,630
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
返品不可
ARLS5-2110B 0686487806864878ARLS5-2110B535-2365110
¥2,040
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
ARLS5-2085G 0686491206864912ARLS5-2085G535-239685
¥1,820
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする