カテゴリ
- 農業機械(434)
- 印刷用紙/インク/印刷機(295)
- 制御機器(187)
- 切削工具(178)
- メカニカル部品(115)
- 事務用品(107)
- 店舗什器・備品(104)
- 機構部品(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- バイク部品(83)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- 物流用品(62)
- 卓上消耗品(62)
- 学童・教育用品(58)
- 作業工具(56)
- 測定用品(55)
- 自動車補修部品(53)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 空調・照明・電設資材(44)
- パソコン/周辺機器(38)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 厨房用品(35)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 安全標識(24)
- 電気材料(21)
- 建築金物(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- 縫製用品(20)
- エンジン工具(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 研磨材(19)
- 安全用品(18)
- 清掃用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 鈑金・塗装(14)
- 空圧工具(12)
- 作業服(10)
- 医療(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 自転車部品(9)
- 電動工具(9)
- オフィス家具(7)
- 洗車・清掃(7)
- 家電(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- バイク純正部品(6)
- 梱包用品(6)
- 塗料(6)
- 防災用品(6)
- 食品・飲料(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- カー用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 日用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 新ダイワ(219)
- ヒサゴ(188)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- CKD(63)
- エレコム(58)
- 共立(57)
- KITO(キトー)(50)
- ハーフェレ(49)
- アーテック[学校教材・教育玩具](47)
- KIJIMA(キジマ)(44)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(43)
- ナカバヤシ(39)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- 旭精工(29)
- omron(オムロン)(29)
- 福井クラフト(25)
- P・O・Pトレーディング(25)
- TakaraTec(23)
- ホンダ(22)
- ブランドをもっと見る
「210-4」の検索結果

安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM210 4E
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足3日以内出荷から5日以内出荷靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)足幅4E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
弁当容器 ABランチ240-210-4 パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥22,980税込¥25,2781ケース(200点)3日以内出荷主原料のバガス(サトウキビの搾りかす)と竹の混合素材を使用したホワイト基調の業務用・使い捨てランチボックスです。お弁当・パスタ・サラダ・スイーツなどさまざまなメニューに対応。耐油・耐水性あり、電子レンジにも対応しているのでテイクアウトにぴったりです。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。材質バガス・竹寸法(mm)234×206×50質量(g)48
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(16個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥549~税込¥604~1袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
バイメタル軸付ホールソー
LENOX(レノックス)(35件のレビュー)¥4,888~税込¥5,377~1本当日出荷幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
Grippaz グリッパーズグローブ
原田産業(37件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(50枚)当日出荷Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(9個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
アルコールペイントマーカー 細字
uni(三菱鉛筆)(9件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)12タイプシングル線幅(mm)0.8~1.2替芯PXAS-210インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2商品タイプ使い切り本体
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(129件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
両口リングジョイント
アソー(23件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
刈払機用チップソー
ゴールデンスター(29件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
ネーム9 既製(カ)
シヤチハタ(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字かグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
Kシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から7日以内出荷日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(13本)ほか当日出荷から9日以内出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
KINGO ステンレスホテルパン
KINGO(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済:公開番号 特開2005-239286。納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。(2/1サイズは板厚1.0mmとなります。)材質18Cr-5Ni-8Mn-N
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ(29件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781缶(4L)当日出荷から3日以内出荷[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50
長野計器(38件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から42日以内出荷JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。呼びATケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
コンデンサーブラシW型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)精度(%)±1.6FS測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(7本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26980388-220209-02.jpg)
FCスクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器]¥12,980税込¥14,2781ケース(100本)当日出荷から12日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
石こうボード壁対応浮かせるトイレ棚 タワー ブラック
山崎実業¥2,200税込¥2,4201個当日出荷から13日以内出荷石こうボードピンで簡単取り付け!トイレアイテムを浮かせて収納できる棚。トイレブラシやトイレットペーパーなど、 衛生面が気になるトイレアイテムを、浮かせて清潔に収納。床のお手入れもしやすくなります。トイレワイパーなどの 収納にも。お好みの高さに設置して、小物置きとして使うことも。付属品石こうボードピンセット×4、木ネジ×4材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂質量(g)約600備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁シリーズタワー耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×13×6.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×12×6.3
組端子台
東洋技研¥549~税込¥604~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ![ATミニスポンジタンポ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412268-260406-02.jpg)
ATミニスポンジタンポ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥100税込¥1101個当日出荷サイズ:Φ20×89mm用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ20×89内容版画・彫刻刀科目図工
...







































![FCスクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26980388-220209-02.jpg)



![ATミニスポンジタンポ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412268-260406-02.jpg)