カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 制御機器(24)
- 自動車純正部品(18)
- バイク純正部品(8)
- 機構部品(8)
- 保管用品(4)
- 電気材料(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(16)
- SMC(14)
- CKD(11)
- 東洋技研(11)
- 富士電機(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 日東工器(4)
- 日本ファイリング(4)
- 椿本チエイン(3)
- oneA(3)
- ノーブランド(2)
- NOK(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 神保電器(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱(2)
- イメージニクス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「210-4p」の検索結果

組端子台
東洋技研¥549税込¥6041個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W
椿本チエイン¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から92日以内出荷・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
S210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
ラティス・フェンス支柱固定金具10cmブロック用
住まいスタイル¥10,980税込¥12,0781セット(4個)3日以内出荷ナチュラルスタイルのお庭づくりに。 どうしても生活感がにじみ出てしまう。 エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、。 目隠ししてしまいましょう。 。 天然素材の室外機カバーなら、センスのいい。 お庭にイメージチェンジできるだけでなく、。 上にプランターやガーデニング用品が置けるので、。デッドスペースだった空間を有効活用できます。 広めの板幅で熱がこもりにくいだけでなく、。 板を上向きにすることで、周囲のグリーンに熱風が。 当たらないよう工夫しました。 直射日光が当たる位置に室外機があるなら、。 室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も。 期待できます。。ルーバー 逆 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 。用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス 10cm ブロック 上 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約1.4(1個あたり)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約130×約180(1個あたり)仕上粉体塗装
カバー サイド 2 1B6-F1721-04-PE
YAMAHA(ヤマハ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番1B6-F1721-04-PE主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
カバー サイド 2 1B6-F1721-04-PA
YAMAHA(ヤマハ)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷主な適合純正品番1B6-F1721-03-PA主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D1)
カバー サイド 2 1B6-F1721-04-PF
YAMAHA(ヤマハ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番1B6-F1721-04-PF主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
カバー サイド 2 1B6-F1721-04-P5
YAMAHA(ヤマハ)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷主な適合純正品番1B6-F1721-04-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
カバー サイド 2 1B6-F1721-04-P1
YAMAHA(ヤマハ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷主な適合純正品番1B6-F1721-04-P1主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)9日以内出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
ペダル踏力・ハンドフォース測定計
アミッタリ¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷ペダル踏力・ハンドフォース測定計。本機器は様々な自動車のブレーキペダル踏力値と試験装置の駐車に必要なブレーキ力値を測定する為に使用します。非常に取り扱い易い設計となっており、自動車、農業機械工場、自動車の総合性能試験、科学研究部門、道路交通部門、農業機械安全監督部門など様々な場面において活躍する理想的な試験機/教育機器です。高精度、高分解能。デジタル表示 ※推測や読取エラーを防ぎます。3つの単位測定(N、kgf、Lbf)。ピーク値ホールド機能付き。アルカリ電池駆動(又はDC5V)付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース寸法(mm)本体:211×80×36容量100kg、±1000N、±220Lbf質量(g)390タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り)電源単三電池×2本、又は DC5V電源測定項目ピーク測定、リアルアイム測定精度±0.5%FS±1桁分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf単位kgf、N、Lbfディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル)使用温湿度範囲0~40℃、<80%使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥13,980~税込¥15,378~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
4チャンネル スマート1U 4ポートPoE ネットワークレコーダー
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥36,980税込¥40,6781台7日以内出荷仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG質量(kg)0.5消費電力(W)10以下(HDD無し)電源DC53V,1.22 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応HDD1SATAⅢポート、最大10TB解像度最大12MP互換性ONVIF動作湿度(%)10~93OS産業用組込みマイクロプロセッサ保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1PortUSB2USBポート(USB2.0)
組端子台
東洋技研¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段結線方式スプリングロック
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷HV2104 ねじれ防止グロメット仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3.5mmアズワン品番65-7372-30
ポケットブック<ノビータ>A4S ラ-N210P
コクヨ¥379税込¥4171冊3日以内出荷種別背紙:替背紙式材質再生PP厚さ(mm)表紙:0.75寸法(mm)縦8×横245×幅309色ピンクサイズA4質量(g)185枚数8+2ポケット、収容:約180背幅(mm)8-20機能中ポケットにストッパー付き