カテゴリ

  • 厨房用品(27)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 卓上消耗品(14)
  • 制御機器(9)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「210-085」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックス HEIKO食品箱 NF(ノンフッ素) ネオクラフト ランチボックスHEIKO
919税込1,011
1パック(10枚)
3日以内出荷
ナチュラルなクラフトテイストのノンフッ素の食品箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途サンドイッチやデニッシュサンドなどに。材質未晒クラフト紙備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
モデレート マーブルコートIH対応フライパン パール金属モデレート マーブルコートIH対応フライパンパール金属
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
コンパクトながら底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)422寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×210×85深さ(mm)鍋:48寸法(cm)20
モデレート マーブルコートフライパン パール金属モデレート マーブルコートフライパンパール金属
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(210mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル日本エレパーツ
4,398税込4,838
1本(210mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
4,398税込4,838
1本(210mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ) 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(210mm)
8日以内出荷
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減 高周波帯域で安定した電気特性 精密かつ安定した再現性で量産にも対応 SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,598税込5,058
1本(210mm)
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミフレキケーブル日本エレパーツ
4,398税込4,838
1本(210mm)
8日以内出荷
形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ 高い柔軟性で取り回しが容易 安定した高周波特性を保持 SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現 評価・試作から量産用途まで幅広く対応
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルSF-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
薬品びん保管用ケース ナリカ薬品びん保管用ケースナリカ
2,200税込2,420
1セット(5個)
6日以内出荷
中栓とふたでダブルの安心試薬びんを入れ、中栓とふたを閉めて密封保管できるケースです。万一の転倒や破損に備えるだけでなく、揮発性のある薬品の拡散を防ぐこともできるので、薬品庫の汚れや腐食を防ぎます。
材質ポリプロピレン(本体・キャップ)、ポリエチレン(中栓・つまみ付き)寸法(mm)88(上径)×85(下径)×210(全高)容量(mL)1,000数量(個)5
Cook Value 4点Bセット(ピーラー) パール金属Cook Value 4点Bセット(ピーラー)パール金属
1,298税込1,428
1組
翌々日出荷
料理を始めるときの必需品がお得なセットに。三徳包丁、ピーラー、キッチンバサミ、まないたの便利なキッチンツールのセットで、大活躍まちがいなし。
材質三徳包丁:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱100℃)、まな板:ポリプロピレン(耐熱100℃)、キッチンバサミ:金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱100℃)、ピーラー:ポリプロピレン(耐熱100℃) 刃:ステンレス鋼寸法(mm)三徳包丁:全長280×幅50×高さ25、ピーラー:全長135×幅80×高さ25、キッチンバサミ:全長200×幅85×高さ15、まな板:縦325×横210×厚さ2質量(g)三徳包丁:105、ピーラー:33、キッチンバサミ:91、まな板:137
角切り~な(パッキンコーナーカッター) 篠原電機角切り~な(パッキンコーナーカッター)篠原電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
1.従来、戸当たり用パッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが、本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことができるため、コーナー部も1本もので処理ができ、作業効率があがります。2.パッキンの曲げ代が繋がっている為、防水効果が高まります。3.切断刃は簡単に交換できますので、いつでも新品同様の切れ味でご使用いただけます。
用途分・配電盤、制御盤等の防水のために使用するスポンジパッキンのコーナー切りにご使用ください。質量(g)477刃幅(mm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×92×85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
健康習慣 ラクリラDX(アダプター付) MIクリエーションズ健康習慣 ラクリラDX(アダプター付)MIクリエーションズ
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷
立って、座って、寝転んで…自由なスタイルで心地よい振動でじんわり気持ちいい『健康習慣ラクリラDX』です。本体は用途にあわせて角度を調節可能、また振動部は取り外しが可能なので、振動部のみで気になる箇所を刺激する事が可能です。ACアダプターまたは乾電池の2電源対応でコンセントから遠い場所でも気軽にご使用いただけます。
セット内容ACアダプター、保証書材質ABS、エラストマー寸法(mm)本体:幅267×奥行241×高さ85、振動部:幅210×奥行100×高さ61質量(g)749電源(V)アダプターAC100 または単3乾電池×4(別売り)荷重(kg)耐:100
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
7,150税込7,865
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1本(15m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:15mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg長さ・伸長時:15m・収納時:65.5cmS幅・71mm製品最大径・79mm竿数・28先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
ブルース型アンカー 亜鉛メッキ製 トップウォーターブルース型アンカー 亜鉛メッキ製トップウォーター
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
材質亜鉛メッキ
ソフトタオルペーパー300W 服部ソフトタオルペーパー300W服部
279税込307
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
食品対応やわらかな2枚重ね300組(600枚)の吸水性に優れた大容量ペーパータオルです。キッチン・厨房・食品工場での調理サポート、水回りのお手拭きからお掃除・後片付けまで幅広い用途でご利用頂けます。バガスパルプ20%配合。環境に配慮したタオルペーパーです。
仕様食品への対応:使用できます材質パルプ80%+バガスパルプ20%寸法(mm)約210×115×H85枚数2枚重ね300組(600枚)シートサイズ(mm)約210×約225再生材使用率(%)20再生材使用使用
水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所水中ポンプ用部品 羽根車鶴見製作所
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BM SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BMSANDVIK
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
被削材PMKNSO給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
CoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BU SANDVIKCoroDrill Dura462 マルチ被削材加工用超硬ソリッドマイクロドリル 外部給油式 X0BUSANDVIK
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
給油方式外部給油式接続径(Φmm)3
ETHICLE(エシクル) ラーメン鉢 シンビETHICLE(エシクル) ラーメン鉢シンビ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄) ファミリー・ライフ<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄)ファミリー・ライフ
12,980税込14,278
1枚
12日以内出荷
お洒落なカバーで古いソファも新品のようによみがえります。お部屋の雰囲気も華やかに一新される、豪華なブーケ柄。タテヨコにぐ~んと伸びて、装着もかんたんです。ご家庭で簡単に洗えていつも清潔。タテヨコストレッチ手洗いOK!
材質ポリエステル75%、綿20%、ポリウレタン5%
<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) ファミリー・ライフ<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄)ファミリー・ライフ
12,980税込14,278
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
高級感あるリーフ柄でドレスアップ。生地全体が収縮してソファにフィット。高級感のある立体的な柄生地と安心の国内製造によるこだわりのソファカバー。タテヨコストレッチ
材質ポリエステル83%、綿13%、ポリウレタン2%、レーヨン2%
コの字型ディスプレイ 共栄プラスチックコの字型ディスプレイ共栄プラスチック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アクリル製コの字型ディスプレイ 商品の展示などににお使い出来ます
材質アクリル製
サービス組立 ヤマニパッケージサービス組立ヤマニパッケージ
9,298税込10,228
1ケース(200枚)ほか
4日以内出荷
ケーキの美しさが際立つ、定番ホワイト無地タイプ。高さ85mm。組み立て式の為価格にも優しい。
用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式ホワイト数量(個)【パーツ】1
LED電池式ランタン 東芝LED電池式ランタン東芝
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
雨の中でも使えるIPX4の防沫型、アウトドア向きの軽量コンパクトサイズのLEDランタンです。調光は3段階、白色LED4個と虫が寄り付きにくい橙色LED1個を搭載。360°回転式ハンドルを備え、床に直置き、吊るしの他、ハンドルをスタンドにして様々な角度への照射が可能です。電池式なので手軽に使用でき、強210lmで約6.5時間の連続使用が可能です。※電池別売り
寸法(mm)幅95×奥行77×高さ152質量(g)153(電池除く)全光束(Lm)強(210)、中(85)、弱(30)、橙(20)連続使用時間(時間)強:6.5、中:13、弱:39、橙:8※使用条件等により異なる(※東芝アルカリ乾電池使用時)使用電池単3乾電池×3照度(Lx)強(140)、中(50)、弱(20)、橙(20)モード点灯:3段階(強中弱)防水性IPX4(生活防水に問題なし)
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、TDA2810です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品トヨタDA 28ピン コネクタ、10ピン用 電源 コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種C-HR 年式:R1/10~ 型式:NGX50/ZYX10、GRヤリス(スタンダードオーディオ) 年式:R2/9~ 型式:GXPA16/MXPA12、RAV4 PHV 年式:R2/6~ 型式:MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54AXAP54、アルファード/ヴェルファイア(スタンダードオーディオ) 年式:R2/1~R5/6 型式:AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W/AYH30W、カローラ/カローラツーリング/カローラスポーツ 年式:R1/10~ 型式:ZWE211/ZWE214/ZRE212/NRE210/NRE210H/NRE214H/ZWE211、ハリアー(スタンダードオーディオ) 年式:R2/6~ 型式:MXUA80/MXUA85、RAV4 年式:R2/8~ 型式:MXAA52/MXAA54/AXAH52/AXAH54AXAP54、カムリ(スタンダードオーディオ) 年式:R1/10~ 型式:AXVH70、ヤリス/ヤリスクロス 年式:R2/6~ 型式:MXPB10/MXPB15/MXPJ10/MXPJ15
サスティナ 18-8ステンレス製まな板・ふきんスタンド パール金属サスティナ 18-8ステンレス製まな板・ふきんスタンドパール金属
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質本体:18-8ステンレス鋼 すべり止め:シリコーンゴム質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×85×210
ふわっと軽いメガストーンフライパン パール金属ふわっと軽いメガストーンフライパンパール金属
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
材質表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金 取って:フェノール樹脂(耐熱150℃)
軽量防風グローブ オリーブ CAPTAIN STAG軽量防風グローブ オリーブCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
軽量防風グローブ ネイビー CAPTAIN STAG軽量防風グローブ ネイビーCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
軽量防風グローブ カーキ CAPTAIN STAG軽量防風グローブ カーキCAPTAIN STAG
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
材質本体生地:ポリエステル(ポリウレタンフィルム)・ポリエステル、手のひら:シリコーン
ワイドリム ステンレスボール3点セット パール金属ワイドリム ステンレスボール3点セットパール金属
1,698税込1,868
1組
翌々日出荷
15・18・21cmの3点セット。フチがワイドだから丈夫。
材質ステンレス鋼質量(g)561サイズ(cm)15・18・21寸法(外径×高さ)(mm)15cm:180×85、18cm:210×95、21cm:245×100
タフタバイクカバー 山城タフタバイクカバー山城
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズタフタカバー軽量ポリエステルを採用。風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。製品特徴・立体裁断バイクの形に沿う立体裁断で、車両全体をしっかりとカバーします。・幅広いタイプ・サイズラインナップ原付スクーターからアメリカンまで、車両タイプ・サイズに応じた専用設計です。・ゆったり設計タイヤ下部がはみ出たり、テール部分が突っ張りにくい”ゆったり設計"です。・防水加工シルバーコーティング生地車体を傷つけにくいポリエステルタフタ生地に防水加工を施しています。(縫製穴部分を除く)・二重縫製(ダブルステッチ)縫い目からの引き裂けを軽減する二重縫製です。・前後ロックホールリンクロックやチェーンロックなどに前後対応しています。・センターバックル紐タイプと違い、ワンタッチで操作できるセンターバックルを採用しています。また、車両に応じて長さの調整が可能です。・風飛び防止シャーリング前後端部に伸縮シャーリングを施し、タイヤにフィットします。風によるカバーのまくれや、それによる風飛びを防止します。・前面部切り返し前後の判別がしやすい生地色切り返しを前面部(グリーン部分)に採用しています。-------------------------------------商品名:タフタカバーサイズ:S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L色:シルバー/グリーン素材:ポリエステルタフタ※注意事項・車種適合に記載のない車種は、サイズ表の寸法をご参考にご購入下さい。・車両寸法が変わる部品が取り付けられている場合は部品を実測の上お選びください。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・リアボックス、パニアケース等が装備されている車両の場合適合しない場合がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ素材:ポリエステルタフタカラー:シルバー/グリーン材質ポリエステルタフタシルバー/グリーン
防犯カメラ 500万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線防犯カメラ 500万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ塚本無線
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け2304×1296の映像解像度で記録が可能IP66相当の屋外防水性能Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応付属品電源アダプター保証期間1年マイク/スピーカー画素数500万画素適合周波数2.4GHz/5GHz
防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ 塚本無線防犯カメラ 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ塚本無線
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け2304×1296の映像解像度で記録が可能IP66相当の屋外防水性能Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!工事設計認証番号 210-226835
用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。付属品電源アダプター保証期間1年マイク/スピーカー画素数300万画素適合周波数2.4GHz/5GHz
スマートパワー3スピードハンドミキサー クイジナートスマートパワー3スピードハンドミキサークイジナート
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
付属品ビーター寸法(mm)305×85×210(ビーター装着時)ホワイト消費電力(W)180電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~920本体質量(kg)1.0(ビーター装着時)スピード調節3段階
不織布マスク 4層 フルカバータイプ ふつうサイズ(個包装) 20枚入り プラスライフ不織布マスク 4層 フルカバータイプ ふつうサイズ(個包装) 20枚入りプラスライフ
519税込571
1個
5日以内出荷
隙間ができにくい高密着タイプ/BFE・VFE・PFEフィルター採用で細菌をカット
寸法(mm)約210×85サイズふつう入数(枚)20包装形態個包装
ギフトボックス ハイグレー ヤマニパッケージギフトボックス ハイグレーヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(100枚)
4日以内出荷
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール E段形状1枚組立式
ギフトボックス ハイグレー ヤマニパッケージギフトボックス ハイグレーヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1ケース(100枚)
4日以内出荷
ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。
用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール E段形状1枚組立式