カテゴリ

  • 卓上消耗品(6)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「210h-24」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 紙粘着テープ H210 ニチバン

    紙粘着テープ H210

    ニチバン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
    テープ長さ(m)18
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン)

    ハイブリッド・パワーリレー G9H

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
    質量(g)約25温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
  • PIC24HJ256GP210-I/PT MICROCHIP

    PIC24HJ256GP210-I/PT

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    10,263税込11,289
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5
  • おぎそチャイナ ミート皿 EBM(江部松商事)

    おぎそチャイナ ミート皿

    EBM(江部松商事)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸皿
  • PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKD

    PVSシリーズ パイロット式2ポート弁

    CKD
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 30kg マグネットホルダー(切替式) エスコ

    30kg マグネットホルダー(切替式)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
    仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740
  • 3個組 ターミナルツール エスコ

    3個組 ターミナルツール

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
    仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
  • メラミン 子供食器 ダイナソワーズ 丸ランチ皿 EBM(江部松商事)

    メラミン 子供食器 ダイナソワーズ 丸ランチ皿

    EBM(江部松商事)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    形状丸皿寸法(Φ×高さH)(mm)210×24耐熱温度(℃)120EBM品番382330
  • 2ピン式電源タップ6個口2.5mホワイト雷サージ付 BUFFALO(バッファロー)

    2ピン式電源タップ6個口2.5mホワイト雷サージ付

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌々日出荷
    雷から大切な機器も守る雷サージ付き。2ピン6個口の電源タップ
    ホワイト質量(g)330スイッチなしケーブル長(m)2.5コンセント形状2ピン口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×24×210機能雷サージ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良交換のみプラグタイプスイングプラグ
  • タフコロ 椿本チエイン

    タフコロ

    椿本チエイン
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • メラミン食器 プチフラワー 角二ツ仕切皿 マルケイ(国際化工)

    メラミン食器 プチフラワー 角二ツ仕切皿

    マルケイ(国際化工)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
    材質メラミン形状長角皿プチフラワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×170×24電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(特強・強・中・弱)の切り替えが可能であり、「強」「中」「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプオール金属タイプ定格電圧(V)100定格電流(A)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):0.37/0.2/0.13/0.1定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):18/8.8/5.8/4.4騒音値(dB)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):38/30/25/20.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式DCプラシレスモーター風量(m3/h)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):210/150/115/85有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85、パイプ長さ30m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
  • メラミン食器 クレヨン 角二ツ仕切皿 マルケイ(国際化工)

    メラミン食器 クレヨン 角二ツ仕切皿

    マルケイ(国際化工)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    赤や黄、緑などカラフルでフリーなタッチのクレヨンで、ぐるりとラインを描きました。 遊び心のあるデザインで、メニューが皿に描いた絵のように引き立ちそう。
    材質メラミン形状長角皿クレヨン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×170×24電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • メラミン食器 ブロック 角二ツ仕切皿 マルケイ(国際化工)

    メラミン食器 ブロック 角二ツ仕切皿

    マルケイ(国際化工)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。
    材質メラミン形状長角皿ブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×170×24電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    生活防水対応。装着時に気にならないミニタイプ。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.4回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
    付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個質量(g)【本体】3(片側)、【充電ケース】20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】210×24×23【充電ケース】36×29×36周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz保証期間6ヶ月充電時間(時間)【本体】約2【充電ケース】約1無線通信方式BluetoothVer.5.3インピーダンス(Ω)16±15%防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護ドライバーユニット(Φmm)6音圧感度(dB)102±3再生時間(時間)最大約4.5対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

    CKD
    21,050税込23,155
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 木枠ステン張り粉フルイ(24メッシュ) 森田金網篩製作所

    木枠ステン張り粉フルイ(24メッシュ)

    森田金網篩製作所
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ) 森田金網篩製作所

    木枠ステン張うらごし 中目(24メッシュ)

    森田金網篩製作所
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ファンフィルタ Pfannenberg PFANNENBERG

    ファンフィルタ Pfannenberg

    PFANNENBERG
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Offrice無/5年お預かり修理) EPSON

    Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Offrice無/5年お預かり修理)

    EPSON
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
  • ジクヨウスナップリング BIGM(丸山製作所)

    ジクヨウスナップリング

    BIGM(丸山製作所)
    83税込91
    1個
    8日以内出荷
    備考ジクヨウ16部品名称ジクヨウスナツプリング図解NoMRS40H-150 走行クラッチ部品_No.24、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.24、MRS30-132 クラッチ部品_No.5、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.40、MHL352 テンション、プーリ部品_No.2、MRS75-503 エンジン デンドウブ部品_No.17、MRS30-131 クラッチ部品_No.5、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.40、MRS30-132 ハンドル部品_No.23、BSW-210-K レバー部品_No.23、MRS30-131 ハンドル部品_No.23、BSW-210-M レバー部品_No.23、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.17、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.24、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.24
  • 扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ 瑞穂化成工業

    扁平缶 2L スリット入 目盛付 0182シリーズ

    瑞穂化成工業
    979税込1,077
    1個
    10日以内出荷から18日以内出荷
    スリット部分から透過いたします。
    仕様●容量:2L●内径:24mm●寸法:W145×D90×H210mm●材質:ポリエチレン●中栓付●目盛間隔:250mL(目盛は目安となります)
  • デュールムー ランチ皿 台和

    デュールムー ランチ皿

    台和
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    材質メラミン樹脂外径×高さH(Φmm×mm)210×24食器洗浄機食器の種類子供用食器