カテゴリ

  • 電気材料(358)
  • 自動車純正部品(288)
  • 制御機器(257)
  • メカニカル部品(199)
  • 油圧機器・油圧ホース(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • バイク純正部品(66)
  • 測定用品(64)
  • 自動車補修部品(33)
  • バイク部品(30)
  • オフィス家具(28)
  • 農業機械(26)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 安全標識(20)
  • 機構部品(18)
  • 物流用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • トラック純正部品(14)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • 作業工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 事務用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 縫製用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「211-001」の検索結果

1,773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DE211/01 BIGM(丸山製作所)DE211/01BIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
備考DE211/01部品名称DE211/01関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB)図解NoGKB2201EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、GKB2201EU クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から31日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
DE211P/01 BIGM(丸山製作所)DE211P/01BIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
備考DE211P/01部品名称DE211P/01関連資料(1.26MB)図解NoMS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1
白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)白硬注射筒 ロック先(針なし)VAN(翼工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ先端外径(Φmm)4目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(25枚)
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
バスぴたり カクダイバスぴたりカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプ先端取付けタイプ。外径16~23ミリのパイプおよび水栓に使用できます。ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水。
材質ABS、POMアズワン品番64-6508-84使用温度1~50℃水量(L)最大設定:450
リングO (9954) MAZDA(マツダ)リングO (9954)MAZDA(マツダ)(16件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
パネル インナ 2 JN6-F211G-01 YAMAHA(ヤマハ)パネル インナ 2 JN6-F211G-01YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番JN6-F211G-00
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
チップシム サンドビックチップシムサンドビック
799税込879
1個
当日出荷から11日以内出荷
Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10レバー色使用温度範囲(℃)-25~50定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
(90202)ワッシャー トヨタ(90202)ワッシャートヨタ
88税込97
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドA バツテリー 9501211001 ホンダバンドA バツテリー 9501211001ホンダ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番95012-11001主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
クッション 09321-10012 スズキクッション 09321-10012スズキ(2件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷
(KC211)プレートサブアセンブリ,ナンバ(フロント アクセサリ 1) 日野自動車(KC211)プレートサブアセンブリ,ナンバ(フロント アクセサリ 1)日野自動車
2,136税込2,350
1個
7日以内出荷
S25C JIS 10K SOP-FF ブリストワS25C JIS 10K SOP-FFブリストワ
6,298税込6,928
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S25C
ホースリールマウントキット EASYLock ケルヒャーホースリールマウントキット EASYLockケルヒャー
54,980税込60,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
Easy Lock対応です。
2018年トラスコ掲載ページ9 0092
カンチレバークランプ サンドビックカンチレバークランプサンドビック
7,698税込8,468
1個
当日出荷から20日以内出荷
平机オフィス用木製デスク Mライン平机オフィス用木製デスクMライン
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
シンプルで機能的なオフィスデスク。天板は手入れが簡単なメラミン樹脂を使用し天板を斜めにカットする事で、デザイン的にすっきりとした印象。配線用の切り欠きがあり、コード類の取り纏めに便利です。耐荷重はオフィス使用OKの40kgデスク背面は50mmインセットし、モニター類のクランプ取付もOK組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード材質天板:メラミン化粧板、その他:プリント紙化粧板高さ(mm)720奥行(mm)600使用工具六角レンチ(付属)天板耐荷重(kg)40保証期間1年間組立時間30分
スポイトタマ投薬瓶 10本入 金鵄製作所スポイトタマ投薬瓶 10本入金鵄製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)
翌々日出荷
乳幼児に薬を飲ませやすいスポイト付きです。スポイトの先が瓶底まで届きます。メモリは読み取りやすいカラー印刷です。
材質本体/PP(プリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)
Molex 端子 BOARD-INシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 BOARD-INシリーズ日本モレックス(molex)
789税込868
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃 グーリング高精度トーラスエンドミル G-Mold マイクロ 65 T ショート 2‐4枚刃グーリング
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのトーラスエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品) ロックペイントユカロック2000 下塗り(硬化剤セット品)ロックペイント(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(16kg)
3日以内出荷
被塗物素材を強化し、上塗り塗料との付着性を高めます。 ハケ塗り、ローラー塗りなどの作業性にすぐれます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。セット内容主剤12kg、硬化剤4kg配合主剤:硬化剤=3:1主な用途床、モルタル、コンクリート、金属希釈剤エポキシシンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)40~50、(エアレス)-光沢-油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(23℃)特性付着性塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1塗布面積(m2/セット)60~90
広口平角缶 ナリカ広口平角缶ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
(94612)ワッシャー トヨタ(94612)ワッシャートヨタ
66税込73
1個
3日以内出荷
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20GALESPEED(ゲイルスピード)
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
「マグよりも軽く」を目指したアルミ鍛造ホイール"TYPE-SB1"。加速と制動、どちらの荷重も受け止める10本のラウンドスポークと、超々ジュラルミンだからこそ可能になった徹底した肉抜きでGALE SPEEDアルミホイール史上一番の軽さを実現しました。
サイズF 350-17
(16321)ウォーター インレット トヨタ(16321)ウォーター インレットトヨタ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から14日以内出荷
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600使用温度範囲(℃)-25~50絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)保存温度範囲(℃)-35~80レバー色耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
(21100)キャブレータASSY トヨタ(21100)キャブレータASSYトヨタ
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
(81621)パーキング & クリアランスランプ レンズ LH トヨタ(81621)パーキング & クリアランスランプ レンズ LHトヨタ
4,290税込4,719
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リヤアームコンプリート 4X4-22110-01 YAMAHA(ヤマハ)リヤアームコンプリート 4X4-22110-01YAMAHA(ヤマハ)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
リヤアームコンプリート 3H0-22110-01 YAMAHA(ヤマハ)リヤアームコンプリート 3H0-22110-01YAMAHA(ヤマハ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
(I/X)ツール(レンチ) ボックス 21MM 92110-012 Kawasaki(I/X)ツール(レンチ) ボックス 21MM 92110-012Kawasaki
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
代表車種H1-D
(76921)サイドマッドガード プロテクタ RH トヨタ(76921)サイドマッドガード プロテクタ RHトヨタ
519税込571
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...