カテゴリ
- 自動車純正部品(226)
- バイク純正部品(95)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 制御機器(41)
- 自動車補修部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(137)
- ホンダ(74)
- SMC(64)
- トヨタ(63)
- スズキ(20)
- IDEC(和泉電気)(16)
- スバル(14)
- ダイハツ(6)
- omron(オムロン)(5)
- ニッサン(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- 神威産業(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SIEMENS(3)
- SCHURTER(3)
- 三菱(3)
- カーメックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2110a」の検索結果

タイベック(R)2110A(上衣のみ) フード無し
アゼアス(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等色白仕様スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2110A
SMC¥5,898税込¥6,4881個15日以内出荷ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(01) 1/8材質(A) シール: FKM、ボディ: C37リード線取出方法(D) DIN形ターミナルブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(1) dia 2使用流体油
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし
パネル用レール
日東工業¥7,298税込¥8,0281セット(2個)3日以内出荷から5日以内出荷万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル 水中ポンプ 極性なし
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式5日以内出荷小型船舶の排水・吸水用として!。 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。。 ・海水で使用可。 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!。 ・ステンレス部品採用・アタプター付。 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能。。 ▼使用可能ホース。 DC12V 70L:内径25mmホース。 DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可)。 DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可)。。 ※DC24V 190Lについて。 コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
リニューアルプレート部品
東芝ライテック¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷リニューアルプレートの特長/天井直付形誘導灯リニューアル吊装置/天井材を補修せずに容易にリニューアル!!/従来品PW-527、PW-524吊装置を使用した3:1の誘導灯が取付ピッチをそのままに高輝度誘導灯に簡単リニューアル。壁埋込形誘導灯リニューアルプレート/従来器具の埋込BOXそのままに取付可能/壁面の張替え工事が不要で、低コストでスピーディに交換できます。/B級用長時間タイプへも置き換え可/長時間(60分)形高輝度誘導灯にも対応しています。カテゴリーリニューアルプレート
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷浴槽厚15mm以下、ステンレスカバー付き、無極性タイプなので、往側と戻側の指定がありません、一人施工用フック棒付き、PPS樹脂製用途10A架橋ポリエチレン管およびポリブデンパイプワンタッチ接続用材質(本体)PPS樹脂
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
...