カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「212h-8」の検索結果

ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷から翌々日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-12
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷から23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-12
三木プーリ¥37,980税込¥41,7781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
レーバン ステムウェアラック
エコラボ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。材質ポリプロピレン
(S)ステーキ皿 浅丸型
三和精機製作所¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様電磁調理器対応材質鉄鋳物 天然木質量(g)1900外径(Φmm)228内径×高さH(Φmm×mm)212×8鉄板厚さ(mm)9TKG品番9-1861-0501木台寸法(mm)320×240TKG品番(2017)6-1661-0501
ET401 WLAN Standard 8/128G/8型/SE4100
ウェルコムデザイン¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 8インチ 無線LAN Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化、世界最速規格のWi-Fi 7対応。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付仕様●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:8型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:6100mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):212mm●本体サイズ(W):134mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●駆動時間:8本体質量(g)480解像度1920×1200ドットWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7USBUSB-C
ET401 SIM Standard 8/128G/8型/5G/SR500
ウェルコムデザイン¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 8インチ SIM対応 Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6による優れたワイヤレス性能。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付仕様●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:5G●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:8型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:6100mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nanoSIM eSIM●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):212mm●本体サイズ(W):134mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法:適合●電波法:適合●駆動時間:8本体質量(g)480解像度1920×1200ドットWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7USBUSB-C