4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) 全長(mm)最大230 質量(g)403 硬度HRC59 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)377
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角棒セット
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)412
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

関連キーワード