カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)

「216-207」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-Maxボールエンドミル用チップ サンドビックU-Maxボールエンドミル用チップサンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
U-Maxエンドミル用チップ低い切削抵抗コーティング超硬チップ
用途穴あけ加工エンドミル加工材種SM30
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(23221)フューエル ポンプ トヨタ(23221)フューエル ポンプトヨタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
(82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ(82162)フロア ワイヤ NO.2トヨタ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(12321)エンジンマウンティング ブラケット RR トヨタ(12321)エンジンマウンティング ブラケット RRトヨタ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
U-Max(R) フライス加工用チップ サンドビックU-Max(R) フライス加工用チップサンドビック
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
(48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,490LX70WX11(リヤ スプリング) 日野自動車(48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,490LX70WX11(リヤ スプリング)日野自動車
6,075税込6,683
1個
7日以内出荷
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
クランクシャフト固定レンチ JTCクランクシャフト固定レンチJTC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途クランクプーリーの固定に使用します。
切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)切削タップ用下穴チェックピンYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
ナシム刈刃 Kタイプ AR-216(2条:シングル) ナシモト工業ナシム刈刃 Kタイプ AR-216(2条:シングル)ナシモト工業
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
適合AR-211/AR-213、AR-216/AR-217、SR-J1/SR-J2、SR-J207/SR-J3、SR-J4/SR-J5、SR-J6/ARN-211、ARN-214/ARN-216、ARN-217/R-216S、AR-J211
クラッチディスク カペラ 87- アイシン精機クラッチディスク カペラ 87-アイシン精機
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番R207-16-460D・RF07-16-460A・R207-16-460C・RF04-16-460A・R207-16-460E・R207-16-460B・R207-16-460F・R201-16-460C・R201-16-460・R216-16-460D・R206-16-460F・RF06-16-460A・R201-16-460E・R206-16-460B・R207-16-460A・RF06-16-460F・RF06-16-460C・R207-16-460・R201-16-460B・RF06-16-46
バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16DAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。ヤマハ車の大多数の車両に採用されているネジ式タイプ(M16)で、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。【参考適合車種】MT-07/10、MT-09(14-20)、XSR700(18-21)、XSR900(16-21)・XSR900(22)純正バーエンドミラーモデルは取付不可【適合サイズ】ヤマハ M16用・ミラー取付部:Φ30、幅13mm・左右セット・ステンレス製ボルト採用・DAYTONAロゴ入り
用途ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプターネジ式タイプ(M16)で、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合参考適合車種:MT-07/10、MT-09(14-20)、XSR700(18-21)、XSR900(16-21)ヤマハ M16用 / ミラー取付部:Φ30 / 幅13mm左右セット適合ヤマハ M16用
スリーブ用止水板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブ用止水板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
799税込879
1個
5日以内出荷
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
材質樹脂
パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)パイプ仮枠止神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
299税込329
1個
5日以内出荷
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂
ゲートサインフレーム 河淳ゲートサインフレーム河淳
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
材質(本体)ステンレス
セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SPbrembo
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO36SP材質[素材]:シンタード適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
材質シンタード
ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C3VL2071 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C3VL2071SKF(日本エスケイエフ)
789,800税込868,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:216kN●コード番号:207-5381アズワン品番65-7893-20
ボールベアリング200mm310mm 深溝6040 M/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング200mm310mm 深溝6040 M/C3SKF(日本エスケイエフ)
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 200 mm、外径 310 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:200mm●外径:310mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:216kN●コード番号:207-6946アズワン品番65-7921-54
ボールベアリング190mm290mm 深溝6038 M SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング190mm290mm 深溝6038 MSKF(日本エスケイエフ)
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
仕様●内径:190mm●外径:290mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:216kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:195kN●コード番号:207-6943アズワン品番65-7924-21