カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「216-207」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
  • U-Maxボールエンドミル用チップ サンドビック

    U-Maxボールエンドミル用チップ

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    U-Maxエンドミル用チップ。低い切削抵抗。コーティング超硬チップ
    用途穴あけ加工。エンドミル加工材種SM30
  • 絶縁カラー付ツインフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付ツインフェルール

    ワゴジャパン
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
  • U-Max(R) フライス加工用チップ サンドビック

    U-Max(R) フライス加工用チップ

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • 丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • 丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型床下換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型床下換気口
  • 切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • スリーブ用止水板 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スリーブ用止水板

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    58税込64
    1個
    5日以内出荷
    止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
    材質樹脂
  • キャビンフィルター MANN-FILTER

    キャビンフィルター

    MANN-FILTER
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。活性炭を使用したMANN-FILTERの高性能なエアコンフィルターは花粉やディーゼル車の煤(スス)、タイヤの摩耗などの粒子をほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着します。. 高品質な活性炭はオゾンや窒素酸化物、二酸化硫黄などの有害なガスを吸着し、全メンテナンス期間を通じて不快なニオイを除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
  • LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    99,980税込109,978
    1式
    6日以内出荷
    Bluetooth付き12Vバッテリーおすすめ。製品仕様。容量:2560Wh、電圧:12.8V、サイズ:532×207×216mm、重量:18.88Kg。UN38.3、技適認証済、低温遮断保護、過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。Bluetooth 5.0、自動接続、スマートコントロール&LiTimeアプリでバッテリーを監視できます。20種類以上のアップグレードされた保護機能:オーバーロード保護後の自動回復(30秒)、防湿・耐塩水、プリチャージ機能を搭載します。初回のアプリログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間、ネットワークなしでバッテリーの管理が可能です。強化された低温遮断機能によって低温環境でも安全に使用できます。4P4S接続可能で、使用需要に応じて直列や並列で接続して、最大51.2V800Ahのバッテリーシステムを構築可能で、40.96kWhの電力量を実現します。IP65 防水・防塵。30~70ポンドのエレキモーターに適用します。船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用
    用途船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用寸法(mm)532×207×216質量(kg)18.88温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(0.5C)、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(2.5C)、継続:100(0.5C)公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ ~ 50 ℃
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミシルバー種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
  • クラッチディスク カペラ 87- アイシン精機

    クラッチディスク カペラ 87-

    アイシン精機
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番R207-16-460D・RF07-16-460A・R207-16-460C・RF04-16-460A・R207-16-460E・R207-16-460B・R207-16-460F・R201-16-460C・R201-16-460・R216-16-460D・R206-16-460F・RF06-16-460A・R201-16-460E・R206-16-460B・R207-16-460A・RF06-16-460F・RF06-16-460C・R207-16-460・R201-16-460B・RF06-16-46適合メーカーMAZDA
  • LiTime 12V 200Ah サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 12V 200Ah サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    92,980税込102,278
    1式
    6日以内出荷
    12V 200Ah鉛蓄電池の完璧な交換品。製品仕様:容量2560Wh、電圧12.8V、サイズ532×207×216mm、重量19.95Kg。過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。12V200Ahバッテリーは2560Whの蓄電と放電が可能で、12V100Ahバッテリーより2倍のエネルギーと稼働時間を実現します。LiTimeリン酸鉄バッテリーの耐用年数は、鉛蓄電池の3年寿命の3倍になり、10年まで使えます。56Wh/lb の高エネルギー密度を実現して重量が約19.95Kgで、鉛蓄電池の重さのわずか1/3になり、取り付けも移動もより便利になります。キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適です。最大4個の同一バッテリーの直列をサポートして48V200Ahバッテリーシステムになり、または4個まで並列で12V800Ahバッテリーシステムに接続することができます。75℃を超えた状態での充電を防ぎます。メモリー効果がなく、バッテリーがどのような状態でも、充電すればすぐに使用できます。メンテナンス不要。
    用途キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適寸法(mm)532×207×216質量(kg)19.95温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列・4並列まで接続可能保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400、継続:100公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
  • パイプ仮枠止 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    パイプ仮枠止

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    66税込73
    1個
    5日以内出荷
    パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
    仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂
  • クランクシャフト固定レンチ JTC

    クランクシャフト固定レンチ

    JTC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    用途クランクプーリーの固定に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    63,980税込70,378
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大5秒放電電流:280A、最大1秒放電電流:400A寸法(mm)532×207×216質量(kg)20.68温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列2直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付かない充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    99,980税込109,978
    1式
    6日以内出荷
    25.6V / 100Ah(2560Wh)の大容量設計。国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。・最大2直列4並列(4P2S)接続に対応!48V 400Ah(20.48kWh)まで拡張可能。・防水等級IP65。・軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単。・5年メーカー保証
    用途エレキモーター搭載ボート/RV/ソーラー蓄電/サブバッテリーなど仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)19.7容量100Ah(約2560Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)532×207×216電流(A)【連続放電】100電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】2560保護機能【低温遮断】ありケーブル【推奨】16-25sq接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)500(1秒間)
  • ゲートサインフレーム 河淳

    ゲートサインフレーム

    河淳
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)ステンレス
  • バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16 DAYTONA(デイトナ)

    バーエンドミラーアダプター YAMAHA M16

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。ヤマハ車の大多数の車両に採用されているネジ式タイプ(M16)で、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。【参考適合車種】MT-07/10、MT-09(14-20)、XSR700(18-21)、XSR900(16-21)。・XSR900(22)純正バーエンドミラーモデルは取付不可。【適合サイズ】ヤマハ M16用。・ミラー取付部:Φ30、幅13mm。・左右セット。・ステンレス製ボルト採用。・DAYTONAロゴ入り
    用途ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター。ネジ式タイプ(M16)で、グリップ先端よりハンドル先端が短いモデルに適合。参考適合車種:MT-07/10、MT-09(14-20)、XSR700(18-21)、XSR900(16-21)。ヤマハ M16用 / ミラー取付部:Φ30 / 幅13mm。左右セット適合ヤマハ M16用
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
    材質シンタード