カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「219-n」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(264件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • 替刃 チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    替刃 チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付(NR)

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 NSE NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 NSE

    NACHI(不二越)(14件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付

    NSK(日本精工)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM(普通品)

    IKO(日本トムソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状標準形タイプLM
  • ハイエース専用ボディーカバー ユニカー工業

    ハイエース専用ボディーカバー

    ユニカー工業
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    ハイエース専用ボディーカバー
    適合車種ハイエース生地厚手生地/オックス300D
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 NR(止め輪付)

    NACHI(不二越)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 NKE NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 NKE

    NACHI(不二越)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小 KH(基陽)

    HUMHEMシリーズ 腰袋 角型 小

    KH(基陽)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    摩擦に強く、破れにくい、耐久性に優れた腰袋です。 柔軟性に優れ、手にやさしい生地を使用しています。 カジュアルな素材感でお仕事でもオフタイムでもお使いいただけます。 ブラック・ネイビー・ブラウンの3色展開です。 マチがゆったりしたタイプで収納力があります。
    用途あらゆる職人の腰道具入れに。材質綿とポリエステルの混紡綿幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)175マチ(mm)90
  • 深溝玉軸受 NRC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 NRC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ブレーキシュー 溝付き Vesrah

    ブレーキシュー 溝付き

    Vesrah(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • BT5静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    BT5静音5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のペアリングボタンで切り替えられます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
    用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、取扱説明書仕様●対応OS:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:5.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約200時間、電池交換の目安 約284日●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40質量(g)約65 (電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式光学式(BlueLED光源)
  • シリコンプロテクター AWSPシリーズ タカチ電機工業

    シリコンプロテクター AWSPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。フラット&プレーンな丸型デザインは、モダンなベーシックスタイルです。
    種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ520質量(kg)1.8取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)99区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~)

    CKD
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • STB ブッシング 3622 カネミツ

    STB ブッシング 3622

    カネミツ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
  • リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形)

    IKO(日本トムソン)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-3~)

    CKD(1件のレビュー)
    1,962税込2,158
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • ロック&ロック メトロ マグカップ リブプラス

    ロック&ロック メトロ マグカップ

    リブプラス
    1,988税込2,187
    1個
    6日以内出荷
    片手で開け閉めが簡単なロック&ロックのマグカップ
    材質本体内面/ステンレススチール(SUS304)、本体外面/パウダー加工(粉体塗装)、フタ/AS樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-42

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-22 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-22

    三木プーリ
    66,367税込73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ドルミール 引き出し収納付き シングルベッド ベッドフレーム ホームテイスト

    ドルミール 引き出し収納付き シングルベッド ベッドフレーム

    ホームテイスト
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    引き出し収納付きのシングルベッドです。2個の引き出しがついています。ヘッドボードにはLEDライト・コンセント付きです。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。材質MDF/シート貼り寸法(cm)98×2085×80
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)

    CKD
    5,400税込5,940
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42

    三木プーリ
    117,334税込129,067
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-22 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-22

    三木プーリ
    114,400税込125,840
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-D-3~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-D-3~)

    CKD
    1,288税込1,417
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-12-~)

    CKD
    3,363税込3,699
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-L-3~)

    CKD
    6,150税込6,765
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-3~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-3~)

    CKD
    8,200税込9,020
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-3~)

    CKD
    7,088税込7,797
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能