絞り込み
「21bpx」の検索結果

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572
ハスクバーナ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:48制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数76ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:19カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-56E 585639556
ハスクバーナ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584
ハスクバーナ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:53制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:21カッターセミチゼル
X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX)
ハスクバーナ¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷【高い切断効率】。X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】。X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】。ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.5 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-66E 585639566
ハスクバーナ¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数66ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-68E 585639568
ハスクバーナ¥3,298税込¥3,6281本欠品中ピッチ.325"長さ(cm)バー:43制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:17カッターセミチゼル
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷から7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-8H40/(ループチェーン):21BPX-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーゼノア
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588
ハスクバーナ¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:60制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数88ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
スギハラガイドバー(スターチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット
スギハラ(SUGIHARA)¥19,980~税込¥21,978~1セット7日以内出荷チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。適合ハスクバーナチェンソー用適合メーカーハスクバーナ
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。質量(kg)5.1排気量(mL)49.3
エンジンチェンソー プロソー
ゼノア¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!ヒーティングハンドル仕様。ストローク(mm)31.1質量(kg)4.7排気量(mL)43.1全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5全幅(cm)23.5
チェンソー目立て用具
ハスクバーナ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から7日以内出荷ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか当日出荷から12日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量
スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
チェンソー目立機用丸ヤスリ
SK11(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から3日以内出荷チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。全長(mm)248
アングルプレート 35°
オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
チェーンソー目立てガイドW
SK11¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
先端交換式ソリッドガイドバー 軽量
ツムラ(末廣精工)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から8日以内出荷スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
オールラウンドソー
新ダイワ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷中速域でのトルクを重視した、堅木処理に適したモデルスパークプラグBPM8Y仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーンシステム、サイドアクセス形状先端交換式スプロケットノーズ質量(kg)4.8排気量(mL)50.2使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×250×290燃料タンク容量(L)0.49オイルタンク(L)0.28始動方式softスタート振動3軸合成値(m/s2)6.4
チェンーソーヤスリ
SK11¥729税込¥8021本翌々日出荷チェーンソー切刃の目立て作業におススメのチェーンソーヤスリです。切れ味の落ちたチェーンソー切刃の目立て作業に使えます。その他、金属・プラスチックなどの研削作業にも使用できます。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。用途チェーンソー切刃の目立て作業用。適合材チェーンソー切刃・金属・プラスチック
ハードノーズバー スタンダード
ツムラ(末廣精工)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1枚4日以内出荷から8日以内出荷先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。
エンジンチェンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ! 調整しやすいチェン張り機構の継承。 優れたアイシング防止機能を継承。 ローラーチェンキャッチャーの採用。 バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。 大型給油キャップ。 高性能エアクリーナ。 スケルトン燃料タンク。用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。排気量(mL)44.6仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル使用燃料混合燃料始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷新開発の高出力&高耐久エンジンを搭載 山林プロが求める「軽さ」の基準を超えた一台 デコンプ&softスタートで始動性向上 ハードノーズバー仕様もあります排気量(mL)50.2質量(kg)4.8仕様慣性式チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、ターボクリーン、ナット脱落防止機構形状先端交換式スプロケットノーズバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×235×290使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグBPM8Y始動方式デコンプ&softスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2バー(cm)48オイルタンク容量(L)0.28
先端交換式ソリッドガイドバー スタンダード
ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚4日以内出荷から8日以内出荷スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。
エンジンチェンソー(440e II )
ハスクバーナ¥69,980税込¥76,9781台欠品中非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
ハードノーズバー 軽量
ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)¥9,990~税込¥10,989~1枚4日以内出荷から8日以内出荷先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。