カテゴリ

  • 自動車純正部品(5,613)
  • バイク純正部品(2,575)
  • トラック純正部品(2,178)
  • 農業機械(1,660)
  • ねじ・ボルト・釘(1,240)
  • メカニカル部品(1,145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,143)
  • 切削工具(962)
  • 制御機器(958)
  • 作業工具(873)
  • オフィス家具(553)
  • バイク部品(402)
  • 機構部品(337)
  • 科学研究・開発用品(299)
  • パソコン/周辺機器(260)
  • 電気材料(252)
  • 油圧機器・油圧ホース(250)
  • 店舗什器・備品(231)
  • 測定用品(198)
  • 空調・電設資材(186)
  • 自動車補修部品(164)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(160)
  • 医療(136)
  • 電動工具(134)
  • 卓上消耗品(127)
  • 清掃用品(125)
  • 配管・水廻り設備部材(124)
  • 建築金物(122)
  • 作業服(102)
  • 保管用品(101)
  • 溶接用品(100)
  • 厨房用品(99)
  • 事務用品(98)
  • 介護用品(92)
  • 自転車部品(90)
  • 縫製用品(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 物流用品(66)
  • 安全靴・作業靴(65)
  • 建材・エクステリア(63)
  • トラック用品・パーツ(63)
  • 研磨材(60)
  • 塗装・養生・内装用品(55)
  • 家電(55)
  • エンジン工具(54)
  • カー用品(53)
  • 学童・教育用品(48)
  • 安全標識(43)
  • 日用品(41)
  • 空圧工具(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 梱包用品(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • 塗料(31)
  • バッテリー・電装(30)
  • 安全用品(29)
  • 整備工具・収納(29)
  • 防犯用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 食品・飲料(25)
  • 救急・衛生(23)
  • テープ(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 照明(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • マスク(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 手袋(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 防災用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 農具(7)
  • 住設機器(6)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「22-8」の検索結果

24,538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双眼鏡 GENESIS22 8×22 興和オプトロニクス双眼鏡 GENESIS22 8×22興和オプトロニクス
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)105質量(g)315倍率8最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
キヤストホイ-ル,リヤ 5ML-F5338-22-8L YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,リヤ 5ML-F5338-22-8LYAMAHA(ヤマハ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
BUSH,SPLINE,22X8 ホンダBUSH,SPLINE,22X8ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
(S22N8)CUSHION RR SEAT MAZDA(マツダ)(S22N8)CUSHION RR SEATMAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
2CT  4芯X22SQ(R22-8/R22-8) 堺電業2CT 4芯X22SQ(R22-8/R22-8)堺電業
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R22-8SUZUKID(スズキッド)
239税込263
1組
当日出荷
100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
アサヒ シーズケース 22gx8 アサヒグループ食品アサヒ シーズケース 22gx8アサヒグループ食品
1,398税込1,510
1セット(22g×8個)
3日以内出荷
カリッとすっぱい元気速攻チャージ!カリッと食感と強い酸味のある味わい。
保存環境常温入数1セット(8個入)
BUSH,SPLN,20X22X8 ホンダBUSH,SPLN,20X22X8ホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
SUS テーパーW(アイビームM22-8゜ 大阪魂SUS テーパーW(アイビームM22-8゜大阪魂
1,803税込1,983
1個
翌々日出荷
呼び径M22寸法D(mm)44
エンテロトックス-F「生研」 20回用 26628-22-8 デンカポリマーエンテロトックス-F「生研」 20回用 26628-22-8デンカポリマー
29,980税込32,978
1箱
4日以内出荷
逆受身ラテックス凝集反応によるブドウ球菌エンテロトキシン検出用キットです。
仕様CAS No:26628-22-8セット内容【キット構成】感作ラテックス抗A(5mL×1本)、感作ラテックス抗B(5mL×1本)、感作ラテックス抗C(5mL×1本)、感作ラテックス抗D(5mL×1本)、感作ラテックス抗E(5mL×1本)、対照ラテックス(5mL×1本)、対照エンテロトキシンA(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンB(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンC(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンD(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンE(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、希釈液(50nL×3本)保存方法2~10℃に保存。アズワン品番64-0702-15保管環境冷蔵
22-8S [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)11.8全長(mm)31.4エスコ品番EA538MA-120
オイルシール 9X22X8 09289-10002 スズキオイルシール 9X22X8 09289-10002スズキ
609税込670
1個
4日以内出荷
ギフト箱 貼箱 はなざくら 22×8 cottaギフト箱 貼箱 はなざくら 22×8cotta
2,398税込2,638
1個(3個)
4日以内出荷
フタ・底の2点セット。完成品。 焼き菓子が約6個入ります。
材質貼箱寸法(mm)80×220×H70
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズコノエ
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)12.5全長(mm)31エスコ品番EA538ML-2
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズコノエ
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):810●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1823g
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズコノエ
6,498税込7,148
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズコノエ
6,998税込7,698
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 8.2Ω ±5%, W22-8R2JI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 7W 8.2Ω ±5%, W22-8R2JIWELWYN
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 8.2Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 8.2kΩ ±5%, W22-8K2JI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 7W 8.2kΩ ±5%, W22-8K2JIWELWYN
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)8.2kRoHS指令(10物質対応)対応
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx8M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 片シンブル入 22mmx8Mアイビッグ
35,880税込39,468
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。種類片シンブル片アイ440長さ(m)8使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx8M アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) 両シンブル入 22mmx8Mアイビッグ
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されてるので同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った『セーフロック』玉掛けワイヤです。国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。種類両シンブル長さ(m)8使用荷重(t)4破断荷重(t)24.3ワイヤー径(Φmm)22
E.Coli O111-F「生研」 50回用 26628-22-8/64-19-7/7632-00-0/77-86-1 デンカポリマーE.Coli O111-F「生研」 50回用 26628-22-8/64-19-7/7632-00-0/77-86-1デンカポリマー
12,980税込14,278
1箱
4日以内出荷
スライドラテックス凝集反応による大腸菌O111鑑別試薬です。
仕様CAS No:26628-22-8、64-19-7、7632-00-0、77-86-1保存方法遮光して2~10℃に保存アズワン品番64-0702-14保管環境冷蔵
E.Coli O26-F「生研」 50回用 26628-22-8/64-19-7/7632-00-0/77-86-1 デンカポリマーE.Coli O26-F「生研」 50回用 26628-22-8/64-19-7/7632-00-0/77-86-1デンカポリマー
12,980税込14,278
1箱
4日以内出荷
スライドラテックス凝集反応による大腸菌O26鑑別試薬です。
仕様CAS No:26628-22-8、64-19-7、7632-00-0、77-86-1保存方法遮光して2~10℃に保存アズワン品番64-0702-13保管環境冷蔵
覗き見防止 プライバシー フィルター 富士通 VL-E22-8TC 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター 富士通 VL-E22-8TC 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,398税込8,138
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)21.5のぞき見防止ブルーライトカット
ノック式ボールペン10本 サンノートノック式ボールペン10本サンノート(100件のレビュー)
129税込142
1セット(10本)
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7入数(本)10
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
559税込615
1袋(5個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベルエーワン[ラベル](145件のレビュー)
419税込461
1冊(10シート)
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
D型リングファイル(ヨコ型) リヒトラブD型リングファイル(ヨコ型)リヒトラブ(23件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2グリーン購入法適合
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(192件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(17件のレビュー)
589税込648特価
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(109件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(2本)
当日出荷から6日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
469税込516特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
...