1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。
バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。
ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。
適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P
ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ
アズワン品番64-6749-17
1丁
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
高性能セラミック高い電気的精度と安定性を備えたセラミック(NP0の場合は特にNP0では、劣化が進行中です取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X5R(クラスII)、X7R(クラスII)静電容量範囲:1pF10μF温度係数±30ppm/℃、±0.54%(NP0)X5R及びX7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):6.3100V(DC)動作温度:NP0及びX7Rの場合は、-55→+125℃X5Rは-55→+85℃終端:Cu/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途温度補償(NP0)カップリングデカップリングバイパス平滑化フィルタリング共振回路
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22 pF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7155-49
1セット(10000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4
税込¥4
3日以内出荷
名札ケースの紛失を防ぐフック式。
フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付
サイズ名刺
ケース寸法(mm)103×79
材質(ケース)再生樹脂シート
中紙サイズ(mm)90×55
材質(ひも)再生樹脂
ひも長(cm)90
グリーン購入法適合
ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付
ひも幅(cm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。
従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。
特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。
また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 3.5 x 2.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 3.5mm高さ = 2.5mm直径 = 3.6mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%リードスペーシング = 2.5mm村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様静電容量 = 22pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様シリーズ = FSC許容差 = ±4.55%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 4 (Dia.) x 8mmリード径 = 0.3mm直径 = 4mm許容差(マイナス) = -4.55%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-86
1袋(5個)
¥530
税込¥583
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF22●適合径(mm):30.5●入数:5個●ねじ穴径:5×8mm●材質:SUS304
アズワン品番65-2262-89
1袋(5個)
¥375
税込¥413
翌日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~+80
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
寸法Hp(Φmm)六角19
仕様静電容量:22pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用
仕様吹管取り付け用
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじサイズRc1/4
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用
種別ワンタッチカプラプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)30
タイプ吹管取り付け用(PF型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法(Hp)六角19
寸法C(mm)19.1
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 1%
アズワン品番65-6997-62
1セット(100個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ