カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
- 制御機器(131)
- メカニカル部品(102)
- 農業機械(97)
- 自動車純正部品(42)
- パソコン/周辺機器(41)
- バイク部品(36)
- 切削工具(32)
- 作業工具(21)
- 測定用品(18)
- 物流用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 電気材料(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 建築金物(11)
- 家電(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 機構部品(8)
- 縫製用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 医療(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(164)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- コノエ(52)
- 日東工業(51)
- ホンダ(25)
- ニッセイ(20)
- 三ツ星ベルト(19)
- Anker(アンカー)(19)
- ParkerTAIYO(18)
- brembo(18)
- ラスタバナナ(17)
- 小野測器(13)
- 富士電機(13)
- KITO(キトー)(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(9)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「22-s5」の検索結果

一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から8日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリ呼び幅100mm材質鋼材形状棒状ピッチ(mm)5歯形S5M寸法PLD(mm)0.48
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプねじ規格ポートねじ:Rc3/8
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
アルミフレーム System20
青木精密工業¥489税込¥5381本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼付属品フランジ形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
STSプーリ S5M
バンドー化学¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から12日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
...