カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 学童・教育用品(3)
  • 研磨材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「220+1x100」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(175件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 100x10x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 100x10x1

    大和製砥所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#220トラスコ品番812-1793材質アルミナ繊維質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
  • ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 100x8x1 大和製砥所

    ジーベックセラミック砥石 こげ茶 #220 100x8x1

    大和製砥所
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
    用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#220トラスコ品番812-1791材質アルミナ繊維質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
  • ラベルプリンター用 合成紙ラベル5/ダイカット/80x100mm/約220枚/1巻入り EPSON

    ラベルプリンター用 合成紙ラベル5/ダイカット/80x100mm/約220枚/1巻入り

    EPSON
    3,398税込3,738
    1巻
    13日以内出荷
    PP素材で非常に高い耐久性が特長の用紙です。破れにくく、耐擦・耐水・耐薬性に優れているため、過酷な生産現場にも対応可能です。
    仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):ラベルサイズ:80x100mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-26
  • 巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 220 nH 250mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入

    BOURNS
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6982-51
  • メッシュ仮面 モデリングライトM付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    メッシュ仮面 モデリングライトM付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    591税込650
    1セット
    3日以内出荷
    仮面づくりがもっと簡単にメッシュ仮面+造形ねんどセット。メッシュ仮面に乾燥後削ったり磨いたりできるねんどのモデリングライトがついたセットです。材質:粘土、PP。サイズ:メッシュ仮面:198×90×65mm、粘土:約135×15×90mm。セット内容:メッシュ仮面200x100x70mm×1、モデリングライトM220x135x10mm×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容メッシュ仮面200x100x70mm×1、モデリングライトM220x135x10mm×1材質粘土、PP寸法(mm)メッシュ仮面:198×90×65、粘土:約135×15×90
  • 手作り時計キット デザートクレイ付き アーテック[学校教材・教育玩具]

    手作り時計キット デザートクレイ付き

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    891税込980
    1セット
    3日以内出荷
    文字盤をねんどで装飾してオリジナルの時計をつくろう。時計と文字盤のセット。粘土で装飾を行います。バニラ色のねんど100gが付属します。材質:ポプラベニヤ、アルミ、ABS。サイズ:完成サイズ:Φ200mm(文字盤)。セット内容:手作り時計キットパーツセット220x200x25mm(ベニヤ文字盤×1、手作り時計×1、時計針×1)、デザートクレイ100g160x120x15mm×1、ボンド10g100×10×10mm×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容手作り時計キットパーツセット220×200×25mm(ベニヤ文字盤×1、手作り時計×1、時計針×1)、デザートクレイ100g160×120×15mm×1、ボンド10g100×10×10mm×1材質ポプラベニヤ、アルミ、ABS寸法(Φmm)完成サイズ:200(文字盤)
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    179税込197
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ビッグフェイス人形モデリングライトM付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ビッグフェイス人形モデリングライトM付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    837税込921
    1セット
    3日以内出荷
    フィギュア用芯材4頭身~5頭身のユニークなねんど付き人形芯が新登場。4頭身~5頭身のユニークな人形ができます。芯材が一体成型なのでパーツがずれず、ねんどがつけやすい芯材です。乾燥後削ったり磨いたりできるねんどが付属しています。材質:粘土、PE、鉄。サイズ:ビッグフェイス人形芯本体:約280×45×28mm、粘土:約135×15×90mm。セット内容:ビッグフェイス人形芯本体 260x160x12mm(約280×45×28mm)×1、土台板木製(100×100×9mm)×1、足止め金具×4、モデリングライト M150g220x135x10mm
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ビッグフェイス人形芯本体 260×160×12mm(約280×45×28mm)×1、土台板木製(100×100×9mm)×1、足止め金具×4、モデリングライト M150g220×135×10mm材質粘土、PE、鉄寸法(mm)ビッグフェイス人形芯本体:約280×45×28、粘土:約135×15×90
  • フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    649税込714
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ROHM 耐サージ抵抗 ROHM

    ROHM 耐サージ抵抗

    ROHM
    139税込153
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    48税込53
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vero Technologies ストリップボード Vero Technologies

    Vero Technologies ストリップボード

    Vero Technologies
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mm RS PRO

    RS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT ROHM

    ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 → 15 V, 5-Pin, BA00CC0WT

    ROHM
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3 → 15 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 220Ω, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 220Ω, ±1%

    釜屋電機
    499税込549
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 220Ω, ±1% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 220Ω, ±1%

    釜屋電機
    599税込659
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -100ppm/℃JIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 220kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 220kΩ, ±1%

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1リール(5000個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220Ω, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220Ω, ±1%

    ROHM
    109税込120
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 220kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 220kΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219税込241
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 220Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 220Ω, ±1%

    KOA
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arduino Starter Kit(日本語版) Arduino

    Arduino Starter Kit(日本語版)

    Arduino
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。 [用意されているプロジェクト] 基本の入門編 宇宙船のコントロールパネルをデザインする あなたの興奮度合いを測る 光を入力とするランプで好きな色を作る 自分の状態を周囲に知らせる 手を振って演奏する楽器を作る キーボードで音楽を奏で、音を出す 働きすぎを防ぐ光る砂時計 あなたの頭を回転させるカラーホイール 逆再生が可能なメカニカルアニメーション あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー 秘密のコードをタップしてドアを開けよう 触ると反応するランプ Arduinoからパソコンをコントロールしよう すべてのデバイスのマスターコントロールを作る
    セット内容プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5
  • ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 220Ω, ±1% ROHM

    ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 220Ω, ±1%

    ROHM
    249税込274
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEGA Electronics フォトレジスト Mega Electronics

    MEGA Electronics フォトレジスト

    Mega Electronics
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    519税込571
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    チップフェライトビーズ BLM シリーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは、アースへの接続が不要なため、安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは、低いDC抵抗により、
    仕様●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●最大直流抵抗:115mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7047-32
  • フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    42,980税込47,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • Vero Technologies ユニバーサル基板 Vero Technologies

    Vero Technologies ユニバーサル基板

    Vero Technologies
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO ユニバーサル基板 RS PRO

    RS PRO ユニバーサル基板

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    37,980税込41,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-13
  • MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    YAGEO
    47,980税込52,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    649税込714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 pF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-56
  • MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-79
  • MLCC 220nF 10V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220nF 10V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    999税込1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7098-73
  • MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    64,980税込71,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-47
  • MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-33
  • MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-02
  • MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 220nF 100V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    889税込978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6996-89
  • MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 220nF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,398税込1,538
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo220nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-51
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1セット(1000個)
    7日以内出荷