カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2201F」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
CL1F2201 SOURIAUCL1F2201SOURIAU
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスSリンクプラス埋込SW2線式・ Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラス埋込SW2線式・Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライブレコーダー フロントカメラステーZ900RS POSH Faithドライブレコーダー フロントカメラステーZ900RSPOSH Faith
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
Z900RS
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットベージュ消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
(87910)アウタリヤビュー ミラーASSY RH トヨタ(87910)アウタリヤビュー ミラーASSY RHトヨタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
RN60D2201FB14 VISHAYRN60D2201FB14VISHAY
71税込78
1個
翌々日出荷
RG クラッチセット MX RG(レーシングギア)RG クラッチセット MXRG(レーシングギア)
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷から10日以内出荷
レースで培われた先進のテクノロジーを集結ストリートからサーキットまでサポート【MX】”軽さ”とスポーツ性能の両立:クラッチペダルの”軽さ”、半クラッチの繋がりやすさはノーマル並み、普段乗りで疲れない、”楽な”仕様でありながら、GR86/BRZ CUP、ジムカーナ、ダートトライアルなどサーキットや各種競技で実践投入。高評価を頂いている、理想を追求したモデルです。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【HP】ハイパワー&ドリフト対応 ミッションに優しい:タービン交換車とのマッチングを重視、高トルク対応クラッチセット。最新のメタル素材で、ジャダーは極めて少なく、半クラッチもノーマル同等あり乗り易さを重視。唐突な繋がり感は無く、ミッションに優しい設計です。純正フライホイール対応で、ハイパワー車にもリーズナブルな価格で対応します。※専用カバーとのセット販売のみ。必ずセットでご使用ください。【SUPER DISC】扱いやすいオールラウンダー:オーガニック・カーボン・カッパー(銅)を独自の技術でモールド。ノーマル同等の半クラッチ性能と、高いスポーツ性能を両立、ストリートから競技まで、幅広く対応します。【METAL DISC】素早いシフトワーク:耐熱、耐摩耗性に優れ、慣性モーメントが少なく、切れの良い、素早いシフト操作が可能になります。【NON ASBESTOS】リーズナブル:純正同等のペダル・フィーリングはそのまま、リニアなクラッチワークを引き出します。【CLUTCH COVER】クラッチカバー:車種別専用設計金型による鍛造成形により高強度を実現。温度変化による熱膨張が極めて少なく、ペダルフィーリングの変化を防ぎます。純正フライホイールや、純正形状軽量フライホイールと組み合わせて使用します。【LIGHT WEIGHT FLYWHEEL】軽量フライホイール:クロームモリブデン鍛造素材SCM435材を冷間鍛造し、最新の技術により製造。街乗りで必要な低速トルクは確保しながら、低回転から高回転までシャープなふけ上がりを実現し、ハイレスポンスなエンジン特性を発揮します。
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 2.2kΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 2.2kΩ 0.6W ±1%VISHAY
549税込604
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
3,898税込4,288
1巻(5000個)ほか
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5%WIMA
359税込395
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量2.2μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB VISHAYVishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMBVISHAY
489税込538
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応長さ(mm)5.8定格電力(W)0.4許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+125テクノロジー薄膜
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 2.2kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 2.2kΩ 0.4W ±1%VISHAY
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 2.2kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 2.2kΩ 0.4W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
399税込439
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
シートカバー GSX 600 R ホワイト/ ブラック/ライトグレー 08 BAGSTER (バグスター)シートカバー GSX 600 R ホワイト/ ブラック/ライトグレー 08BAGSTER (バグスター)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSX 600 R (2008-2010)、GSX 750 R (2008-2010)、GSXR 750 (2010-2010)
KOA 金属皮膜抵抗器 KOAKOA 金属皮膜抵抗器KOA
2,598税込2,858
1リール(500個)
5日以内出荷から7日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から121日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動Xステージ 神津精機自動Xステージ神津精機
379,800税込417,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
82税込90
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PWR220T-20-1001F BOURNSPWR220T-20-1001FBOURNS
829税込912
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレラック フクダクラフトトイレラックフクダクラフト
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
生活感の出るトイレットペーパーを隠して収納。取り出しやすいデザインで、スリットからは、トイレットペーパーの残数も一目でチェックができて便利です。トイレットペーパーは、最大3個収納可能です。上部が片開きの蓋になっていて、トイレットペーパーは上から入れるデザインです。ナチュラルテイストの木質トイレラックは、空間を爽やかに演出してくれます。奥行14.5cm、幅14cmのコンパクトなトイレラックのため、場所を取らずに便利です。
用途サイズ(約)幅14.0×奥行14.5×高さ37.5cm重量(約)1.2kg材質(本体)中質繊維板生産国日本製
クラッチディスク オースター 85- アイシン精機クラッチディスク オースター 85-アイシン精機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番30100-30F00・30100-V2201・30100-26E01・30100-26E00・30100-30F01
ナベコネジ(+)M6X16 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X16BIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMS410RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-R1000C キャビン部品_No.44、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-G535 フレーム・座席部品_No.16、SSA-G550 フレーム・座席部品_No.16、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.21、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.29、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.28、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.21、CSH-94-2 フレーム部品_No.14、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.12、SSA-F500 台車 ソウサパネル部品_No.11、BSM-1220L-D 第1段ブーム 右部品_No.29、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.22、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.21など
ナベコネジ(+)M5X15 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X15BIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X15関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.7MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.22MB)図解NoLVM3000 希望付属品(3)部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.33、LVM752 50HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.4、LVM1501T 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.12、LVM753 50HZ 薬液タンク部品_No.9、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.8、LVM400V-2 50HZ 薬液タンク部品_No.19、LVM753 60HZ 薬液タンク部品_No.9、LVM3000 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM752 60HZ 1992ネン 薬剤タンク部品_No.10、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.18、MS026M-1 本体部品 ナベコネジ(+)M5X15_No.10、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.10、LVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.33、SSA-F617VT ペダル部品_No.9、MG2200 羽根車部品_No.33、LVE3502 付属品1部品_No.7、MD6010L 本体部品_No.20、LVM1501T 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.12、LVM400V-2 60HZ 薬液タンク部品_No.19、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.4、SSA-F617MAT ペダル部品_No.9、LVM2201 50HZ 希望付属品(2)部品_No.8
6カクナット M6 BIGM(丸山製作所)6カクナット M6BIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M6規格081240ニトウイツ部品名称6カクナツト M6関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.65MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.06MB)図解NoBSA-420JDESG G-4S 薬液配管1部品_No.9、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.22、SSA-α510 M-A エンジン取付,スロットル部品_No.28、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.9、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.87、DL220 本体部品 6カクナット M6_No.13、BSA-420JAWG G-3 電装品部品_No.31、BSM-840SLT-C2-1 オプション9 (4分割配管)部品_No.33、SSA-F610 フロントパネル部品_No.33、LVM2201 50HZ モータ、コンプレッサ部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 オプション15 第2段ブーム駆動部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 バッフルプレート、燃料タンク部品_No.20、MS2501 本体部品_No.43、MSW-72-M ポンプ部品_No.29、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.20、BSA-420JS 2000ネン 延長ノズル部品_No.20など
(純正パーツ)22 ステラ C2000S ドラグノブ組  【04383/101FH 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)22 ステラ C2000S ドラグノブ組 【04383/101FH 】SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)22 ステラ C2000SHG ドラグノブ組  【04384/101FH 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)22 ステラ C2000SHG ドラグノブ組 【04384/101FH 】SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。