カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 制御機器(35)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電気材料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2201F」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
CL1F2201 SOURIAUCL1F2201SOURIAU
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
アドバンスSリンクプラス埋込SW2線式・ Panasonic(パナソニック)アドバンスSリンクプラス埋込SW2線式・Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドライブレコーダー フロントカメラステーZ900RS POSH Faithドライブレコーダー フロントカメラステーZ900RSPOSH Faith
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
Z900RS
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から17日以内出荷
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
AS Series(AS2201FS) SMCAS Series(AS2201FS)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータアウト形ねじの種類R(PT)保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットベージュ)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様ヒートサイクル:8 ℃以下マットベージュ消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2.2kΩ 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2.2kΩ 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小動作温度 = -55℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 2.2kΩ 2W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 2.2kΩ 2W ±1%KOA
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS1SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質クリーンシリーズポリウレタンチューブ(※ポリウレタン、ナイロン、ソフトナイロンも使用可能。ただしクリーン度の性能が落ちます。)
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1%KOA
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズ フロン工業PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズフロン工業
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から63日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
(27220)ファン ウイズ モータ ニッサン(27220)ファン ウイズ モータニッサン(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ダンパサブアセンブリ 5UM-22201-F0 YAMAHA(ヤマハ)ダンパサブアセンブリ 5UM-22201-F0YAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
カラーエース(装飾) 福田金属カラーエース(装飾)福田金属
87,980税込96,778
1箱(3枚)
翌々日出荷
軽量で割れない鏡面仕上げの複合板です。ガラス鏡とは異なり切断、穴あけ加工も容易にできます。 屋内用ミラー8色をラインナップ。 国土交通大臣「不燃材料認定」取得商品です。(CM2207FFブラックミラーを除きます)
用途店舗装飾材・内装材、文字盤などに
AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) 肘なし内田洋行
47,980税込52,778
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)11.9外形寸法(mm)W690×D590×H955~1045×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
AS Series(AS2201FG) SMCAS Series(AS2201FG)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS2201FS1) SMCAS Series(AS2201FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
(82201)OX ASSY   RH スバル(82201)OX ASSY RHスバル
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(08124)ボルト、ヘクサゴン ニッサン(08124)ボルト、ヘクサゴンニッサン
249税込274
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JOINT BOX ASSY スバルJOINT BOX ASSYスバル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷