カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2209/a」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンひざ掛けカバー ヒモ付きタイプ 2209/A MCC(MaxClean)

    クリーンひざ掛けカバー ヒモ付きタイプ 2209/A

    MCC(MaxClean)
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    キルティング素材により軽くて暖かい。
    ホワイトサイズフリー幅(cm)120丈(cm)80
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • フィクスカメラG4 Laserliner(レーザーライナー)

    フィクスカメラG4

    Laserliner(レーザーライナー)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)0.4防塵防水性能IP67焦点距離(mm)30~70先端径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 C3

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ブラウス シャツ レディース 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ブラウス シャツ レディース 長袖

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    しなやかでトロンとした肌触りが心地よい、ストライプ柄のレディース長袖ブラウスです。伸縮性のあるニット素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。制服や事務服に最適です。廃棄衣料から再生したリサイクル糸を使用した、環境配慮型のエコ素材です。バストガードのスナップボタン付きで、動作時の安心感をサポートします。脇下には消臭テープを施し、気になるニオイ対策にも配慮。衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。選べる4色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせてコーディネートできます。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)プレーン・ニット(ポリエステル100%)性別女性用
  • (12209)ベアリング セット,クランクシャフト スバル

    (12209)ベアリング セット,クランクシャフト

    スバル
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (20722)ブラケット ニッサン

    (20722)ブラケット

    ニッサン
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 K C3

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBPE-ATH (ペンシルネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートテーパー0.9mm(首部半角)ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 C3

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
    トラスコ品番434-6536寸法S(mm)8.81寸法LE(mm)18.4材種F40M寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)22
  • フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
    寸法S(mm)8.81寸法LE(mm)18.4寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.5寸法IC(mm)22
  • 自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
    用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2) SMC

    ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    取付方式(B) DINレール取付配管位置集中給気(IN):(2) 上
  • リコイルスタ-タ アセンブリ 三菱

    リコイルスタ-タ アセンブリ

    三菱
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
  • ネ-ムラベル 三菱

    ネ-ムラベル

    三菱
    319税込351
    1個
    13日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC

    マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    ・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
    単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
  • フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
    トラスコ品番695-3132
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-209AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-209AZ)

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)209形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-209AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-209AZ)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)209形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
  • PP立バンドセット品 アカギ

    PP立バンドセット品

    アカギ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    K型ロングアイボルト(ブネジ)

    水本機械製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    109,800税込120,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、MoやN含有量が高く高強度の溶着金属が得られます。塩化物や石油堀作用海水環境で優れた耐食性を示します。SUS323LやASTM UNS S31304などのリーン二相ステンレス鋼の溶接にも使用されます。
    用途SUS329J3L、UNS S31803の溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.60、Mn:1.34、P:0.022、S:0.004、Ni:8.88、Cr:23.68、Mo:3.02、Cu:0.07、N:0.17寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)28引張強度(MPa)828AWS規格A5.22 E2209T0-1/4RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)650
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    119,800税込131,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグのハクリ性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
    用途低電流・中電流用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.64、Mn:0.77、P:0.021、S:0.011、Ni:8.98、Cr:22.681、Mo:3.20寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:22~32、横向:23~28、立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200、横向:120~160、立向上進:90~140JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)25引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400、横向:250~400、立向上進:70~200
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    119,800税込131,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
    用途全姿勢ウィービング用仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.57、Mn:1.03、P:0.020、S:0.004、Ni:9.02、Cr:23.41、Mo:3.24寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30、横向:23~28、立向上進:22~27、立向下進:23~30、上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200、横向:140~180、立向上進:120~180、立向下進:150~200、上向:140~180JIS規格Z 3323 TS2209-FC1流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)26引張強度(MPa)815AWS規格A5.22 E2209T1-1RoHS指令(10物質対応)対応組成シールドガス:100%CO2速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400、横向:250~400、立向上進:70~200、立向下進:400~600、上向:250~400
  • フォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット イナバ

    フォルタ(間口2210mm) 本体+耐風・耐震補強Aセット

    イナバ
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は、強風や地震に対する強度が建築基準法に対応した製品となり、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
    間口(mm)2210扉形式引き戸
1022v220特集