カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 充電式ドライバー(4)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(6)
  • 照明(2)
  • 介護用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ

「220usb-1」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BW-220用 AiSync・Uploaderセット アイメックスBW-220用 AiSync・Uploaderセットアイメックス
18,980税込20,878
1枚
9日以内出荷
《ファイル転送ソフト「AiSync」》BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルの送受信を制御するソフトウェアです。「受信」:実績データ→設定したフォルダへBW-220の蓄積データを受信「送信」:プログラム、AiBuilder設定、マスタ、リスト等→ファイルを指定してBW-220へ送信OCX機能により、PC側のアプリと連動しデータベースへ直接実績データを取り込むことや、アプリからマスタデータを送信することも可能です。《ファイル受信専用ソフト「BW-220Uploader」》BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルを受信専用ソフトウェアです。ファイル転送ソフト「AiSync」との違いは、1.BW-220ファイル送信に対応した受信(アップロード)専用ソフトです。※メニュー設定ファイルやマスタデータなどのダウンロードはできません。2.任意の名前でファイルを保存できます。3.任意の名前のファイルの最終行に蓄積データを追記保存します。4.Excelシートへ蓄積データを直接入力できるExcelアドインソフトが付属します。※Excelアドインソフトには、Excelソフトは含まれません。上記4点が異なります。※同じCOMポートを使用しますのでAiSync、BW-220Uploader、Excelアドインソフトの同時使用はできません。同時起動するとエラーになります。
用途ファイルの送受信の制御、ファイルの受信適合様式:CD-ROMでの提供接続USB/Bluetooth対応BW-220シリーズ
電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル電ドラ 両頭サキスポビット10本入ベッセル
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル電ドラ 両頭サキスポビット10本入ベッセル
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
電ドラボール(220USB-5)とサキスボビットのセット220USB-5:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
DellPro(11P/HB/FHD+/1Y) Dell TechnologiesDellPro(11P/HB/FHD+/1Y)Dell Technologies
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Charger j5 create65W GaN Slim PD USB-C 2-Port Chargerj5 create
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど2台を同時に急速充電できるスリム設計のパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力65W。単ポート利用時:USB-C1 65W、USB-C2 20W。2ポート同時利用時:USB-C145W+USB-C220W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【スリム超薄型デザイン】本機は超薄型デザインにより、ソファと壁の間などの狭いスペースでも使用できます。コンパクト且つ折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約110出力(W)合計:65出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.25A (65W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、同時使用時出力:PD45W+PD20W対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×47×19保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x2充電端子USB-C給電端子USB-C
102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Charger j5 create102W GaN PD3.0 USB-C 2-Port Chargerj5 create
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】安心の2年
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約245出力(W)合計:102出力【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20Wケーブル長(m)1.8入力AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.5×68×33.3保証期間2年ポート拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1充電端子USB-C給電端子USB-C
紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズbitstrong
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(ソリッドカラー)
仕様●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g
紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズbitstrong
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(グラデーション)
仕様●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g
ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 サンコー(電子機器)ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」サンコー(電子機器)
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷
ミストと熱で疲れた目を癒します。何度でも使える蒸気の出る充電式ホットアイマスク
仕様●サイズ:幅210×奥行100×高さ63(mm)●重量:約220g●電源:内蔵バッテリー●バッテリー:リチウムポリマー 3.7V 850mAh●バッテリー充電:USB(5V 1.0A以上推奨)●充電時間:約2.5時間(USB 5V 1.0Aの場合)●モード:【ヒーターモード】低:約38度 高:約42度●モード:※シリコンカバーを付けた状態(使用環境により異なります)●モード:【噴霧モード】●:弱:1~2秒加湿→5秒間停止の繰り返し●:中:1~2秒加湿→3秒間停止の繰り返し●:強:常に噴霧●稼働時間:約60~130分※各モード・使用環境により異なります。(10分のオートオフ機能付き)●稼働時間:※バッテリーが少なくなると、30秒に1度警告音が鳴るようになります。その場合は充電してください。●ケーブル長:約450mm●材質:ABS、PC、PP、シリコン、ポリエステル●セット内容:本体、USB Type-Cケーブル、給水ボトル、専用収納袋、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-68
歩行走行LED「あしもとライト君」 キヨラカ歩行走行LED「あしもとライト君」キヨラカ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
靴の後ろ部分に挟むだけの簡単取り付け! ワンタッチでライト点灯! カラフルでおしゃれ! 友達や家族に自慢出来ます! たったの45gなので足に負担はありません! 自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方、山登りやキャンプなどのアウトドアに お子様、ご家族、ご自身に 夜間の車から、自転車から、ランニングしている人からなど自信をお守りください。
仕様●材質:ABS●サイズ:14.5×9.5×3mm●重量:45g●色:ブルー●対応靴幅:4.5~7.5cm●電池:リチウム内蔵充電池/220mAh●充電時間:1-2時間●電池持続時間:点灯モード/約30時間点滅モード/約50時間●セット内容:本体×2個、USBケーブル×2本、取説アズワン品番67-9275-87
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なしI ・O DATA(アイ・オー・データ)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)質量(kg)スタンドあり:約1.0使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3定格電圧(V)DC5角度(°)チルト上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1最大解像度1920×1080保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)プラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)14.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989パネルTFT17.3型ワイド/AASモニターサイズ17.3型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)輝度(cd/m2)220(標準値)
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセット I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセットI ・O DATA(アイ・オー・データ)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3定格電圧(V)DC5角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず)コントラスト比1000:1(標準値)、CREX レベル2設定時:24400:1最大解像度表示:1920×1080保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)プラグ、プレイ規格VESA DDC2B使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)14.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989パネルTFT17.3型ワイド/AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)輝度(cd/m2)220(標準値)
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8494アズワン品番65-7715-02
USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入AMPHENOL
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504アズワン品番65-7714-97
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入AMPHENOL
78,980税込86,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499アズワン品番65-7714-83
USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入AMPHENOL
209,800税込230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503アズワン品番65-7715-77
USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入AMPHENOL
9,998税込10,998
1セット(120個)
7日以内出荷
USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523アズワン品番65-7715-75
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入AMPHENOL
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8500アズワン品番65-7715-05
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入AMPHENOL
74,980税込82,478
1セット(750個)
7日以内出荷
Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎スマート分光光度計 出荷前点検検査書付青光舎
229,800税込252,780
1式
15日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番63-1267-54-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】ポータブル振動診断器 JFEアドバンテック【レンタル】ポータブル振動診断器JFEアドバンテック
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から5日以内出荷
【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップセット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー質量(g)約380(充電池パック2個装着時)備考G、cm/s表示可能使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)表示TFTカラー液晶・バックライト付分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155保護等級IP67連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納)充電時間(時間)15以内保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露)測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.)ダイナミックレンジ88dB以上サービス分類レンタル
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライトミルウォーキーツール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)モードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
電ドラボールプラス ベッセル電ドラボールプラスベッセル(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
用途電気設備・盤の組み立て機器・装置のメンテナンス自動車・二輪の整備/DIYなど充電時間(分)約60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)質量(g)170環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)充電可能回数約500回付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書電圧(V)DC3.6最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8適合バッテリーリチウムイオン関連資料(1.3MB)
300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」 サイズ300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」サイズ
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド保証期間1年間仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
電ドラボール ハイスピード ベッセル電ドラボール ハイスピードベッセル(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]質量(g)160(付属品含まず)タイプビット1本付電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10バッテリー容量(Ah)0.8周囲環境(動作温度)0~40℃、(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60充電方式Micro_USB-typeB_USB充電充電可能回数約500アズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
mitemi ポータブルミニプロジェクター RAMASU(ラマス)mitemi ポータブルミニプロジェクターRAMASU(ラマス)
38,980税込42,878
1台
取扱停止中
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。明るさ(Lm)123解像度~フルHD質量(g)190セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書ホワイトサイズ(inch)投影:10-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカードコントラスト比1000:1主な用途家庭用保証期間お買い上げ日より1年入力端子miniUSB、microSDカード設置方式ポータブルアスペクト比16:9
b-1220f2特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら