カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 家電(8)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防災用品(5)
  • カー用品(5)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220v 10w」の検索結果

198件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,580税込¥1,738
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
  • 220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ

    220V/ 10W/E12 中ナツメ球

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
  • 220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ

    220V/5.0W/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
  • サイン球ST45内面イエロ220V10W 旭光電機工業

    サイン球ST45内面イエロ220V10W

    旭光電機工業
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    電球形状サイン球
  • 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1パック(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
  • ハロゲン電球 パトライト(PATLITE)

    ハロゲン電球

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    ●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
  • 回転灯用電球 オーム電機

    回転灯用電球

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
    色クリア口金BA15d
  • パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業

    パイロットランプナツメタイプ

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    色クリア電球形状小パネル球
  • 回転灯用球 ELPA

    回転灯用球

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
    色クリア電球の種類白熱電球
  • パイロット球 T10E10 220V 5W オーム電機

    パイロット球 T10E10 220V 5W

    オーム電機
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    形状T-10色クリア定格220V-5W全高(mm)28口金10直径(mm)10
  • 220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    色クリア
  • トランス 30W 110/220V オーム電機

    トランス 30W 110/220V

    オーム電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
    色ブラック本体質量(g)397出力電圧(V)100(50/60Hz)入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60容量(VA)30(30W)(最大)
  • 220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ

    220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
  • 海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)550特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W

    カシムラ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ

    海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W

    カシムラ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • トルクモーター ワールドKシリーズ 10W オリエンタルモーター

    トルクモーター ワールドKシリーズ 10W

    オリエンタルモーター
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28色クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
  • カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 220 V ac RS PRO

    カートリッジヒーター RS Pro, 直径13 mmx 長さ 50mm, 220 V ac

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容入力 = 200 W直径 = 13 mm長さ = 50mmリード長 = 10インチ電源電圧 = 220 V acカートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V6040W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V6040W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    色ホワイト質量(g)340コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    色ホワイト質量(g)140コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32定格容量(W)1000プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0