カテゴリ

  • オフィス家具(1,955)
  • 制御機器(1,031)
  • パソコン/周辺機器(435)
  • 厨房用品(403)
  • 店舗什器・備品(384)
  • 空調・電設資材(316)
  • 自動車純正部品(260)
  • 科学研究・開発用品(219)
  • 卓上消耗品(199)
  • 家電(151)
  • 事務用品(145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 作業工具(119)
  • 安全保護具(110)
  • 測定用品(103)
  • 照明(96)
  • 日用品(88)
  • 清掃用品(86)
  • 電動工具(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 医療(58)
  • 防災用品(56)
  • 梱包用品(55)
  • メカニカル部品(55)
  • 保管用品(54)
  • 建築金物(52)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 自転車部品(46)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 物流用品(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • カー用品(38)
  • 学童・教育用品(37)
  • 作業服(34)
  • 自動車補修部品(32)
  • 住設機器(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 安全用品(27)
  • 洗車・清掃(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 電気材料(23)
  • 切削工具(23)
  • 介護用品(20)
  • 農業機械(20)
  • 溶接用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 防犯用品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 研磨材(15)
  • 安全標識(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 機構部品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 農具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 理美容(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 縫製用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 手袋(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(1)

「220w」の検索結果

関連キーワード
7,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 220W カモ井加工紙マスキングテープ 220Wカモ井加工紙(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(20巻)ほか
当日出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
用途軽包装用
GRロック G220W GORIN(ゴリン)GRロック G220WGORIN(ゴリン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ワイヤージョウ60センチ G220W-PU Φ12×600mm パープル GORIN(ゴリン)ワイヤージョウ60センチ G220W-PU Φ12×600mm パープルGORIN(ゴリン)
889税込978
1個
4日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本ワイヤー:Φ12×600mmパープル寸法(Φ×mm)12×600
ワイヤージョウ60センチ G220W-BE Φ12×600mm ベージュ GORIN(ゴリン)ワイヤージョウ60センチ G220W-BE Φ12×600mm ベージュGORIN(ゴリン)
889税込978
1個
4日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本ワイヤー:Φ12×600mmベージュ寸法(Φ×mm)12×600
ワイヤージョウ60センチ G220W-GR Φ12×600mm グレー GORIN(ゴリン)ワイヤージョウ60センチ G220W-GR Φ12×600mm グレーGORIN(ゴリン)
889税込978
1個
4日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本ワイヤー:Φ12×600mmグレー寸法(Φ×mm)12×600
ワイヤージョウ60センチ G220W-BK Φ12×600mm ブラック GORIN(ゴリン)ワイヤージョウ60センチ G220W-BK Φ12×600mm ブラックGORIN(ゴリン)
889税込978
1個
4日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本ワイヤー:Φ12×600mmブラック寸法(Φ×mm)12×600
単列円筒ころ軸受 NU220W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU220WNSK(日本精工)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NU220W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220寸法FW(mm)119
単列円筒ころ軸受 N220W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 N220WNSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK名番】N220W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号220寸法Ew(mm)160基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)183000寸法r1(最小)(mm)2.1
単列円筒ころ軸受 NJ220W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NJ220WNSK(日本精工)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK】NJ220W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小2.1呼び番号220寸法FW(mm)119軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NF220W NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NF220WNSK(日本精工)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF外径D(Φmm)180幅B(mm)34番号【NSK名番】NF220W寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)100呼び番号220寸法Ew(mm)160基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)183000寸法r1(最小)(mm)2.1
PoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+(220W) 1G×8 SFP+×2 フルマネージスイッチNETGEAR
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
NETGEARはAV over IP (映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術) の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-8G2XF-PoE+ (GSM4210PX) はギガビットポートを8個とSFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で220Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。デスクトップ型で会議室などにも手軽に設置できます。
【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-S220W(修理) 修理【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-S220W(修理)修理
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤コニシ
87,980税込96,778
1箱(120mL×20本)
5日以内出荷
速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190粘度90~200Pa・s危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高精度電子比重計 SID-220W専用液体比重測定セット アルファーミラージュ高精度電子比重計 SID-220W専用液体比重測定セットアルファーミラージュ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
比重計SID-220Wを使用して液体比重を測定する為のキットとなります。
アズワン品番1-8709-37
LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・柔らかく広がる光:3段階(320W/220W/130W)の切替。バルーンが光を拡散し広範囲を明るく照射・清潔に使える:空気で膨らむ仕様。フィルター式吸気口で埃や虫を防ぎ、交換も可能(実用新案登録)・屋外対応:IP65防水で雨天でも使用OK。ポータブル電源と組み合わせれば電源のない場所でも活躍・高さ調整自在:三脚使用で約1.6~3.2mまで対応。シーンに合わせて照明範囲を最適化・専用バッグ付き:ライトも三脚も収納バッグ入り。埃を防ぎ、持ち運びも簡単。
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、取扱説明書、保証書材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン)寸法(mm)Φ245×440(ライト)/Φ400×600(バルーン)消費電力(W)HIGH:320 / MID:220 / LO:130全光束(Lm)【HIGH】48000【MID】33000【LOW】19000本体質量(kg)8.1発光色昼白色(5000K±10%)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.7MB)取扱説明書(6.66MB)入力電圧AC100~240V (50Hz/60Hz)
ワイヤージョウ60センチ G220W-KH Φ12×600mm カーキ GORIN(ゴリン)ワイヤージョウ60センチ G220W-KH Φ12×600mm カーキGORIN(ゴリン)
889税込978
1個
21日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本ワイヤー:Φ12×600mmカーキ寸法(Φ×mm)12×600
ワイヤージョウ60センチ G220W-NV Φ12×600mm ネイビー GORIN(ゴリン)ワイヤージョウ60センチ G220W-NV Φ12×600mm ネイビーGORIN(ゴリン)
889税込978
1個
21日以内出荷
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本ワイヤー:Φ12×600mmネイビー寸法(Φ×mm)12×600
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
プログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁) SIGLENTプログラマブルDC電源 SPD3000X/X-Eシリーズ(220W、3ch、32V/3.2A×2・2.5/3.3/5V/3.2A×1、電圧5桁、 電流4桁)SIGLENT
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
【3出力を備えた多機能DCリニア電源】CH1/CH2は最大32V・3.2A、CH3は2.5/3.3/5V・3.2Aに対応し、合計220Wの出力を実現。独立・直列(最大60V)・並列(最大6.4A)の3モード切替で柔軟に運用可能。研究室から教育、製造現場まで幅広く活用できます。 【高精度で安定した出力】SPD3303Xは1mV/1mA、SPD3303X-Eは10mV/10mAの分解能を備え、微小な信号も正確に再現。リップルノイズ300µVrms以下、高速過渡応答<50µsにより、安定した電源供給を実現します。電子回路評価や耐久試験でも信頼性の高い測定が可能です。 【直感的な操作性】4.3インチカラーTFT液晶で電圧・電流を鮮明に表示。タイミング出力やメモリ機能に対応し、繰り返し試験も効率化。付属ソフト「EasyPower」でPC制御や自動試験環境への組み込みも容易です。 【柔軟な活用と安心設計】直列/並列/独立モードにより、出力レンジの拡大や複数機器の同時試験が可能。各チャンネルは独立制御・絶縁構造で安全性も確保。多様な電源環境(100/120/220/230V)に対応し、研究から教育、製造現場まで安心して導入できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア電源、電圧5桁、 電流4桁、直列/並列/独立モード質量(kg)7.5チャンネル数3ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×265×130インターフェースUSBデバイス、 LANディスプレイ4.3インチLED
ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセルボールグリップ ビット差替グリップベッセル(25件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム業務用 JCMコックシューズジェーシーエム(70件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷
・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセルボールグリップ 差替ドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(4巻)
当日出荷から12日以内出荷
JCMサボコックシューズ ジェーシーエムJCMサボコックシューズジェーシーエム(40件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ超軽量!充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル質量(g)980電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
防塵防水 クッキングスケール タニタ防塵防水 クッキングスケールタニタ(16件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト付属品単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量範囲0~2kgひょう量単位kg
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
ボールグリップ差替ドライバー ベッセルボールグリップ差替ドライバーベッセル(7件のレビュー)
759税込835
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
ソフトキーホルダー型名札 コクヨソフトキーホルダー型名札コクヨ(4件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。 表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。
材質オレフィン系樹脂厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2
(W220R)WASHER 三菱ふそう(W220R)WASHER三菱ふそう
369税込406
1個
5日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ソフトタッチ ワイドプライヤ アックスブレーンソフトタッチ ワイドプライヤアックスブレーン(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
コンビプラスドライバー ベッセルコンビプラスドライバーベッセル(1件のレビュー)
749税込824
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
フラットエルボ Panasonic(パナソニック)フラットエルボPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から37日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
関連キーワード
...