カテゴリ

  • バイク部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2210r」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2210R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2210RSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルねじの種類Rc使用流体空気
VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2210R) SMCVFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2210R)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210R SMC5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2210RSMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(2) 2位置ダブル
VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210R) SMCVFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210R)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ヒザガードデラックス (片足用) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヒザガードデラックス (片足用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒザ部パット構造は、装着時のヒザの動きに合わせて動くスライドパッド構造なので屈伸時のズレを最小限に留めています。 ワンタッチバックルで簡単に装着できます。
用途現場作業。質量(g)約140寸法(mm)(ヒザ樹脂部分)128×138種別ひざガード(片足用)材質PEスポンジ (ヒザ部:ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelcoセルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)
329税込362特価
1セット(100本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番)日東工器
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)20
ゴム軸付砥石 TRUSCOゴム軸付砥石TRUSCO
4,198税込4,618
1セット(10本)
当日出荷
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelcoセルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)
439税込483特価
1セット(100本)
当日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
ステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイステンレスボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型ハマイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
AISYA SET (ZY) MAZDA(マツダ)AISYA SET (ZY)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
TEMPU KIT (ZY) MAZDA(マツダ)TEMPU KIT (ZY)MAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
AISHA SET (G5) MAZDA(マツダ)AISHA SET (G5)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
リレー用渡りバー(丸端子タイプ) 篠原電機リレー用渡りバー(丸端子タイプ)篠原電機
85,980税込94,578
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
ACフレキシブルクランプ 共立電気計器ACフレキシブルクランプ共立電気計器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能最大値/最小値表示機能付暗所で見やすい白色バックライト採用最小分解能0.01A
付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書適合規格IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)連続使用時間(時間)約120(LR03使用時)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2使用温湿度範囲0~50℃、80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃、70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ150mmオートパワーオフ約15分外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×70×26確度±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)過負荷保護AC5000A/10秒間ケーブル径(Φmm)約8.5(センサ)
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 10Ω ±5%, W22-10RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 7W 10Ω ±5%, W22-10RJIWELWYN
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 10Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
699税込769
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス黄銅製禁油処理ボールバルブケニス
2,998税込3,298
1個(1個)
5日以内出荷
油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
ステイ,フロント バンパー RH ニッサンステイ,フロント バンパー RHニッサン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 2210mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 2210mm ポリウレタン RBOptibelt
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:2210mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0742アズワン品番65-7885-41
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 2210mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 2210mm ポリウレタン RBOptibelt
10,480税込11,528
1個
欠品中
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:2210mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0950アズワン品番65-7877-04
黄銅製禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。 狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状蝶形材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 2210mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 2210mm ポリウレタン RBOptibelt
15,780税込17,358
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 2210 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:2210mm●材質:ゴム●トップ幅:28.08mm●コード番号:217-0127アズワン品番65-7874-09
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 2210mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 2210mm ポリウレタン RBOptibelt
13,180税込14,498
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 2210 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:2210mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9889アズワン品番65-7880-98
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)山田実業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(1000m)
4日以内出荷から6日以内出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸ひも・糸種類
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN32 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN32SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA32 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BA32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)CKD
12,100税込13,310
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・落下防止形
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VFR2_10 - ノンプラグイン/単体 SMCVFR2_10 - ノンプラグイン/単体SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気