カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- バイク部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
「22110-k96-v00」の検索結果

フエイスセット ムーバブルド 23224K96V00
ホンダ(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷主な適合純正品番23224-K96-V00主な適合車種(ホンダ)PCX HYBRID
ハイスピードプーリーKIT
TAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット5日以内出荷安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
シリコーングリースM 高温用
(226件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(85g)当日出荷電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン色半透明使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度255比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷PCX125〈JF81〉/150〈KF30〉用のラインアップ追加!仕様●純正(ダブルコグ)と形状は異なります。●ベルト長はノーマル同等