カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「2215k」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8 ヘリオス シュプリーム コーヒーポット 1.5L ダック

    18-8 ヘリオス シュプリーム コーヒーポット 1.5L

    ダック
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷
    ステンレス二重構造により保温性に優れています。
    用途蓋は片手で開口可能なヒンジタイプです。TGK品番1-1872-0403容量(L)1.5口径(Φmm)44直径×高さ(mm)141×224
  • 自動調心玉軸受 2200形 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 2200形

    NSK(日本精工)
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NACHI(不二越)

    自動調心ころ軸受

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列
  • 先ムクキーシードカッター アサヒ工具

    先ムクキーシードカッター

    アサヒ工具
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    2枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
  • 2215シリーズ レギュレータ 消耗部品キット CKD

    2215シリーズ レギュレータ 消耗部品キット

    CKD
    2,525税込2,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様消耗部品種別部品
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • スイッチボックス SO 河村電器産業

    スイッチボックス SO

    河村電器産業
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    材質鉄板製保護等級IP23構造ボデー上部のみ水切・防水使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 2215シリーズ レギュレータ CKD

    2215シリーズ レギュレータ

    CKD
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • パイプベッド セミダブル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 萩原

    パイプベッド セミダブル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】

    萩原
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    木目調のヘッドボード×スチールフレームの組み合わせがおしゃれなパイプベット。スッキリとしたデザインなので、お部屋に抜け感が生まれます。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重300kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセント(合計1500W)つきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはホワイト/ダークブラウン/グレーからお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅121×奥行212×高さ50.5cm【梱包サイズ(約)】125.5×38×15.5cm(22.5kg)【材質】棚板:合成樹脂化粧繊維板フレーム:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)
    用途ベッド、ベッドフレームとして。材質スチール・メラミン樹脂化粧繊維板備考組立式 / 2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121×212×50.5座面高(cm)14.5
  • RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン

    RS60 スプロケット 1Aタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状A形
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンサツク図解NoVSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.85、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.91、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.91、MS1703 調圧装置部品_No.25、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.91、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.41
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    規格S42部品名称Oリング図解NoMS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.39、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.89、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.89、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.83、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.89、MS1703 調圧装置部品_No.28
  • アダプタ BIGM(丸山製作所)

    アダプタ

    BIGM(丸山製作所)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アダプタ図解NoVSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.82、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.38、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.88、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.88、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.88、MS1703 調圧装置部品_No.27
  • ベンザ BIGM(丸山製作所)

    ベンザ

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンザ図解NoMS1703 調圧装置部品_No.22、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.94、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.94、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.88、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.94
  • ベンボウ BIGM(丸山製作所)

    ベンボウ

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンボウ図解NoVSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.90、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.90、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.84、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.40、MS1703 調圧装置部品_No.29、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.90
  • ハキダシベン BIGM(丸山製作所)

    ハキダシベン

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハキダシベン図解NoVSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.53、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.53、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.59、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.53、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS1002 調圧装置部品_No.4、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.53、MS2210 -A 調圧装置部品_No.4、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.4、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.53、MS2202 調圧装置部品_No.4、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.58、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.4、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.53
  • サラバネ BIGM(丸山製作所)

    サラバネ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格ガイケイヨビH20部品名称サラバネ図解NoBSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.53、MS1002 本体部品_No.60、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.48、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.6、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.48、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.50、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.46、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.43、MS2210 -A 本体部品_No.48、SSA-アルフア605V 変速レバー部品_No.6、MS2202 本体部品_No.58、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.53、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.48、SSA-アルフア605MA 変速レバー部品_No.6、SSA-アルフア1005VT 変速レバー部品_No.6、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.46、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.46、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.42
  • ベンダマ BIGM(丸山製作所)

    ベンダマ

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベンダマ図解NoVSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.92、MS1703 調圧装置部品_No.26、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.86、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.92、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.92、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.42
  • クランクケースフタ BIGM(丸山製作所)

    クランクケースフタ

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    規格P/N113067部品名称クランクケースフタ図解NoVSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.8、MS2210 -A 本体部品_No.9、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.8、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.9、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.9、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.9、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.9、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.9
  • シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)

    シリンダパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    規格56X60.5X102ミゾナ部品名称シリンダパイプ図解NoVSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.51、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.49、MS2210 -A 本体部品_No.51、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.53、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.45、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.49、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.51、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.46、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.56、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.51、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.56、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.49
  • ハキダシベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ハキダシベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハキダシベンサツク図解NoBSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.6、MS1002 調圧装置部品_No.2、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.57、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.55、MS2202 調圧装置部品_No.2、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.55、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.55、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.55、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.6、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.2、MS2210 -A 調圧装置部品_No.2、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.55、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.55、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.56
  • バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1材質スチール
  • RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B 椿本チエイン

    RS35 ロックスプロケット Sタイプ 形式B

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)9.525取付方式Bローラ径(Φmm)5.08
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流