カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「222-152」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面付旗丁番 222-152 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-152

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12
  • 面付旗丁番 222-152-1 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-152-1

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)101ねじ穴数12
  • 面付旗丁番 222-152-4S5 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-152-4S5

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)106ねじ穴数10
  • (22215)ISCバルブG/K トヨタ

    (22215)ISCバルブG/K

    トヨタ(10件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 822215 ハイネックTシャツローズLL ケアファッション

    822215 ハイネックTシャツローズLL

    ケアファッション
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    5日以内出荷
    ゆったりハイネックで締め付け感なく首元カバー。
    色ローズサイズLL素材ポリエステル95%・ポリウレタン5%
  • (47782)ブレーキ ダストカバー トヨタ

    (47782)ブレーキ ダストカバー

    トヨタ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (82162)フロア ワイヤ NO.2 トヨタ

    (82162)フロア ワイヤ NO.2

    トヨタ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ホース (02) MAZDA(マツダ)

    ホース (02)

    MAZDA(マツダ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • (12221)BRACKET 三菱ふそう

    (12221)BRACKET

    三菱ふそう
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • 密封型球面ころ軸受 軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)

    密封型球面ころ軸受 軸受両端シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、特殊ベイナイト材を標準採用しています。中でもExplorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。- 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減・摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    軌道輪形状球面ころ軸受
  • (S4522)COVER、STRG 日野自動車

    (S4522)COVER、STRG

    日野自動車
    ¥2,036税込¥2,240
    1個
    10日以内出荷
  • ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とア
    仕様●内径:70mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:38mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4155幅(mm)38内径(Φmm)75外径(Φmm)130アズワン品番65-7952-04
  • OH-105R ジュニアチェストハイウェーダー70D ラジアル X-sell(エクセル)

    OH-105R ジュニアチェストハイウェーダー70D ラジアル

    X-sell(エクセル)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    お子様の安全性を考えて、軽くて動きやすいナイロン素材を採用したジュニアウェーダー。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 堤防や船上など滑りやすい場所での使用に最適。 優れたグリップ力を備え、足場の悪い場所や滑りやすい地面でも安全に使用できます。 また、メンテナンスが簡単で、お手入れも楽に行えます。 釣りだけでなく、漁業、畑仕事、作業現場など、さまざまなシーンで幅広く活躍します。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 で通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様。 耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
    材質ナイロン70D/ PVC自重(kg)1.6(サイズ22)
  • OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト X-sell(エクセル)

    OH-105F ジュニアチェストハイウェーダー70D フェルト

    X-sell(エクセル)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    お子様の安全性を考えて、軽くて動きやすいナイロン素材を採用したジュニアウェーダー。 胸まで覆う万能型のチェストハイウェーダー。 胸元まで丈があるため、深い水深から浅瀬まで、海や川など、あらゆる釣り場でオールマイティーに使用できる定番のウェーダーです。 シーバス釣りで深場に立ち込む際や、湖でのトラウト釣りにも最適です。 磯、ゴロタ浜、渓流、サーフ、堤防など、さまざまな場所で使用できるフェルト素材。 より柔軟性と屈曲性のあるカッティング仕様となっています。 軽量で通気性に優れた70Dデニール生地 通気性が良く着脱も容易なインナーメッシュ仕様 。耐久性のあるPVCブーツ。 かかと部分には突起形状のキックオフが備えてあり、容易に着脱が可能。
    材質ナイロン70D/ PVC自重(kg)1.7
  • 18-8 深型長バット AG(赤川器物製作所)

    18-8 深型長バット

    AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    縦長の食材の保存に便利です。
    用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
  • 18-8 浅型長バット AG(赤川器物製作所)

    18-8 浅型長バット

    AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    縦長の食材の保存に便利です。
    用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
  • サイドスタンド補修スプリング ニシモト

    サイドスタンド補修スプリング

    ニシモト(24件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニシモトスタンド用の補修スプリング。
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • OD型湿式多板機械クラッチ(ダブルタイプ) 小倉クラッチ

    OD型湿式多板機械クラッチ(ダブルタイプ)

    小倉クラッチ
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    翌日出荷
    軽い操作力で容易に操作できます。小型・高トルクで取付けスペースが小さくて済みます。ドラグトルク(空転トルク)が小さい。脱着後のスラスト荷重が無い。調整ナットによりトルク調整及び摩耗調整が簡単にできます。ディスクの摩耗が少なくトルク調整のみで半永久的に使用できます。
    用途スライス盤:送りの変速に。トランスファープレス:材料搬送機構のインチング。振動ローラ:前後進の正逆に。ボール盤:主軸の正逆に。水門:ゲートの緊急遮断用に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DICヘルメット MP DICプラスチック

    DICヘルメット MP

    DICプラスチック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。 NPアゴひも標準装着
    用途飛来落下用材質FRP樹脂色黄質量(g)385外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×222×152衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • シャフト 2 26H-15522-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シャフト 2 26H-15522-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    NOCO ノコ GB70 ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    ・NOCOのジャンプスターター、GB70です。・8リットルまでのガソリン、6リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。・特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。・100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。・シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。・7つのライトモードを備えたLEDライト付です。・12V XGCケーブルを使えば、車両のアクセサリーソケットからジャンプスターター本体の高速充電が可能になり、さらに12V電源を使用する機材への電源供給か可能になります。
    仕様クーリング:自然対流セット内容ブーストジャンプスターター(高耐久性クランプクリップ付)、マイクロUSBケーブル、12Vメスプラグ(出力)、12Vオスプラグ(入力)、12V XGCケーブル、ユーザーガイド/保証書質量(kg)約2.2出力【USB】5V/2.1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)222×152×70入力【マイクロUSB】5V/2.1A対象エンジン8.0Lガソリン車/6.0Lディーゼル車までバッテリー(イチウムイオン)5000mA入力/出力【入力】12V/3V【出力】12V/15V防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-30~+50保管温度(℃)-20~+50許容温度(℃)【充電時】0~+40使用可能回数【満充電時】ジャンプスタート約40回エネルギー(J)3秒ごと15700+ジュールピーク電流(A)2000
  • ロックアウト金具 日東工業

    ロックアウト金具

    日東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
    仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
  • MP型ヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    MP型ヘルメット

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    キャップ型の小型・軽量タイプです。
    用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)380寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152
  • MP型ヘルメット DICプラスチック

    MP型ヘルメット

    DICプラスチック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    キャップ型の小型・軽量タイプです。
    用途飛来・落下物用。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)380寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)222×265×152色(帽体)ブルー
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    材質流体抵抗性エラストマー色黒シリーズ222K1RoHS指令(10物質対応)対応接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75
  • ラウンドテーパー/ラバーブラック RU-3105HBK K&N

    ラウンドテーパー/ラバーブラック RU-3105HBK

    K&N
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:RU-3105HBK。K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。販売備考:フィルターオイルの塗布を必要としない乾式フィルターですが、既存のフィルターと同様に洗浄可能で繰り返し使用出来ます。タイプ:ラウンドテーパータイプ。色[カラー]:フィルターカラー:ブラック。重量[キログラム]:0.7。材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。差込径:89。高さ:222。商品区分:エアフィルター。ベース外径:152mm。トップ外径:133mm。フランジ長:38mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
    付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:不織布合成繊維長さ(mm)フランジ:38質量(kg)0.7色フィルター色:ブラック高さ(mm)222区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:89外径(Φmm)トップ:133ベース径(Φmm)152入数1