OD型湿式多板機械クラッチ(ダブルタイプ)
軽い操作力で容易に操作できます。
小型・高トルクで取付けスペースが小さくて済みます。
ドラグトルク(空転トルク)が小さい。
脱着後のスラスト荷重が無い。
調整ナットによりトルク調整及び摩耗調整が簡単にできます。
ディスクの摩耗が少なくトルク調整のみで半永久的に使用できます。
- 用途
- スライス盤:送りの変速に。
トランスファープレス:材料搬送機構のインチング
振動ローラ:前後進の正逆に。
ボール盤:主軸の正逆に。
水門:ゲートの緊急遮断用に。
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
クラッチ の新着商品
カテゴリ








