カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「222b」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックインデックス(紙ラベル) コクヨ

    タックインデックス(紙ラベル)

    コクヨ(41件のレビュー)
    289税込318
    1パック(180片)
    当日出荷
    汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
    材質
  • 二重リングパック入リ コクヨ

    二重リングパック入リ

    コクヨ(10件のレビュー)
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • デジタルクッキングスケール KJ222 タニタ

    デジタルクッキングスケール KJ222

    タニタ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
    仕様地域設定:5区分付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g本体質量(g)約364(電池含む)対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)保証期間1年フックフック穴(スライド式)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約90時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g表示寸法(mm)文字高:28
  • スライド蝶番C ハイロジック

    スライド蝶番C

    ハイロジック(21件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • B222プーリゴム アサダ

    B222プーリゴム

    アサダ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50トラスコ品番376-0260
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(43件のレビュー)
    99税込109特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイパースクレーパー 600 オルファ

    ハイパースクレーパー 600

    オルファ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
    本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5トラスコ品番485-8433質量(g)575(カバー含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャーポット メカ式 アイリスオーヤマ

    ジャーポット メカ式

    アイリスオーヤマ
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    角型を基調としたスタイリッシュなデザインのジャーポットです。丸型デザインよりスリムでコンパクトに見えるデザインです。再沸とう機能付きで、ボタンを押せば保温中のお湯が再沸とうします。再沸とうボタンはカルキ抜きも兼ねております。空焚き防止機能付きで、容器に水がない空焚き状態を検知した場合、自動的にヒーターの通電を切ります
    ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)685、【電動ポンプ】3.0電源コード(m)約1.2(付属品)機能カルキ抜き、空焚き防止、自動電源オフ定格時間(分)【電動ポンプ】1
  • ローラーバケットS、ブラックバケットS 用内容器 ヨトリヤマ(世取山)

    ローラーバケットS、ブラックバケットS 用内容器

    ヨトリヤマ(世取山)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(50枚)
    当日出荷
    内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×135×165種別内容器材質ポリプロピレン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×220×165底面サイズ(mm)195×140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ法定表示板 建設業の許可票 知事許可 つくし工房

    ミニ法定表示板 建設業の許可票 知事許可

    つくし工房
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)250×350入数(枚)1取付穴4ヶ所(Φ4)表示内容建設業の許可票(知事許可)
  • リレー用渡りバー 篠原電機

    リレー用渡りバー

    篠原電機(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
  • B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート

    B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (ワイドタイプ)

    日本ノート
    669税込736
    1冊
    当日出荷から6日以内出荷
    保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
    サイズB5判用種類多穴リングファイルタイプタテ型最大収納枚数(枚)100穴数26仕様インデックスポケット4枚付質量(g)191本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×270×26
  • 液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW アート機工

    液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW

    アート機工
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途液化炭酸ガスホースの継手寸法L(mm)53最高使用圧力(MPa)22ねじ径T1W22/14ねじ径T2W22/14
  • ホワイトボードマーカー筆 マービー

    ホワイトボードマーカー筆

    マービー(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    柔らかな筆タイプのペン先で、濃く見やすいインク色です。 漢字やひらがなの「はね」「払い」や英字の筆記体もきれいに書け、ホワイトボードでの板書の表現が広がります。 字幅も持ち替えせずに自在に調整できます。
    用途ホワイトボードへの板書・描画線幅(mm)約0.2~9商品タイプ使い切りインクアルコール系油性顔料寸法(幅W×長さL)(mm)17×147質量(g)15
  • E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所

    E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
    用途呼び13用材質黄銅
  • アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。 ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ツインチケット 友屋

    ツインチケット

    友屋
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様専用ケース入りセット内容ナフカン付 1~10 各1、ナフカン無し 1~10 各1材質スチロール樹脂厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)ナスかんタイプ:40×132(ナスかん含む)・リングタイプ:40×80
  • パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き SCHAFFNER

    パワーエントリコネクタ インレット・アウトレット・モジュール フィルタ付き

    SCHAFFNER
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類角型形状ストレート電圧(V)AC250(50/60Hz)温度範囲(℃)-25~85
  • SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 エコキュート・電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし 分岐タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-22B-22B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-22B-22B

    三木プーリ
    15,007税込16,508
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプボルト
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    6,398税込7,038特価
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 軒天換気孔(秋水1型) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(秋水1型)

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き種類角型ガラリ
  • ごつ盛 ワンタン醤油ラーメン 東洋水産(マルちゃん)

    ごつ盛 ワンタン醤油ラーメン

    東洋水産(マルちゃん)(5件のレビュー)
    2,698税込2,914
    1パック(117g×12個)
    当日出荷
    たまねぎの甘みを利かせた醤油スープに、肉入りワンタン・鶏挽肉・コーン・ねぎが入った大盛醤油ラーメン。
    シリーズごつ盛り原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、香辛料、粉末野菜、卵白)、添付調味料(醤油、食塩、チキンエキス、ラード、砂糖、香味油脂、たん白加水分解物、植物油、粉末野菜、ポークエキス、香辛料、ねぎ、酵母エキス、発酵調味料)、かやく(ワンタン、味付鶏挽肉、コーン)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、炭酸カルシウム、酒精、かんすい、レシチン、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、増粘多糖類、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(原材料の一部に乳成分、ごま、ゼラチンを含む)アレルギー小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン入数(個)12栄養成分1食(117g)当たり:エネルギー517kcal、たんぱく質12.5g、脂質25.0g、炭水化物60.4g、ナトリウム2.4g、めん・かやく0.7g、スープ1.7g、ビタミンB10.37mg、ビタミンB20.36mg、カルシウム222mg、食塩相当量:めん・かやく1.8g、スープ4.3g、合計6.1g
  • DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    329税込362特価
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
  • マグネットシート 粘着 スマートバリュー

    マグネットシート 粘着

    スマートバリュー
    329税込362
    1枚ほか
    当日出荷
    お好みのサイズにカットできる粘着タイプマグネットシート!ハサミなどでカット可能。お好みのサイズにカットして掲示物を書庫やホワイトボードに。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フェライトボンドマグネット厚さ(mm)0.8
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字

    カラークリエーション
    689税込758
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12B 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:青、文字:黒
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858特価
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子動作方式セレクタ本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
  • フィルター フューエル (02) MAZDA(マツダ)

    フィルター フューエル (02)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    959税込1,055
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
"222b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷