カテゴリ

  • 制御機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • バイク部品(51)
  • 自動車純正部品(30)
  • 機構部品(26)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 作業工具(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 医療(10)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「223s」の検索結果

関連キーワード
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス管用リーマ 223S RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 223SRIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-223S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-223S)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ガス検知管 223S 2,2-ジクロロエチルエーテル 北川式/光明理化ガス検知管 223S 2,2-ジクロロエチルエーテル北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:ジクロロエチルエーテル●測定範囲:2~30ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名223S 2,2-ジクロロエチルエーテル測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9737-75校正証明書一般校正
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 223S9A / 11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 223S9A / 11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)21.5のぞき見防止ブルーライトカット
液晶保護フィルム フィリップス 223S9AE / 11 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 223S9AE / 11 21.5インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 223S9AE/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
223-S婦人 奉仕品スベリ止 おたふく手袋223-S婦人 奉仕品スベリ止おたふく手袋
699税込769
1組(5双)
翌々日出荷
作業効率を高めるスベリ止め付きです。
用途一般作業などに。トラスコ品番835-5330材質手袋:ポリエステル、レーヨン、その他 スベリ止め:塩化ビニールサイズS
液晶保護フィルム フィリップス 223S9AE / 11 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 223S9AE / 11 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 223S9AE/11取付方式シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)反射防止ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 223S9AE / 11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 223S9AE / 11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 223S9AE/11取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット
液晶保護フィルム フィリップス 223S9AE / 11 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム フィリップス 223S9AE / 11 21.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フィリップス 223S9AE/11取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
耐溶剤手袋 ダイローブ223 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ223ダイヤゴム(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1箱(5本)
当日出荷から14日以内出荷
オイルフィルター 和興フィルタテクノロジーオイルフィルター和興フィルタテクノロジー(36件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から4日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
JIS安全標識(警告)(ヨコ) 日本緑十字社JIS安全標識(警告)(ヨコ)日本緑十字社
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から30日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
農業機械用スプレー ノーブランド農業機械用スプレーノーブランド
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷から10日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)表面乾燥時間20℃で約15分
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
キャンパスツインリングノート方眼罫カットオフ A4 コクヨキャンパスツインリングノート方眼罫カットオフ A4コクヨ
509税込560
1冊
当日出荷
図や表が書きやすい5mm方眼罫。 ノートの向きは、縦横どちらでも使えます。 罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。 筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。 必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。 切り取った後の紙のサイズは正A4サイズです。 ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ1号(A4)材質表紙(表・裏)/板紙枚数40紙質中紙/上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫中紙寸法縦(mm)297中紙寸法横(mm)219
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、S6063S長さ(mm)1000全長(mm)1000
マイスコリングピンセット 松吉医科器械マイスコリングピンセット松吉医科器械
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス全長(mm)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001医薬品医療機器等法一般医療機器
作業服 8102シリーズカーゴパンツ バートル作業服 8102シリーズカーゴパンツバートル(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1着
当日出荷から9日以内出荷
種別カーゴスラックス混率(%)綿100股下(cm)80
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり Philips液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/USB-C、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:ありPhilips
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド質量(kg)5.5 (梱包時)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:13.6/スタンバイ:0.3電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上25 (チルト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476× 565×134(梱包時)サイズ(inch)21.5表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージコントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1最大解像度1920×1080ピクセルピッチ(mm)0.24795×0.24795表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100 x 100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー2W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2×3バックライトW-LEDシステムグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×409×217(スタンド使用時)、490×302×55(スタンド未使用時)ピクセル102PPIオーディオ出力3.5mmミニジャック入出力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
ポール ENDO(遠藤照明)ポールENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
仕様ポール
防爆両口スパナ A-MAG防爆両口スパナA-MAG
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミニウム青銅
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し昭電
46,980税込51,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
防爆インパクト用ソケット A-MAG防爆インパクト用ソケットA-MAG
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7材質アルミニウム青銅
ステンレス丸頭AYボルト ミヤコステンレス丸頭AYボルトミヤコ
279税込307
1個
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
材質(ボルト)SUS304
白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)白熱球(S25/BAY15d 12V)Roadpartner(マツダ)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球口金BAY15dガラス球形式S25クリア定格電圧(V)12
ショックアブソーバKSHシリーズ コガネイショックアブソーバKSHシリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)タカチ電機工業(9件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
直進ノズル CCPシリーズ いけうち直進ノズル CCPシリーズいけうち
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3ねじサイズR1/4材質S303質量(g)20
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り昭電
56,980税込62,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
ステンレスSRC形キャビネット 日東工業ステンレスSRC形キャビネット日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PJ4S223 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PJ4S223三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,389税込4,828
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd13ΦD22寸法A14寸法B14寸法C9締付ねじM4寸法L28寸法M2-M3
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PG4S223 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PG4S223三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,389税込4,828
1個
5日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd12ΦD22寸法A14寸法B14寸法C9締付ねじM4寸法L28寸法M2-M3