カテゴリ

  • バイク部品(51)
  • タイヤ・足回り(35)
  • 農業機械(26)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(13)
  • 電気材料(11)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「225 35 19」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(176件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(900mL)
    当日出荷
    2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
  • NEXTRY BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    NEXTRY

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
    用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車
  • ケンダタイヤ KR20 KENDA

    ケンダタイヤ KR20

    KENDA(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本数1本
  • ピカール液 日本磨料工業

    ピカール液

    日本磨料工業(244件のレビュー)
    649税込714
    1缶(180g)ほか
    当日出荷
    乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
    用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    789税込868
    1本(100g)
    当日出荷
    用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
  • ハイパフォーマンスタイヤ NT555G2 NITTO

    ハイパフォーマンスタイヤ NT555G2

    NITTO
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    東洋ゴムの関連会社としてニット―ジャパンがリリースする「NITTO」ブランド。 NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代のUltra High PerformanceタイヤとしてNT555のエッセンスを継承し 洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち、NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を向上し 世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。
  • サマータイヤ SD7 TOYO TIRES

    サマータイヤ SD7

    TOYO TIRES(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。
    用途乗用車用四輪タイヤ本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン、スポーティー
  • POTENZA S001RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    POTENZA S001RFT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
    用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
  • 空気入りタイヤ ナンシン

    空気入りタイヤ

    ナンシン(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ交換用
    材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
  • REGNO GR-XⅡ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REGNO GR-XⅡ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    進化を遂げた、グレートバランスREGNO。 様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現。 ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
    用途タイヤ・足回り
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/40R19 93W XL 358958 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/40R19 93W XL 358958

    DUNLOP(ダンロップ)
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/40R19 93W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)668
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R19 96W XL 358955 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R19 96W XL 358955

    DUNLOP(ダンロップ)
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/45R19 96W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)691
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814

    DUNLOP(ダンロップ)
    51,980税込57,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/55R19 103V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)738
  • POTENZA Adrenalin RE004 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    POTENZA Adrenalin RE004

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    幅広い車種に対応する、スタイリッシュPOTENZA。 走る歓びに応えるカジュアルスポーツタイヤ「Adrenalin RE004」。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプセダン・スポーツ・ミニバン・コンパクト・軽タイプTL
  • キャップナット HA-225 BIGM(丸山製作所)

    キャップナット HA-225

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプナツト HA-225図解Noエコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.2、ノズル及びハリマーク部品_No.2、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、R100-3 ノズル及びハリマーク部品_No.2、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.2、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.2、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.2、MSV613R2-M-A(13X130M) A専用部品 ノズル部品_No.2、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.2、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.2、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.53、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSM110-15-1 ノズル部品_No.106、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.2、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.2、R100-5 ノズル及びハリマーク部品_No.2、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.2、R50-3 ノズル及びハリマーク部品_No.2、VSM110-15 ノズル部品_No.79、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSM100-11 ノズル部品_No.53、VSM110-15S ノズル部品_No.121、VSM110-15K ノズル部品_No.106、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSV613R2-K-A(13X130M) -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2
  • キャップナット HA-225 BIGM(丸山製作所)

    キャップナット HA-225

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.2、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.2、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.2、SD058T-25 希望付属品部品 キャップナット HA-225_No.26、MS058T-20 希望付属品部品_No.26、SD058-25 希望付属品部品 キャップナット HA-225_No.26、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.2、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.2、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.2、MK058-20 希望付属品部品_No.26、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.2、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.2、MS058T-25 希望付属品部品_No.26、MS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.2、MK058-25 希望付属品部品_No.26、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.2、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.2、SD058-20 希望付属品部品 キャップナット HA-225_No.26、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.2、MK058T-20 希望付属品部品_No.26、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.2、MS058-25 希望付属品部品_No.26、SD058T-20 希望付属品部品 キャップナット HA-225_No.26、MS058-20 希望付属品部品_No.26、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.2、アルティーケイハンノズル 35ガタ ノズル部品_No.2、MK058T-25 希望付属品部品_No.26
  • BOLT,HEX.10X225  90135KG1920 ホンダ

    BOLT,HEX.10X225 90135KG1920

    ホンダ
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • サマータイヤ ナノエナジー3プラス TOYO TIRES

    サマータイヤ ナノエナジー3プラス

    TOYO TIRES
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
    用途低燃費スタンダードタイヤ仕様ラジアル構造RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クラッチバッジ リブ ポリッシュ MMU035 モートーン

    クラッチバッジ リブ ポリッシュ MMU035

    モートーン
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU035。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24。。タイプ:リブ。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:高圧ダイキャスト。備考:ネジロック剤推奨、エンジン左側用。関連商品:品番:MMU025,MMU020,MMU506,MMU015,MMU063,MMU043,MMU089,OCP002
    仕様関連商品:品番:MMU025,MMU020,MMU506,MMU015,MMU063,MMU043,MMU089,OCP002材質アルミポリッシュ備考ネジロック剤推奨、エンジン左側用タイプリブ製法高圧ダイキャスト入数1個
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R21 95W 358976 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R21 95W 358976

    DUNLOP(ダンロップ)
    68,980税込75,878
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/45R21 95Wリム径(inch)21タイヤ外径(mm)741
  • 結束バンドベース RS PRO, 長さ 19mm, 幅 19 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO

    結束バンドベース RS PRO, 長さ 19mm, 幅 19 mm, ナイロン 66, ナチュラル

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). RS PRO粘着式配線固定用ベース. この粘着式ケーブルタイベースは、ケーブルタイを使用してケーブルを別の面に装着するためのアンカーポイントとして設計されています。サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。4方向の設計により、一度取り付けたら、結束バンドを縦又は横に通して固定することができます。 このベースはナイロン6.6 (別名ナイロン66)製で、UL94V-2に分類され、耐火性を必要とする用途に最適です。配線固定用ベースは、ケーブルの固定、識別、整頓のためにケーブルやワイヤで使用するように特別に設計されています。 このシリーズのケーブル用ベース又はジップタイには、次のものがあります。 ; 227-996 227-996 . ナチュラル19.5 mm x 19.5 mm、最大4.6 mm結束バンド幅 ; 229-560 229-560 . ナチュラル29 mm x 29 mm、最大5 mm結束バンド幅 ; 629-2514 629-2514 . ナチュラル38.5 mm x 38.5 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 666-751 666-751 . ナチュラル13 mm x 13 mm、最大2.5 mm結束バンド幅 ; 730-0335 730-0335 . 黒38 mm x 38 mm、最大10.2 mm結束バンド幅 ; 865-9701 865-9701 . ナチュラル19 mm x 19 mm、最大4.1 mm結束バンド幅 ; 865-9704 865-9704 . ナチュラル26.3 mm x 26.3 mm、最大5.6 mm結束バンド幅 RS PROには、あらゆる要件に適合するように、ケーブルマウント、ケーブルグランド、マーカー、クリップなどの幅広い結束バンドアクセサリが用意されています。これらの製品はすべてRS認定で、つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。この製品の特長. ● ケーブルタイを縦又は横に通して固定 ● すばやく取り付け可能 ● 強力な接着ベース ● 支持を強化するためのねじ穴 ● シンプルなケーブル取り付け ● 黒とナチュラルカラーのさまざまなサイズを用意 ● 自消性UL94V-2. 代表的用途. 配線固定用ベースは、さまざまな業界や環境で使用でき、次の用途に使用されています。 ケーブルの管理と整理. よくある質問 ケーブル管理にはとのような重要性がありますか。 適切な製品を使用してケーブルを整理・保護することで、性能を向上させ、寿命を延ばし、メンテナンス時間と修理コストを削減することができます。ケーブルを適切に結束して整理することの主な利点は、作業環境の安全衛生を向上させることです。 ナイロン6.6とは ナイロン66、別名ポリアミド66又はPA 66は、半結晶性エンジニアリングプラスチックです。硬質で剛性が高く、良好な耐摩耗性と低摩擦性を備えています。また、良好な熱寸法安定性も備えています。これは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。このナイロンタイプは、高い機械的強度、剛性、高温下での安定性、化学薬品耐性が要求される場合によく使われます。
    仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 4.1mm長さ = 19mm幅 = 19 mm固定穴径 = 4.4mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUELER H/L850 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DUELER H/L850

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮
    用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
  • RS PRO チューブボックススパナセット Hex 6ピース、8 → 19 mm RS PRO

    RS PRO チューブボックススパナセット Hex 6ピース、8 → 19 mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    RS Pro チューブ型ソケットレンチ 6 本セットです. RS PRO のこの高品質チューブ型ボックスレンチセットは、コンパクトで堅牢な工具で、狭い場所での使用に最適です。この工具はクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性を備えているので、長期にわたる使用環境に適しています。 便利な PVC ウォレット入りの 6 ピース工具セットは、さまざまな六角ボルト / 四角ナット / ボルト用途に対応するソリューションを提供します。ボックスヘッドスパナは両面になっており、機能性が向上しています。一方の端は、 12 ポイント六角ソケットを備え、長いボルトや突起を通すための開口部を備えたライトアングルです。長い方の端は、同じメートルサイズの 6 ポイントソケットプロファイルになっています。 キットの内容 ダブルエンドチューブ型ボックススパナ x 6 8mm :全長 - 125mm 、エンド貫通深さ 15mm 10mm :全長 - 140 mm 、奥行 - エンド径 22 mm 11mm :全長 143mm 、端から端までの奥行き 23mm 13mm :全長 - 150mm 、奥行: 27mm 17 mm :全長 -195 mm 、奥行は最終 35 mm 19mm : 全長 -215mm 、貫通端 40mm 特長と利点 PVC ウォレット入りの高品質 6 ピースセット クロムめっき、鏡面仕上げ HRC 42 ~ 48 度で熱処理 用途 ボックスレンチスパナは、適切な六角及び四角形の留め具を手で締め付けたり緩めたりする場合に使用できます。 カータイヤの交換から重機の修理まで、このボックススパナセットはコンパクトで汎用性があります。次のような人が使用します。 自動機械 保守 Engineer 工業 Engineer ( RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
    仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6ピース、8 → 19 mmブレード材質 = クロムバナジウム
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

    FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から13日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
    本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
  • BOLT,SOCKET,6X35  90119ME9000 ホンダ

    BOLT,SOCKET,6X35 90119ME9000

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • 6G1i13 U5225U/AW/35/1P/I HP(日本ヒューレット・パッカード)

    6G1i13 U5225U/AW/35/1P/I

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.4kg~
  • ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A

    bitstrong(ビットストロング)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
    材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:132.6 mm, Black RS PRO

    RS PRO 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:132.6 mm, Black

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 335mm。高さ = 132.6 mm。幅 = 482.6 mm。外形寸法 = 482.6 x 132.6 x 335mm。換気 = あり。色 = Black。外部ケース材質 = スチール。シリーズ = PF-19。。RS Pro PF19 シリーズラックマウントエンクロージャ. RS Pro PF19 ラックマウントエンクロージャは、幅広い用途に適合する高品質でヘビーデューティな電子エンクロージャシリーズです。このラックマウントエンクロージャは、高品質圧延スチールと軽量アルミパネルで構成され、頑丈な構造と粉体コーティングの頑丈な仕上げが採用されているため、過酷な環境でも製品の寿命が長くなっています。このエンクロージャは、高精度の製造及び優れた設計により、使いやすく組み立てが簡単です。この RS Pro エンクロージャの製造に使用される高品質素材に加え、頑丈で美しい仕上げ品を提供し、家庭でも産業でも幅広い用途に適しています。特長と利点:. この RS Pro ラックマウントエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、前面と背面のパネルは軽量アルミ製です 各ユニットには TOP 、ベース、サイドの換気口があり、特に電子機器やコンポーネントを収容する場合に最適な冷却を実現します この 2 層フロントパネルは、( 0 → 20 mm )の隙間を調整できるように設計されています。 エンクロージャユニット全体は、酸化を防止し、特に過酷な環境での長期的な保護を実現するために、 5 段階のリン酸鉄処理後に粉体コーティングが施されています 精密な設計と高品質の製造基準により、すばやく簡単に組み立てられると同時に、すべての 19 インチ標準機器との完全な互換性を実現しています さらに、各ユニットは、 2 本の押出成形アルミハンドルと 4 本の接着式ゴム脚を備え、幅広い用途で汎用性を向上します お手入れが簡単な光沢黒色仕上げで、表面の埃や異物を除去します このユニットに付属のエンクロージャユニットとアクセサリは、出荷と保管に便利な平らな状態で梱包されています 4 つの装着済みボードと 4 つの未装着ボード / シャーシプレート / コンポーネント固定クロスバーが付属しています . 用途:. ラックマウントエンクロージャは、安全で安全な保管のためにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットの一種です。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。主な用途: 設置端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学及びラボ業界 産業及び製造環境 . 他にどのようなサイズがありますか.. ; 665-7706 665-7706 1U 、 425 x 90 x 39 mm ; 665-7700 665-7700 1U 、 425 x 245 x 39 mm ; 665-7719 665-7719 2U 、 425 x 245 x 83 mm ; 665-7712 665-7712 2U 、 425 x 335 x 83 mm ; 665-7716 665-7716 3U 、 425 x 335 x 128 mm ; 665-7725 665-7725 3U 、 425 x 425 x 128 mm ; 665-7728 665-7728 4U 、 425 x 335 x 172 mm ; 665-7722 665-7722 4U 、 425 x 425 x 172 mm ; 665-7731 665-7731 5U 、 425 x 425 x 217 mm ; 665-7734 665-7734 6U 、 425 x 425 x 261 mm ; 665-7738 665-7738 6U 、 425 x 465 x 261 mm. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャには、屋外の条件及び風雨にさらされた場合に適した IP 等級はありません。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラクルパック 角底袋 200枚入 MP35シリーズ ウツヰ

    ミラクルパック 角底袋 200枚入 MP35シリーズ

    ウツヰ
    38,980税込42,878
    1ケース(200枚)
    7日以内出荷
    アルミ蒸着保冷袋、熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま。、ケーキアイスクリーム、寿司など、型くずれさせたくない物の持ち運びに便利です。
  • onsemi Pチャンネル MOSFET35 V 55 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET35 V 55 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    onsemi
    299,800税込329,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 55 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 35 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 57 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.39mm。自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS

    メイキコウ
    1,026税込1,129
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ローラ径はアルミ製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000材質(ローラー部)アルミ
  • BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK VRX3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
    用途乗用車四輪タイヤ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS

    メイキコウ
    703税込773
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS

    メイキコウ
    1,957税込2,153
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
  • 小型・中型トラック用タイヤ 604V BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    小型・中型トラック用タイヤ 604V

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
  • ハード・1-L 3M(スリーエム)

    ハード・1-L

    3M(スリーエム)(114件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(750mL)ほか
    当日出荷
    超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)容器ボトル種類高品位塗料用タイプ液状目の粗さ極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • タイヤ保護パット Meltec(大自工業)

    タイヤ保護パット

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
    材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅225mm 外幅245mm 曲げ半径R250mm 3500.225.250.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅225mm 外幅245mm 曲げ半径R250mm 3500.225.250.0シリーズ

    Igus(イグス)
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。