カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 梱包用品(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「225l050」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (
仕様●長さ:571mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3193アズワン品番65-7997-33
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibeltタイミングベルト 幅 12mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9mm ポリウレタンOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:571mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1115アズワン品番65-7886-88
L225J50RE ARCOL(OHMITE)L225J50REARCOL(OHMITE)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-225Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-225ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。
用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9917全長(mm)300シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)50~225シャンク形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-225DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-225DCZSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-225DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-225DCZ)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
L225J250E ARCOL(OHMITE)L225J250EARCOL(OHMITE)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-225DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-225DCMZ)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H225K160ABTDK
209税込230
1袋(10個)
翌々日出荷
TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
PPシューズブラシ ニシモンPPシューズブラシニシモン
419税込461
1個
当日出荷
化繊シューズブラシ
材質穂先:ポリプロピレン・鉄線、ハンドル:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約50×38×225繰り返し・詰め替え対応
アンモニア真空ポンプDC 8CFM アサダアンモニア真空ポンプDC 8CFMアサダ
369,800税込406,780
1個
当日出荷
負荷に対して一定のトルクを保つため高効率な真空引きが可能。DCモータで、50Hzの速度低下がなく、電圧が不安定な場所でも起動可。ブラシレスモータ使用でメンテナンスフリー吸排気ポートには、腐食しないステンレス製3/8”フレアポートを採用重量を約20%軽量化長距離の持ち運びに便利なショルダーストラップを搭載
付属品ショルダーベルト、真空ポンプオイル質量(kg)12排気速度(50/60Hz)(L/min)225モーター100V・264W吸入口サイズ3/8"フレア真空度(Pa)2.0Pa abs.(15ミクロン)オイル量(L)0.82
真空ポンプSuperEvac DCシリーズ アサダ真空ポンプSuperEvac DCシリーズアサダ
199,800税込219,780
1個
当日出荷
ブラシレスDCモータ採用。 高耐久、スロースタート、メンテナンスフリー。 高精度2ステージ式真空ポンプ。 第1ステージの1次排気を第2ステージの吸気口に低い圧力で送り込み高真空を得ることが可能。
用途カーエアコン・大型冷蔵庫。業務用冷凍空調機器・ルームエアコン・パッケージエアコンなどの真空引き・乾燥作業・真空試験に。付属品真空ポンプオイル 、ショルダーベルトモーター100V ブラシレスDCモータ 1/2HP 264Wモーター回転数(min-1[r.p.m])1880ポート【吸入】1/4”、3/8”、1/2”真空度(Pa)2.0abs(15ミクロン)
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GCM31CR71H225KA55L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GCM31CR71H225KA55LMURATA(村田製作所)
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%RoHS指令(10物質対応)対応
延長バー エスコ延長バーエスコ
3,670税込4,037
1組(4個)
翌日出荷
入数:4本。二段ベッド高さを185mm延長することができます。
仕様材質パウダーコーティングされたスチール (防錆)質量(kg)(4本)1.42質量(g)1本360寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約50×25×225
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ファントゥクック 木製鍋用レードルスプーン パール金属ファントゥクック 木製鍋用レードルスプーンパール金属
699税込769
1本
翌々日出荷
材質表面塗装の種類/天然うるし 天然木質量(g)35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×65×50
650V BRIDGESTONE(ブリヂストン)650VBRIDGESTONE(ブリヂストン)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
1~1.5tクラス小型トラック・キャブオーバーバン用/舗装路・非舗装路向け 低燃費・ロングライフを実現した偏平ラジアルタイヤ
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ小型トラック・キャブオーバーバン
モールバンパー (B6) MAZDA(マツダ)モールバンパー (B6)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCMZ~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB50) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ CDQ2L50-2 SMC薄形シリンダ CDQ2L50-2SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2L50-2) SMCCD Series(CDA2L50-2)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L50)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MD Series(MDB1B50) SMCMD Series(MDB1B50)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド