カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(14)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「225ln」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付) KTC

    ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

    KTC(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    狭所作業に便利なロングノーズタイプです。 小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。 ワイヤーカッターとして使用できます。
    種類グリッププライヤ先端幅(mm)5
  • VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMC

    VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)

    SMC
    8,798税込9,678特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数2
  • パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMC

    パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
    用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ22
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルオープン
  • パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMC

    パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷から50日以内出荷
    ・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
    用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ42
  • SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722) SMC

    SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
  • ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 9LN FR ロングノーズ 225mm

    IRWIN
    3,798税込4,178
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5034
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-225Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-225Z)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    688税込757
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 軒裏換気口 Wタイプ BXカネシン

    軒裏換気口 Wタイプ

    BXカネシン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2
  • オイルコウカンフルSET KITACO

    オイルコウカンフルSET

    KITACO(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
    セット内容オイルエレメント:FY-4、ドレン・ストレーナーOリング:OY-05、フィルターカバーOリング:OY-12、フィルターカバーボルトOリング:OY-10、フィラーキャップOリング:OY-02
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    799税込879特価
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • [六角軸]木工用ロングドリル エスコ

    [六角軸]木工用ロングドリル

    エスコ
    6,370税込7,007
    1本
    翌日出荷
    軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
    材質炭素鋼被削材対応:木材
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-225FZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-225FZ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-225Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-225Z

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-225JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-225JZ)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-225JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-225JZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN80 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN80

    SMC
    24,880税込27,368
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMC

    CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-225Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-225Z)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-225Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-225Z)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-225Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN25-225Z)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
  • BRAKING YA39FID BRAKING

    BRAKING YA39FID

    BRAKING
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用
    用途カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材+WAVEコンセプトを採用したリジットタイプ。適合車種TRICKER250(04) [XG250-5XT1_DG10J] フロント用TRICKER250(05) [XG250-5XT2_DG10J] フロント用TRICKER250(06) [XG250-5XT4_DG10J] フロント用TRICKER250(07) [XG250-5XT6_DG10J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT8_DG16J] フロント用TRICKER250(08) [XG250-5XT9_DG16J] フロント用TRICKER250(10) [XG250-5XTA_DG16J] フロント用TRICKER250(14) [XG250-5XTB_DG16J] フロント用TRICKER250 S(06) [XG250S-5XT5_DG10J] フロント用BRONCO(97) [5BT1_ST225] フロント用SEROW225(86) [1RF0_XT225YSP] フロント用SEROW225(87) [2LN0_XT225] フロント用SEROW225(89) [3RW1_XT225] フロント用SEROW225(91) [3RW2_XT225] フロント用SEROW225(92) [3RW3_XT225S] フロント用SEROW225(92) [3RW4_XT225] フロント用SEROW225(93) [4JG1_XT225W] フロント用SEROW225(95) [4JG2_XT225W] フロント用SEROW225(96) [4JG4_XT225W] フロント用SEROW225(97) [4JG5_XT225WE] フロント用SEROW225(98) [4JG6_XT225WE] フロント用SEROW225(00) [5MP1_XT225WE] フロント用SEROW225(02) [5MP2_XT225WE] フロント用SEROW225(03) [5MP3_XT225WE] フロント用SEROW225(04) [5MP4_XT225WE] フロント用TW225E(02) [5VC1] フロント用TW225E(03) [5VC2] フロント用TW225E(04) [5VC3] フロント用TW225E(05) [5VC4] フロント用TW225E(06) [5VC5] フロント用TW200E(00) [TW200E-5LB1_DG07J] フロント用TW200E(01) [TW200E-5LB2_DG07J] フロント用TW125(02) [5SR1] フロント用TW125(03) [5SR3] フロント用TW125(04) [5SR5] フロント用
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • セロー225等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    セロー225等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50
  • セロー225等 右レバー ALBA(アルバ)

    セロー225等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    2,390税込2,629
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容右単体適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
  • RZ50 (98-00) 等 右レバー ALBA(アルバ)

    RZ50 (98-00) 等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別適合排気量(cc)50
  • マジェスティ/TW200/225等 左レバー ALBA(アルバ)

    マジェスティ/TW200/225等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左単体適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別適合排気量(cc)50
  • CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LN20) SMC

    CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LN20)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • TW200等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    TW200等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種RZ50 (84/88-96) /、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD左右区別左右セット適合排気量(cc)50
  • マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバー ALBA(アルバ)

    マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XS250/S(82) /17A (XS250E)、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XJ750D/DⅡ(83) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、XV750S(81-83) /5E5、FZR1000EUROPE(91) /3GM左右区別適合排気量(cc)50
  • マジェスティ250/C等 左右セットレバー ALBA(アルバ)

    マジェスティ250/C等 左右セットレバー

    ALBA(アルバ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /左右区別左右セット