「22nf pp」の検索結果
定格電圧(V)100
種類フィルムコンデンサ
誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)
容量許容差(%)±5
動作温度範囲(℃)-40~+85
種類フィルムコンデンサ
誘電正接1.0%以下(1kHz)
容量許容差(%)±10
動作温度範囲(℃)-40~+85
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
定格電圧(V)100
種類フィルムコンデンサ
動作温度範囲(℃)-55~+125
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 6.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 26 x 6.5 x 14.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6964-88
1袋(25個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 2 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 12.5mm高さ = 13.1mm寸法 = 22.7 x 12.5 x 13.1mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 4 kV dc, 720 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 22.1mm高さ = 23.2mm寸法 = 34.7 x 22.1 x 23.2mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
アズワン品番65-7072-17
1セット(1000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
直径(Φmm)39
動作温度(℃)-20~+60
取付方式シャーシーマウント
寿命500h@+60℃
端子クイックコネクトタイプ
テクノロジー電解
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
有効内寸(mm)648×408×79
外寸(mm)716×462×99
内寸(mm)662×421×89
フタなし
スタッキング高さ(mm)87
ネスティング高さ(mm)47
圧縮荷重(N[kgf])11650[1280]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)657×417×115
内寸(mm)662×422×123
フタなし
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量2.2nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 2.2nF、電圧 = 25V dc、パッケージ/ケース = 0402 (1005M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm、長さ = 1mm、奥行き = 0.5mm、高さ = 0.5mm、シリーズ = C、動作温度範囲: -55 → +125 ℃、ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 %
定格電圧(V)25dc
静電容量2.2nF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷