カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 研磨材(7)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22pl」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から3日以内出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
M22-PL-PV EATON(イートン)M22-PL-PVEATON(イートン)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺 オープン工業吊り下げ名札 フック式 ヨコ名刺オープン工業
279税込307
1枚
当日出荷
名札ケースの紛失を防ぐフック式。 フレッシュなカラーでモチベーションUP!
付属品中紙付サイズ名刺ケース寸法(mm)103×79材質(ケース)再生樹脂シート中紙サイズ(mm)90×55材質(ひも)再生樹脂ひも長(cm)90グリーン購入法適合ケースソフトタイプ ヨコ名刺サイズ チャック付ひも幅(cm)1
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機照光セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から23日以内出荷
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
保護構造操作部:IP65(防油形)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(66件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
丸小鉢(ぽっぽらんど) スリーライン丸小鉢(ぽっぽらんど)スリーライン
619税込681
1個(90cc)
当日出荷
野菜や果物を載せた機関車を運転する動物たち。食事という短い時間の中にも、とてものどかで愉快なときを運びます。
用途外食、病院、幼稚園、保育園材質メラミン寸法(mm)95×29直径(Φmm)9.5
多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータ多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ東芝シュネデール・インバータ(4件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
バイタルナビ大型アネロイド血圧計用 ノンラテックスゴム球(交換用) プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ大型アネロイド血圧計用 ノンラテックスゴム球(交換用)プロシェア(ナビス/アズワン)
899税込989
1個
翌々日出荷
ノンラテックス素材のカラーゴム球です。
仕様ノンラテックスゴム球(交換用)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1アズワン品番0-9635-22
iPhone 14 iPhone 13 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 LEPLUS NEXTiPhone 14 iPhone 13 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付LEPLUS NEXT
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質ハイブリッドケースタイプケース型対応機種iPhone 14/13特性耐衝撃・ストラップホール付
9.5cm丸小皿(ぽっぽらんど) スリーライン9.5cm丸小皿(ぽっぽらんど)スリーライン
629税込692
1個
4日以内出荷
野菜や果物を載せた機関車を運転する動物たち。食事という短い時間の中にも、とてものどかで愉快なときを運びます。
用途保育、病院材質メラミン適合P-215寸法(mm)95×29容量(mL)90対応食器洗浄機、消毒保管庫
エアーマイクログラインダー MAG-122Plus ウシオ(UHT)エアーマイクログラインダー MAG-122Plusウシオ(UHT)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイントトラスコ品番296-1954全長(mm)149質量(g)140角度(°)(ヘッド角)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)排気方向後方
部品 シート イスカル部品 シートイスカル
5,398税込5,938
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコムiPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレスエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ (2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
9.5cm丸小皿 スリーライン9.5cm丸小皿スリーライン
569税込626
1個
5日以内出荷
愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。
用途外食、従食、病院、幼保材質メラミン容量(mL)90電子レンジ×食器洗浄機
ケース Xperia 10 IV ( SO-52C / SOG07 ) カバー レザー TPU 手帳型 マグネット スリム エレコムケース Xperia 10 IV ( SO-52C / SOG07 ) カバー レザー TPU 手帳型 マグネット スリムエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのXperia 10 IV(SO-52C/SOG07)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種Xperia 10 IV(SO-52C/SOG07)
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ フリーアングル カードポケット付 ブラック エレコムiPad Pro 12.9インチ 第6世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ フリーアングル カードポケット付 ブラックエレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。ケースに収納した状態で、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク 上質紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコムiPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク 上質紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレスエレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。しっかりとした描き心地を実現し、ペン先が滑りすぎないため線画が描きやすいフィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ (2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光セレクタスイッチ富士電機
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3タイプ標準タイプ種類照光セレクタフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ドリルヘッド コロドリル870 PL-4334 サンドビックドリルヘッド コロドリル870 PL-4334サンドビック
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材種4334
iPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコムiPad Pro 12.9インチ 第 6 /5 / 4 / 3 世代 用 フィルム ペーパーライク ケント紙 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 反射防止 マット エアーレスエレコム
3,398税込3,738
1個
当日出荷
iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年モデル)、iPad Pro 12.9インチ(2020年春モデル)、iPad Pro 12.9インチ (2018年モデル)適合品番A2436、A2764、A2437、A2766、A1876、A1895、A1983、A2014、A2069、A2229、A2232、A2233、A2378、A2379、A2461、A2462
高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ 東芝シュネデール・インバータ高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ東芝シュネデール・インバータ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に冷却方式強制風冷相数入力:3相
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
かんたんスマホ3 ケース ソフトレザー 手帳型マグネット 衝撃吸収 耐衝撃 超軽量 UltraSlim エレコムかんたんスマホ3 ケース ソフトレザー 手帳型マグネット 衝撃吸収 耐衝撃 超軽量 UltraSlimエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのかんたんスマホ3用ソフトレザーケース(手帳型)です。 本体装着部分に衝撃を吸収するTPU素材とコーナーにエアクッションを使用し、耐衝撃性を高め機器本体を衝撃から守ります。 未使用時に液晶画面部分をカバーする横開きタイプのフラップが付いています。 スリムながらしっかりとフラップを固定できるマグネットフラップを採用しています。 受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 フラップ内側にメモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。 カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 ※フラップを開いてご使用ください。 ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種かんたんスマホ3
Filter,Common Mode,2Line,1000ohm,6A TDKFilter,Common Mode,2Line,1000ohm,6ATDK
259税込285
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 12 x 11 x 6mm動作温度範囲 = -25 → +85 ℃パッケージ/ケース = 1211長さ = 12mmコモンモードフィルタ(ACM3225/4532/ 7060/9070/1211/1513). 大電流巻線チップコモンモードフィルタ 最大10 AまでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
スピードフィニッシャー BIG DAISHOWAスピードフィニッシャーBIG DAISHOWA
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7
PS-LAシリーズ ピンヘッダ JAE(日本航空電子工業)PS-LAシリーズ ピンヘッダJAE(日本航空電子工業)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。
材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機照光セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
シーコンタクト メタベイト PRO:TRUST(プロトラスト)シーコンタクト メタベイトPRO:TRUST(プロトラスト)
739税込813
1個
6日以内出荷
用途ショアゲームの主戦力、メタルバイブレーション。2つのアイでアクションチェンジ。基本ただ巻きでOK。
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm アイビルアイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mmアイビル
26,900税込29,590
1個(22mm)
6日以内出荷
プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン。22mm幅のストレートアイロンは、カールにも最適!。ストレートアイロンでヘアアレンジも楽しみたい方!仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード付属品ファイテン パワーテープ×30材質ナイロン、アルミ質量(g)320タイプ(プレス式)22mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×28コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・プティタイプ交換用)RYOBI(リョービ)
9,498税込10,448
1台
30日以内出荷
リョービドアクローザ「プティタイプ」の後継ドアクローザです。交換時その他機種とは適合いたしません。従来品と取り付け位置の変更はございません。後継機種は扉が180度まで開きます。(従来品は135度まで)。外壁等、傷つける恐れがある場合は戸当たりなどの配慮をお願いします。現物写真等からは取り替えの判断はできかねます。商品寸法を参考のうえ取り替え可否をご検討ください。
仕様ストップ付タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45
コマンドスイッチ ツマミ 富士電機コマンドスイッチ ツマミ富士電機(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から52日以内出荷
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)
739税込813
1箱(2個)
当日出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
シンクシャワ出湯管 カクダイシンクシャワ出湯管カクダイ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POMパイプ形状フレキパイプ
標準形リミットスイッチ K244 富士電機標準形リミットスイッチ K244富士電機(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から52日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下