カテゴリ

  • 介護用品(50)
  • オフィス家具(47)
  • 測定用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • 自動車純正部品(27)
  • 作業工具(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 溶接用品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業服(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sh」の検索結果

関連キーワード
374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AM-BLK22-SH ホース用ワンタッチソケット Φ9mmホース対応 TMCAM-BLK22-SH ホース用ワンタッチソケット Φ9mmホース対応TMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ取付ホース口径:Φ9mm最高使用圧力:1.5MPaサイズΦ9mmホース対応最高使用圧力(MPa)1.5
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)モノタロウ(25件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法H(mm)19接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHP イスカル突切加工用ホルダ ネオスイス NQCH-DGTR/L-D22-SH-JHPイスカル
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、突切・溝入加工用。ヘッド長(mm)LH:20
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水寸法D(Φmm)26材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途汎用型溶断機器配管用タイプ日東ミニカプラ寸法A(mm)29仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSH型(ゴムホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用ソケットorプラグソケット取り付け形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド 衝撃吸収 エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハイブリッド 衝撃吸収エレコム(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハイブリッドケースです。
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ソケット WTB軽量ソケットWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット
ワンタッチカプラー 八興ワンタッチカプラー八興
699税込769
1個
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式全長(mm)75
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひもPLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
259税込285
1冊
当日出荷から4日以内出荷
書類の量に応じて、背幅の調節が可能内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
付属品つづりひも(70cm)エコマーク認定認定収納枚数800枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
カップリング  1/4ホース用 八興カップリング 1/4ホース用八興
599税込659
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム取り付け形状ホース取付用トラスコ品番814-6238質量(g)93
スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCOスウィングカプラ(オートロック付)TRUSCO(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.5
エアー用ワンタッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ワンタッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品) ミドリ安全使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品)ミドリ安全
4,398税込4,838
1箱(20枚)
当日出荷
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。サイズ126区分DS2質量(g)280入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)120排気ゴム弁なし指定防護係数10
エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
エアーワンタッチソケット WIZ'AエアーワンタッチソケットWIZ'A
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ材質(ゴムシール)ニトリルゴム
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
449税込494
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングソケット ホースニップルNKCカップリング
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H1(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
(SH22)タンク、サブ MAZDA(マツダ)(SH22)タンク、サブMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・ソケット(テツ)SIGNET(シグネット)
599税込659
1個
翌日出荷
材質ソケットorプラグソケット仕様1/4インチホース用(タケノコ)
(SH22-)フアン,エレクトリツク MAZDA(マツダ)(SH22-)フアン,エレクトリツクMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から121日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
溶融丸ストレート保護管 電成興業溶融丸ストレート保護管電成興業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄タイプHDZ種類直線2方出寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
使い捨て式防じんマスク プレーンタイプ ミドリ安全使い捨て式防じんマスク プレーンタイプミドリ安全
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
安全性と快適性をとことん追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。 顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。 顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。 表面は肌にやさしい素材を使用しました。 しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。 長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業。区分DS2質量(g)130入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM695号)、NIOSH N95検定合格品使用限度時間(h)17排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10
NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル NKCカップリングNKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップルNKCカップリング
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
ワンタッチエアソケット Guard パオックワンタッチエアソケット Guardパオック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1
雨水取水器セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)雨水取水器セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
USAG ドライバーセット USAGUSAG ドライバーセットUSAG
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
セット内容プラス:1/2番、マイナス:0.6×3.5/0.8×4/1.0×5.5mm商品構成セット品
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CATNAC(長堀工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
669税込736
1個
当日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
ビットソケット ハイパー ショート 22mm(ハンガー) ミトロイビットソケット ハイパー ショート 22mm(ハンガー)ミトロイ
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番817-5376
BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
(52622)ブッシュ ホンダ(52622)ブッシュホンダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷