カテゴリ

  • 切削工具(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 農業機械(29)
  • 自動車純正部品(25)
  • バイク部品(22)
  • 制御機器(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sm」の検索結果

関連キーワード
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)モノタロウ(98件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラクリッカート ノック式水性カラーペンゼブラ(2件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から翌々日出荷
空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
インク水性染料線幅(mm)0.6全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート未来工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
取付厚(mm)5mm迄
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状メネジ接続用使用流体空気、水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
カップリング   オネジ ソケットタイプ 八興カップリング オネジ ソケットタイプ八興(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケットタイプソケット
ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ 八興ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ八興(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6222全長(mm)57.5質量(g)103
ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な用途配管用仕様集合配管用
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリーBLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)ヤマト・インダストリー
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
カプラソケット バラ BeHAUSカプラソケット バラBeHAUS
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ソケット WTB軽量ソケットWTB
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット
携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットダブルハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
(76622)ワイパーゴム ホンダ(76622)ワイパーゴムホンダ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアー用ワンタッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ワンタッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCOスウィングカプラ(オートロック付)TRUSCO(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.5
ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)日東工器
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から36日以内出荷
カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)カップリング・ソケット(テツ)SIGNET(シグネット)
649税込714
1個
当日出荷
材質ソケットorプラグソケット仕様PT1/4インチおねじ
エアーワンタッチソケット WIZ'AエアーワンタッチソケットWIZ'A
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業露出用丸形ボックス( 平蓋)未来工業(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミルキーホワイト
ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器ミニコックソケットSM型(集合配管用)日東工器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリングヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
(51722)ラバー ホンダ(51722)ラバーホンダ(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット オネジNKCカップリング
499税込549
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)NAC(長堀工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CATNAC(長堀工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ NKCカップリングNL型カップリングソケット(SUS304) オネジNKCカップリング
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
PF管ステップルスクリュー釘付 未来工業PF管ステップルスクリュー釘付未来工業
2,298税込2,528
1セット(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
869税込956
1個
当日出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用 NAC(長堀工業)ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ワンタッチエアソケット Guard パオックワンタッチエアソケット Guardパオック
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1
メネジ ワンタッチソケット AM-BLKシリーズ アズワンメネジ ワンタッチソケット AM-BLKシリーズアズワン
1,160税込1,276
1個
当日出荷から8日以内出荷
接続用ワンタッチソケット、メネジに取り付けられるワンタッチソケット。
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングBLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
業界初のカラーカップリングです。
用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水