カテゴリ

  • 切削工具(81)
  • バイク部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sm」の検索結果

関連キーワード
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

    モノタロウ(105件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ

    クリッカート ノック式水性カラーペン

    ゼブラ(2件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
    インク水性染料線幅(mm)0.6全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • 真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状メネジ接続用使用流体空気、水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
  • BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    449税込494
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • カップリング   オネジ ソケットタイプ 八興

    カップリング オネジ ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグソケットタイプソケット
  • ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ 八興

    ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ

    八興(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6222全長(mm)57.5質量(g)103
  • ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用仕様集合配管用
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • カプラソケット バラ BeHAUS

    カプラソケット バラ

    BeHAUS
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
    用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO

    スウィングカプラ(オートロック付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
    使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)1.5
  • 軽量ソケット WTB

    軽量ソケット

    WTB
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット
  • カップリング・ソケット(テツ) SIGNET(シグネット)

    カップリング・ソケット(テツ)

    SIGNET(シグネット)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ソケットorプラグソケット仕様PT1/4インチおねじ
  • NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット オネジ

    NKCカップリング
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業

    モジュラーローゼット 露出タイプ

    東名通信工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
  • エアーワンタッチソケット WIZ'A

    エアーワンタッチソケット

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80
  • ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニコックソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ

    NKCカップリング
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • エアー用ワンタッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチソケット(2分)

    ヤマト(空圧機器)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(2分)

    ヤマト(空圧機器)
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • 携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    携帯黒板 フィットダブル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
    用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
  • ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用 NAC(長堀工業)

    ナック クイックカップリング AL20型 ステンレス製 メネジ取付用

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状メネジ取付用トラスコ品番364-2712種別片路開閉型接続部のサイズRc1/4質量(g)101使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • 流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング

    流量調整器付きカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1パック
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
    材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ワンタッチエアソケット Guard パオック

    ワンタッチエアソケット Guard

    パオック
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途管用めねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
  • サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) ワンプッシュソケット

    ヤマトエンジニアリング
    649税込714
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番855-8576形状ワンプッシュソケット使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジバルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NU

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • 飯碗 マルケイ(国際化工)

    飯碗

    マルケイ(国際化工)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カフェ風の食堂にも似合う、こだわりのクラフト調食器。 自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。 品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。 内側は、バージンメラミンでコーティング。 再生率25%のスマートメラミン製品です。
    材質スマートメラミン樹脂エコマーク認定認定耐熱温度(℃)120グリーン購入法適合食器の種類和食器エコマーク認定番号11128004
  • クイックカップリング ATタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
  • 象印 押すだけポット 象印マホービン

    象印 押すだけポット

    象印マホービン
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。中せんを外してコーヒードリッパーを直接乗せることができます。電気やガスを使わず省エネ。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。水量が確認でき便利。軽く押すだけで給湯できる「ラクラク給湯」
    容量(L)2.2エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×245×320エコマーク認定番号10 146 001
  • 22cm木の葉箸 スリーライン

    22cm木の葉箸

    スリーライン
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(mm)220対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • プジョー ソルトミル ナンシー PEUGEOT(プジョー)

    プジョー ソルトミル ナンシー

    PEUGEOT(プジョー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
    材質本体:アクリル、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール