カテゴリ
- バイク部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 農業機械(18)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 安全保護具(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- brembo(14)
- ヤマトエンジニアリング(6)
- NAC(長堀工業)(6)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ピップ(2)
- 八興(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 永大産業(2)
- TRACO POWER(2)
- MOFT(モフト)(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- NKCカップリング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「23-sm」の検索結果

ボディパッド フロント MT-NB023SM
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB023SM。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD サンマリノブルースタイルwithホワイト,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 20-21。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (20/21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000R (20/21)タイプFront Body Pad
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥449税込¥4941個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
カップリング オネジ ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ワンタッチカプラー R3/8オネジ
八興(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番814-6225材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR3/8適合流体空気
カプラソケット バラ
BeHAUS¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。用途管用めねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
無線LAN掛時計
MAG(ノア精密)¥7,989税込¥8,7881個当日出荷無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計用途アプリ不要で簡単接続付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:プラスチック色シルバー質量(g)約1560電源単3アルカリ乾電池2本(別売)機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、ステップ秒針、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)保証期間1年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32.7×32.7×5.3セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
NL型カップリングソケット オネジ
NKCカップリング¥529税込¥5821個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779税込¥8571個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥899税込¥9891個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。ALタイプ20型より流量最大15%以上増量タイプです。用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ
NKCカップリング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
ボタン式カップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
ワンタッチエアソケット Guard
パオック¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途管用めねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
ESDチップピンセット用交換チップ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット(20個)当日出荷チップ交換型ピンセットの交換チップです。ESD対策仕様商品です。用途EP-2.3用交換チップ材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)先端平型先端幅(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
飯碗
マルケイ(国際化工)¥759税込¥8351個4日以内出荷から5日以内出荷カフェ風の食堂にも似合う、こだわりのクラフト調食器。 自社工場から出る不良品や端材をリサイクル。 品質、機能性は、バージンメラミンとほぼ同じ。 内側は、バージンメラミンでコーティング。 再生率25%のスマートメラミン製品です。材質スマートメラミン樹脂エコマーク認定認定耐熱温度(℃)120グリーン購入法適合食器の種類和食器エコマーク認定番号11128004
クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡
MAD MAX(マッドマックス)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 100MM。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!用途【参考車種】。12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)。。プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
クイックカップリング ATタイプ
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
浴室清掃ショート柄・ブラシ・床洗い 3点セット
アズマ工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷【sm@rt 浴槽洗いFM】水だけで汚れが落ちる、浴室お掃除用のブラシです。水切れが良く乾きが早いブラシです。おそうじの後に2,3回ブンブンと振れば、水気がなくなり衛生的です。【sm@rt 浴室スミズミブラシ】洗いにくい浴室のスミズミに。スリムなヘッド幅で、溝や狭いすき間もお掃除できます。先端の硬めブラシで角に溜まった汚れやこびりついた汚れをかき出し、やわらかめのブラシで汚れをこすり落とします。【sm@rt 浴室床洗い】浴室の凸凹のある床や壁、浴槽、浴室小物のお掃除に浴室の壁に磁石でピタッと貼りつくので、場所を選ばず衛生的に収納できます。材質【sm@rt 浴槽洗いFM】ヘッド・ブラシ/ポリプロピレン 柄/アルミ 磁石/ゴム磁石【sm@rt 浴室スミズミブラシ】ブラシ/PET・ナイロン グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石【sm@rt 浴室床洗い】スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石質量(g)【sm@rt 浴槽洗いFM】160【sm@rt 浴室スミズミブラシ】40【sm@rt 浴室床洗い】92寸法(cm)【sm@rt 浴槽洗いFM】14×19×長さ70(使用時全長/51~69)【sm@rt 浴室スミズミブラシ】幅2×奥行5×高さ22【sm@rt 浴室床洗い】幅7×奥行19.5×高さ8