カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,331)
  • 制御機器(592)
  • 切削工具(230)
  • 自動車純正部品(225)
  • 農業機械(93)
  • メカニカル部品(67)
  • バイク部品(58)
  • 作業工具(56)
  • 空調・電設資材(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • バイク純正部品(43)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 建築金物(38)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 厨房用品(32)
  • 測定用品(29)
  • 自動車補修部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 機構部品(21)
  • 事務用品(21)
  • 空圧工具(19)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 卓上消耗品(17)
  • 住設機器(17)
  • 電動工具(15)
  • 防災用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 研磨材(11)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 塗料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 電気材料(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 照明(7)
  • 介護用品(7)
  • カー用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • テープ(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「230-003」の検索結果

4,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルプモールド BB丸プレート230-3 パックスタイル PackStyle(パックスタイル)パルプモールド BB丸プレート230-3 パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
2,298税込2,528
1袋(50点)
3日以内出荷
竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材からできた、植物由来の業務用・使い捨てプレート容器。しっかりとした厚みがあるため、アウトドアやパーティーなどさまざまなシーンに対応。耐油耐水性。電子レンジ対応。※内側にコーティング加工がされていない為、米飯など粘り気のある内容物を直接入れると、材質の特性により食品に素材が付着する場合がございます。
材質竹・バガス質量(g)15寸法(Φ×mm)225×20
CR-U230AC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-U230AC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505アズワン品番65-8067-06
CR-M230AC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-M230AC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492アズワン品番65-8066-84
CR-U230AC3L Pluggable interface relay 3c ABBCR-U230AC3L Pluggable interface relay 3cABB
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506アズワン品番65-8067-09
単列円筒ころ軸受 NU230WC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU230WC3NSK(日本精工)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NU230WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法FW(mm)182
単列円筒ころ軸受 NU230EMC3 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU230EMC3NSK(日本精工)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NU230EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230基本定格荷重Cor(N)595000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)182
ABバガスランチ230-230-3フードパック 白色 50枚×4パック入 PackStyle(パックスタイル)ABバガスランチ230-230-3フードパック 白色 50枚×4パック入PackStyle(パックスタイル)
12,980税込14,278
1ケース(4パック×50枚)
7日以内出荷
※フィルム加工されておりません。成長サイクルの早い竹を使用したエコ容器。パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材。燃えるゴミとして処理できます。※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。オー
仕様●サイズ:228×228×(20+44)mm●材質:バガス90%+竹10%アズワン品番65-6895-88
マルチドリル MDA型 刃径 2.3mm MDA0230S03Hシリーズ 住友電工ハードメタルマルチドリル MDA型 刃径 2.3mm MDA0230S03Hシリーズ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
弁当容器 新BBランチ 230-230-3 50枚×4パック入 PackStyle(パックスタイル)弁当容器 新BBランチ 230-230-3 50枚×4パック入PackStyle(パックスタイル)
12,980税込14,278
1ケース(4パック×50枚)
7日以内出荷
※フィルム加工されておりません。成長サイクルの早い竹を使用したエコ弁当容器。パルプモールドより強度がある竹とバガス(搾りかす)の混合素材。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあ
仕様●サイズ:228×228×(20+44)mm●材質:竹90%+バガス10%●重量:約42gアズワン品番65-6897-33
ジョイントコークA ヤヨイ化学ジョイントコークAヤヨイ化学(52件のレビュー)
619税込681
1本(500g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メートルネジプラグゲージ GP2XWP230-3.0 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XWP230-3.0測範社
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:30●ピッチ:3●コード番号:119-0170541アズワン品番67-4846-31
メートルネジプラグゲージ GP2XIP230-3.0 測範社メートルネジプラグゲージ GP2XIP230-3.0測範社
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:30●ピッチ:3●コード番号:119-0170481アズワン品番67-4845-70
NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 3年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 3年保証サービスパックプラスセットサン電子(PC)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモLTE/3G網シルバー周波数2100/800MHz保証期間3年伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3AXCB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3AXCBSMC
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(B) 180°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3ADXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3ADXBSMC
5,598税込6,158
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24口径3/8ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) Al
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230CZ3V SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230CZ3VSMC
5,598税込6,158
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(C) Al口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230CZ3AZXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230CZ3AZXBSMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(C) Al口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3DSMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3D) DINコネクタなし - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3CXB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3CXBSMC
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3C) DINコネクタなし - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3BXCA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3BXCASMC
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3B) DINコネクタなし - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(A) 90°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3AXCC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3AXCCSMC
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AE SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AESMC
5,198税込5,718
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24口径1/4ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3EA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3EASMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC230ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3BXCB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ3BXCBSMC
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3B) DINコネクタなし - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8リード線取出方向特殊(B) 180°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3GSMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC220口径1/4ねじの種類Rc電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AZ3AASMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(A) Al口径1/4
ジョイントコーク・A ヤヨイ化学ジョイントコーク・Aヤヨイ化学
569税込626
1本(500g)
翌日出荷
内装施工用コーキング剤・壁紙や水性塗料との接着性に優れており、高耐湿性で水分による壁紙の剥離を防止します。抜群の伸縮性と密着性で下地の動きに追従し切れにくい。
用途天井・壁面のコーナー、ドア枠、窓枠まわりのコーキング、壁紙の剥がれ防止、下地のすき間、凹凸補修など主成分変性アクリル樹脂系危険物の類別非危険物
マルテー並文字筆 大塚刷毛製造マルテー並文字筆大塚刷毛製造(11件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
文字書き、タッチアップ等、さまざまな用途に気軽にご利用頂けるスタンダードタイプです。
毛材馬毛
便座取付アダプター カクダイ便座取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用材質POM
3-230得ダネパック3双組 富士グローブ3-230得ダネパック3双組富士グローブ
23,980税込26,378
1セット(10個)
10日以内出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途電気配線、組立作業に、建築・土木、電気工事・荷役などトラスコ品番135-1535厚さ(mm)0.5~0.8
レシプロソー生木用230mm 3枚入 SHARK SAWレシプロソー生木用230mm 3枚入SHARK SAW
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途庭木・果樹の剪定に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
S25C JIS 30K SOP-RF ブリストワS25C JIS 30K SOP-RFブリストワ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S25C
レシプロソー木工用230mm 3枚入 SHARK SAWレシプロソー木工用230mm 3枚入SHARK SAW
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.8
アップトランス 100V→230V/3KVA カーク産業アップトランス 100V→230V/3KVAカーク産業
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
AC/230V仕様の輸入電気機器を国内で安定に作動させる為、AC/100V電圧を230Vに昇圧させる為の器具です。このトランスを使用すれば機器の誤作動や、作動不良もなく安心してお使い頂けます。カーク産業では、230V仕様のエアコンを2種類取り扱っておりますので、是非こちらをお使い下さい。
用途キャンピングカー用
オイルシール 26X42X7 91252230003 ホンダオイルシール 26X42X7 91252230003ホンダ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
主な適合純正品番91252230000
Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D603DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
PROSPEC ローラーバケットLX ハンディ・クラウンPROSPEC ローラーバケットLXハンディ・クラウン
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プロも納得の使い心地を実現。多くの機能を備えた大きいサイズのローラーバケット。塗料戻し口機能(こぼさずに塗料を戻せます)ローラーハンドルスタッキング機能(固定出来るので移動時も安心)ローラー一時保管機能すべり止め機能(底面に4か所)本体内面の鏡面仕上げ(使用後の洗浄がし易い)最大9インチのローラーまで対応
用途塗料戻し用/ローラー一時保管用/持ち運び用RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール 28X42X7(アラ 91257230003 ホンダオイルシール 28X42X7(アラ 91257230003ホンダ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番91257230000
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白) TRUSCOスプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)TRUSCO
5,898税込6,488
1パック(6700個)
当日出荷から翌々日出荷
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
HCソフトグリップナイロン3行 ハンディ・クラウンHCソフトグリップナイロン3行ハンディ・クラウン
259税込285
1本
当日出荷
握りやすいソフトタイプのグリップで力を加えやすい。
高さ(mm)175幅(mm)45奥行(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
...