カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(593)
  • 厨房用品(339)
  • パソコン/周辺機器(319)
  • 制御機器(306)
  • 店舗什器・備品(228)
  • 卓上消耗品(221)
  • オフィス家具(210)
  • 作業工具(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • 安全保護具(150)
  • 事務用品(147)
  • 家電(137)
  • 自動車純正部品(134)
  • 清掃用品(110)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • 測定用品(103)
  • 建築金物(91)
  • 日用品(81)
  • 医療(77)
  • 梱包用品(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 電動工具(57)
  • 保管用品(54)
  • 農業機械(54)
  • 農業・園芸資材(52)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • バイク部品(35)
  • カー用品(33)
  • メカニカル部品(32)
  • 防災用品(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • 物流用品(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 安全用品(26)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • 自転車部品(26)
  • 空圧工具(26)
  • 電気材料(22)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 作業服(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 救急・衛生(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 介護用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 切削工具(17)
  • バッテリー・電装(15)
  • 研磨材(15)
  • 防犯用品(14)
  • 住設機器(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 測定関連サービス(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 農具(9)
  • 理美容(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 安全標識(5)
  • エンジン工具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 手袋(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「230w」の検索結果

4,737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オフィスや家庭での予備のACアダプターとして
    仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
  • ThinkCentre 230W ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkCentre 230W ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないためRoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1式
    翌日出荷
    RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)。・インプット電圧サポート範囲:90~265V。・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz。・アウトプット:20V、11.5A。・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)。・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)。・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
  • 単列円筒ころ軸受 N230W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N230W

    NSK(日本精工)
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】N230W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法Ew(mm)238基本定格荷重Cor(N)465000基本定格荷重Cr(N)360000
  • 単列円筒ころ軸受 NU230W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU230W

    NSK(日本精工)
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NU230W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法FW(mm)182
  • 単列円筒ころ軸受 NF230W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF230W

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NF230W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法Ew(mm)238基本定格荷重Cor(N)465000基本定格荷重Cr(N)360000
  • 単列円筒ころ軸受 NJ230W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ230W

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NJ230W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法FW(mm)182
  • 電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック GORIN(ゴリン)

    電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック

    GORIN(ゴリン)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
    用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mmブラック寸法(Φ×mm)8×300
  • 電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッド GORIN(ゴリン)

    電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッド

    GORIN(ゴリン)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
    用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mmレッド寸法(Φ×mm)8×300
  • 電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-NV Φ8×300mm ネイビー GORIN(ゴリン)

    電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-NV Φ8×300mm ネイビー

    GORIN(ゴリン)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
    用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mmネイビー寸法(Φ×mm)8×300
  • 組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W RECOM

    組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W

    RECOM
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を
    仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-99
  • 組み込みスイッチング電源 48V dc 4.8A 230W RECOM

    組み込みスイッチング電源 48V dc 4.8A 230W

    RECOM
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RACM230-Gシリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな2インチx4インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大230Wattsで、PeakPowerの数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を標準装備しています。80→264Vacの広い入力範囲と最大5000mの動作高度により、このシリーズは世界中で医療、家庭、産業用ITE用途に適しています。ベースプレート冷却、ファンレス動作最大電力:230WユニバーサルAC入力範囲(80→264Vac)無負荷時の消費電力<:0.5W広い動作温度範囲:-40→+80℃ボードに12Vdcファン出力
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:4.8A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7220-82
  • Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ

    NETGEAR
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ。
  • Ultra60 PoE++対応(230W)2.5G/1G 8ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(230W)2.5G/1G 8ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ

    NETGEAR
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    2.5G/1G マルチギガポートを8基搭載したスマートスイッチ。4ポートがPoE++(1ポートあたり60W)、4ポートがPoE+(1ポートあたり30W)に対応しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給する。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション(LACP)、SNMP、ループ防止等に対応。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置可能。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできる。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード, 230W, 41V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    66,980税込73,678
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 41V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 230W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)

    産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

    Advantech(アドバンテック)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm  口金E14 OSRAM(オスラム)

    白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
  • M22-LEDC230-W EATON(イートン)

    M22-LEDC230-W

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • ハンダ入り防水性収縮チューブ CUSTOR(クストー)

    ハンダ入り防水性収縮チューブ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
  • 液晶保護フィルム サンワサプライ

    液晶保護フィルム

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    表面処理反射防止付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着タッチパネル方式対応反射防止対応
  • スプリングリヤー (W230) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (W230)

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品) TRUSCO

    バイオマスプラスチック配合レジ袋(レジ袋無償配布対象品)

    TRUSCO
    519税込571
    1袋(100枚)
    当日出荷
    バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
    用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ乳白
  • 塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻 橋本クロス

    塗装ブース給気用フィルター 1.6×20M巻

    橋本クロス
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    圧力損失が低く捕集能力が優れています。 片面にメッシュを貼り合わせています。 粗大粒子を除去し塗装不良を減少させます。 <用途> 塗装ブース吸気用(HCR230W)。 塗装ブース排気、一般空調、外気取入・循環・排気用(HCR250L)
    仕様●難燃性:JACA NO.11A-2003 クラス3適合●ロールタイプ●ノンハロゲンタイプ●捕集効率(%):98●ろ過風速(m/s):0.5●初期圧力損失(Pa):23●耐熱温度(℃):80●長さ(m):20●厚さ(mm):19●幅(m):1.6●材質:ポリエステルアズワン品番68-1975-77
  • レジ袋 TRUSCO

    レジ袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    209税込230
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)
  • ボールグリップ差替貫通ドライバーグリップ ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ドライバーグリップ

    ベッセル(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番102-5944商品構成単品
  • ミワックス・ザ・デスクマット ミワックス

    ミワックス・ザ・デスクマット

    ミワックス
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    12色展開。ビニールレザー製デスクマット。
    用途筆記や捺印、マウスパッドとして寸法(幅W×奥行D)(mm)620×300厚さ(mm)0.9材質軟質塩化ビニールタイプ下敷きなし対応マウス繰り返し・詰め替え対応
  • スプリング NO.2 リーフ (W230) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (W230)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (W230) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (W230)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ボールグリップ差替貫通ドライバー ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    商品構成単品
  • CR用粘着ローラー ブラストン

    CR用粘着ローラー

    ブラストン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    チリやほこりをキャッチします。 基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。 ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック長さ(m)18
  • ドクターデオ カーメイト

    ドクターデオ

    カーメイト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    お買い得2個セット。
    用途車内の消臭に最適。取付シート下シリーズドクターデオ
  • モールドツマミ サトーパーツ

    モールドツマミ

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    色(本体)B (黒) つや消し仕様止めネジ : M3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンルPOP仕切板 W230xH210 ザップ

    ジャンルPOP仕切板 W230xH210

    ザップ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    見出し45mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに
    厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)45×215
  • iD800D-W230白色 Panasonic(パナソニック)

    iD800D-W230白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK22533●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)230質量(kg)1.3高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)5.9色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)790RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD6400D-W230白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6400D-W230白色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・6400lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)39.8色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:5960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・強粘着タイプ) コクヨ

    ワープロ用 紙ラベル(プリピタ対応・強粘着タイプ)

    コクヨ(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(7枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。
    サイズA4ラベル厚(mm)0.07仕様強粘着、レーザー、熱転写、材質ラベル/古紙パルプ配合入数(枚)7包装5/50白色度(%)95程度(ISO)※85%程度から95%程度へ順次切り替わります。坪量(g/m2)116標準総厚さ(mm)0.13総厚(mm)0.13グリーン購入法適合
  • スクリーン取付ステーW230 DAYTONA(デイトナ)

    スクリーン取付ステーW230

    DAYTONA(デイトナ)
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)を装着可能。エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能。
    用途車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
...