カテゴリ
- バイク純正部品(54)
- メカニカル部品(9)
- 自動車純正部品(3)
- 電気材料(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(47)
- スズキ(5)
- 椿本チエイン(4)
- RS PRO(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 旭製作所(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- 長野計器(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 横田機工(1)
- ロックペイント(1)
- スバル(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- トーホー(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「2313k」の検索結果

自動調心玉軸受 2313K
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)140幅B(mm)48番号【NSK】2313K寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)65取付関係寸法(最小da)(mm)76取付関係寸法(最小Da)(Φmm)129呼び番号2313取付関係寸法 (mm)【ra】最小2参考質量(kg)3.11参考質量(g)3110基本定格荷重Cr(N)97000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数2列
ボールベアリング65mm140mm2313 K/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:48mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9826アズワン品番65-7928-36
自動調心ころ軸受 22300形
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
微圧計 Φ100 GL10
長野計器¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から5日以内出荷標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。形状Φ100 立形(B枠取付穴)精度±1.5%F.S.材質(接続部)C3604BD
ユニロックハイグロス(艶有/RP色)
ロックペイント¥8,198税込¥9,0181缶(3kg)3日以内出荷から4日以内出荷推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチⅢ(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 4(下地調整が必要な各種旧塗膜)。水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。2時間(23℃)で塗り重ねが可能なため、下塗り塗料との組み合わせで1日仕上げが可能です。二液溶剤型ウレタンに匹敵する光沢を発揮します。一液溶剤型(アクリル樹脂エナメル)に匹敵する耐候性を発揮します。可とう形改修塗材を下塗りとした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。用途屋内外の建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗、木部などの塗替え、鉄部仕様●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~10【エアレス】20~30●標準塗布面積(m2/15kg・回):115~135●標準塗装回数:2希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)(10℃)1、(23℃)30分、(30℃)20分塗り重ね可能時間(時間)(10℃)4以上、(23℃)2以上、(30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
Intelligent Collaboration Device Screen Touch Pen V2
I ・O DATA(アイオーデータ)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷受注生産。描きやすさと洗練されたデザインを実現。黒を基調としたデザイン性に優れたペンです。黒板に書いているかのような心地良い音でストレスなく書けます。アズワン品番65-3416-99